カテゴリ
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「304u25a」の検索結果

ユニオン(ガスケット)
イノック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷材質304(SUS 304、SUS F304 または SCS 13A)最高使用圧力(MPa)2.0(水・油系流体)、1.0(ガス系流体)形状ユニオン種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~100使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルテーパー管面積流量計 ADF101FDHOAAAシリーズ
流体工業¥49,980税込¥54,9781台10日以内出荷アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら