カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(36)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 自動車純正部品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • バイク純正部品(12)
  • 制御機器(12)
  • 農業機械(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • オフィス家具(9)
  • 電動工具(9)
  • 溶接用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 建築金物(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 物流用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「304y」の検索結果

関連キーワード
229件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジェットオイラー 400mLタイプ フルプラ
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    ジェットオイラー 400mLタイプ

    フルプラ(28件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
    用途油の他に、水・薬品・接着剤など。材質ポリエチレン容量(mL)400高さ(mm)282質量(g)50タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)76危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトクリアーケース コクヨ
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    ソフトクリアーケース

    コクヨ(7件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1枚
    当日出荷
    チャック色にバリエーション展開していますので分類に便利です。 中の書類がすぐ分かる見出し付き。見出しポケットは内側にありますのでカードが紛失しません。
    仕様チャック付き、マチなし材質PVC-P厚さt(mm)0.3
  • Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
    動作方式プッシュロックターンリセット材質(リング)樹脂製
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型) IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)定格通電電流(A)5
  • 非常停止ガードL SUS(エスユーエス)

    非常停止ガードL

    SUS(エスユーエス)
    ¥619~税込¥681~
    1個ほか
    当日出荷
    仕様取付面板厚:2t適合Φ30スイッチ用材質ポリカーボネート質量(g)約18取付穴径(Φmm)31.1
  • サインエース ユニット

    サインエース

    ユニット(2件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    フットワークが軽く、存在感たっぷりのサインエースです。 ラミネート表示も使える、スキのない屋外サインです。 A3サイズの大きな表示が両面で行えます。 ラミネート加工された表示が差し込めます。 (表示ステッカー付の商品でも可能) 折りたためるので収納時は段積みが出来て、移動時には片手で持ち運びできます。 単管を通して、簡単にバリケードを作ることができます。
    質量(kg)約2.8色イエロー取付方式スタンド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)390×80×755、(使用時)390×420×728表示寸法(mm)412×282
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • [電池式] 発泡スチロールカッター エスコ

    [電池式] 発泡スチロールカッター

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,150税込¥4,565
    1セット
    当日出荷
    発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 電池式なので場所を選ばずに使用できます。
    仕様●電源:アルカリ単3電池×4本●ヒーター最高温度:ショート:250℃ロング:270℃●最大切断厚さ:ショート:50mmロング:70mm●連続使用時間:約30分
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形ブッシュロックターンリセット IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形ブッシュロックターンリセット

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • カラフルフリータイ TRUSCO
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブラック

    カラフルフリータイ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1セット(2本)
    当日出荷
    簡単な結束や簡易フックなど様々な用途に使用できる結束具です。芯材は特殊な金属のため、簡単に曲げたり、ねじったりと自由に変形させて繰り返し使用できます。カラフルな樹脂コーティング被膜により耐久性にも優れています。
    用途コード類の結束に。簡易的なフックに。材質芯材:スチール(焼きなまし)、被覆材:エラストマー樹脂、キャップ部:エラストマー樹脂幅(mm)42018年トラスコ掲載ページ6 1754
  • AC100V/7W 発泡スチロールカッター エスコ

    AC100V/7W 発泡スチロールカッター

    エスコ
    ¥7,030税込¥7,733
    1セット
    当日出荷
    発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 3種のアタッチメント付きで用途に合わせて加工ができます。 スイッチを入れて10秒で使用可能です。
    仕様●名称:本体●電源:AC100V●材質:樹脂●消費電力:7W●コード長:2.2m●最大切断能力:アーチ型ユニット/厚み160mm、奥行80mmロングヒーターユニット/奥行100mmショートヒーターユニット/奥行12mm●最大温度:アーチ型ユニット:約160℃ロングヒーターユニット:約200℃ショートヒーターユニット:約300℃
  • 数字ステッカー TRUSCO

    数字ステッカー

    TRUSCO
    ¥169税込¥186
    1組(3枚)
    当日出荷
    視認性の高い、黄色地に黒文字の数字ステッカーです。 屋内外使用可能です。 番号管理に便利です。
    仕様黄色地・黒文字材質/仕上塩化ビニール(PVC)色黄色取付け方法粘着シール
  • [EA304YB-1用] ロングヒーターユニット エスコ

    [EA304YB-1用] ロングヒーターユニット

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1セット
    翌日出荷
    仕様●名称:[EA304YB-1用]ロングヒーターユニット
  • [EA304YB-1用] シュートヒーターユニット エスコ

    [EA304YB-1用] シュートヒーターユニット

    エスコ
    ¥760税込¥836
    1セット
    翌日出荷
    仕様●名称:[EA304YB-1用]シュートヒーターユニット
  • 交換用アタッチメント(曲線用) エスコ

    交換用アタッチメント(曲線用)

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304YF-12
  • 交換用ヒート線(EA304YA-16用) エスコ

    交換用ヒート線(EA304YA-16用)

    エスコ
    ¥430税込¥473
    1袋(5本)
    翌日出荷
    EA304YA-16用ヒート線
    仕様●入数:5本
  • [EA304YB-1用] アーチ型ユニット エスコ

    [EA304YB-1用] アーチ型ユニット

    エスコ
    ¥830税込¥913
    1セット
    翌日出荷
    仕様●名称:[EA304YB-1用]アーチ形ユニット
  • [EA304YB-1用] 交換用ヒーター(熱線) エスコ

    [EA304YB-1用] 交換用ヒーター(熱線)

    エスコ
    ¥315税込¥347
    1セット
    翌日出荷
    仕様●名称:[EA304YB-1用]交換用ヒーター
  • 防災面 304型 イエロー ギアバンド NT

    防災面 304型 イエロー ギアバンド

    NT
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    4日以内出荷
    直接着用型防災面
    用途この色付防災面は眼に対して強烈な可視線(まぶしい光)など発生する場所におおいて作業中飛来物などから顔面を保護するために用いる(シールド)で使用目的、作業内容に応じて選定ください。材質アクリル厚さ(mm)2色Y2質量(g)265寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300装着方式ギアバンド式
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷
    引棒付き(Φ4mm)
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
  • 防災面 304型 イエロー Wプレート付ギアバンド トーアボージン

    防災面 304型 イエロー Wプレート付ギアバンド

    トーアボージン
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    直接着用型防災面。
    仕様遮光プレート付材質アクリル厚さ(mm)2色イエロー質量(g)330種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)【内角平面】300(正面170)×215、【外角平面】160×105装着方式ギアバンド式
  • 交換用アタッチメント(直線用) エスコ

    交換用アタッチメント(直線用)

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304YF-11
  • 防災面 304型 イエロー ギアバンド トーアボージン

    防災面 304型 イエロー ギアバンド

    トーアボージン
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
    直接着用型防災面。
    材質アクリル厚さ(mm)2色イエロー質量(g)265種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)【内角平面】300(正面170)×215装着方式ギアバンド式
  • [EA304YB-11用] ヒーターユニット(ロング) エスコ

    [EA304YB-11用] ヒーターユニット(ロング)

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1個(1個)
    翌日出荷
    硬質のスチロールには使用できません。本体の取付け部がネジ式になっている場合は取付けできません。ヒーターユニットを購入する際は本体の取付け部を事前にご確認ください。
    仕様発泡スチロール専用取付方式はめ込み式最高温度(℃)270最大切断厚さ(mm)70
  • 交換用アタッチメント(溝堀り用/フレキシブル) エスコ

    交換用アタッチメント(溝堀り用/フレキシブル)

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304YF-14
  • 交換用アタッチメント(溝堀り用) エスコ

    交換用アタッチメント(溝堀り用)

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304YF-13
  • [EA304YB-11用] ヒーターユニット(ショート) エスコ

    [EA304YB-11用] ヒーターユニット(ショート)

    エスコ
    ¥930税込¥1,023
    1個(1個)
    翌日出荷
    硬質のスチロールには使用できません。本体の取付け部がネジ式になっている場合は取付けできません。ヒーターユニットを購入する際は本体の取付け部を事前にご確認ください。
    仕様発泡スチロール専用取付方式はめ込み式最高温度(℃)250最大切断厚さ(mm)50
  • 巴 バタフライバルブ (二重偏心型ウェハータイプ)ウォームギヤ式 巴バルブ

    巴 バタフライバルブ (二重偏心型ウェハータイプ)ウォームギヤ式

    巴バルブ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    JIS、ISO面間に適合します。 二重偏心構造です。 自動調心構造弁体採用しています。 ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。 給水・給湯にも対応です。
    用途建築一般。工業用。バルブ種類バタフライバルブ
  • 巴 バタフライバルブ (二重偏心型ウェハータイプ)ロックレバー式 巴バルブ

    巴 バタフライバルブ (二重偏心型ウェハータイプ)ロックレバー式

    巴バルブ
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台
    当日出荷から73日以内出荷
    JIS、ISO面間に適合します。 二重偏心構造です。 自動調心構造弁体採用しています。 ケミカル流体に対応するPTFEをシートリングに採用しています。 給水・給湯にも対応です。
    用途建築一般。工業用。バルブ種類バタフライバルブ
  • 2段片袖ハンドル樹脂台車(ブレーキ付) HAMACO

    2段片袖ハンドル樹脂台車(ブレーキ付)

    HAMACO
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    6日以内出荷
    全周エラストマー(軟質樹脂)バンパー付きにすることにより安全にに配慮し、衝撃等に対し傷つきにくくなっております。荷物の滑り落ちを少なくする為に、外周部分を5mm高くしております。配色は、バンパーを黄色、本体を黒にして、よく目立つようにしました。ブレーキ付(固定キャスターを止められます。)
    仕様エラストマー全周巻きブレーキ有り車輪径(Φmm)2材質(車輪)ゴム車輪タイプ2段片袖板厚(mm)35ハンドル高さ(mm)180材質(ハンドル)スチール材質(荷台)ポリプロピレン(PP樹脂)
  • 2段片袖ハンドル樹脂台車 HAMACO

    2段片袖ハンドル樹脂台車

    HAMACO
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    6日以内出荷
    全周エラストマー(軟質樹脂)バンパー付きにすることにより安全にに配慮し、衝撃等に対し傷つきにくくなっております。荷物の滑り落ちを少なくする為に、外周部分を5mm高くしております。配色は、バンパーを黄色、本体を黒にして、よく目立つようにしました。
    仕様2段片袖ハンドルタイプブレーキ無し材質(車輪)ゴム車輪積載荷重(kg)300キャスターΦ130 自在・固定キャスター各2個荷台寸法(mm)906×616材質(ハンドル)スチール自重(kg)28材質(荷台)ポリプロピレン(PP樹脂)
  • (6902)カバー,リヤ シート バック,RH ミツビシ

    (6902)カバー,リヤ シート バック,RH

    ミツビシ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
  • リヤー アンダースカート (E1) MAZDA(マツダ)

    リヤー アンダースカート (E1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
  • RR.UNDER SKIRT (S6) MAZDA(マツダ)

    RR.UNDER SKIRT (S6)

    MAZDA(マツダ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
  • 防災面 304型 イエロー Wプレート付ギアバンド NT

    防災面 304型 イエロー Wプレート付ギアバンド

    NT
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    8日以内出荷
    直接着用型防災面
    用途この色付防災面は眼に対して強烈な可視線(まぶしい光)など発生する場所におおいて作業中飛来物などから顔面を保護するために用いる(シールド)で使用目的、作業内容に応じて選定ください。材質アクリル厚さ(mm)2色内Y2/外G9質量(g)330寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300、外平面:105×160装着方式ギアバンド式
  • ベアリング 93306-304YW YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-304YW

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
  • 接地端子盤屋外用 内外電機

    接地端子盤屋外用

    内外電機
    ¥61,980税込¥68,178
    1面
    3日以内出荷
  • 防災面304型イエロー ゴムバンド型 NT

    防災面304型イエロー ゴムバンド型

    NT
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    この色付防災面は眼に対して強烈な可視線(まぶしい光)など発生する場所におおいて作業中飛来物などから顔面を保護するために用いる(シールド)で使用目的、作業内容に応じて選定ください。
    材質アクリル厚さ(mm)2色Y2質量(g)275タイプゴムバンド式寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300
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
"304y" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷