カテゴリ
- 自動車純正部品(15)
- 自動車補修部品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全標識(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
「30542-78001」の検索結果

腕章型名札 新アームパス
友屋(9件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷名札や名刺をケースに入れて使用します。首から下げて作業ができない環境での作業に便利です。雨や雪の日でも使用できるように防水フラップ付です。材質PVC(軟質)、留め具PP、ゴムバンド質量(g)25タイプソフト縦(mm)87横(mm)106中紙サイズ(mm)105×74![LOCTITE シリコーンシール剤 5920 耐熱用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37045102-120802-02.jpg)
LOCTITE シリコーンシール剤 5920 耐熱用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](7件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本(70mL)ほか当日出荷から7日以内出荷脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。用途フランジシール、もれに。色銅質量(g)130使用温度範囲-59~316℃粘度ペースト(チキソ)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性























![LOCTITE シリコーンシール剤 5920 耐熱用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37045102-120802-02.jpg)