カテゴリ
- 研磨材(167)
- 切削工具(105)
- 厨房用品(95)
- 作業工具(48)
- 塗装・養生・内装用品(25)
- 農具(23)
- 電動工具(23)
- 農業機械(21)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 介護用品(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(38)
- マキタ(15)
- モトユキ(14)
- アイウッド(14)
- HiKOKI(ハイコーキ)(13)
- 盛光(13)
- ツムラ(津村鋼業)(13)
- グーリング(12)
- 三京ダイヤモンド工業(10)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10)
- 関兼常(10)
- TRUSCO(8)
- Y'sGOD(8)
- 青木刃物製作所(8)
- チップソージャパン(7)
- 高速電機(富士製砥)(7)
- 岡崎精工(6)
- ハウスビーエム(6)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「305mm 刃」の検索結果

チップソー 木工用
(349件のレビュー)¥769~税込¥846~1枚当日出荷木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用販売区分業務用
刈払機用チップソーL型スペシャルライト
ツムラ(津村鋼業)(17件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷プロ農家が認める超ロングセラー商品。 2段ロー付のため耐久性抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 L型に刃数をプラス。 段付チップで取れにくい。用途下刈、草刈用仕様二段ロウ付けタイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4刃形アール刃板厚(mm)1.25刃厚(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー
モトユキ(37件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。用途木、プラ、アルミ、鉄
スライド丸鋸用工匠チップソー
ハウスビーエム(13件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷用途卓上・スライドマルノコ用 スライド・止切用 木質系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、 ○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・スレート、フレキシブルボード ×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板 その他(工匠 スライドマルノコ用) ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 ×(不適切)・・・アルミサッシ使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ刃型両側面研磨仕上
チップソー兼用切断機
新ダイワ(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。 砥石切断機での切断作業全般に対応。 チップソー、砥石兼用で使えます。付属品スパナ、スペイサー、鉄工用チップソートラスコ品番116-9564質量(kg)17.5電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1400対応材質鉄工用/樹脂用コード長さ(m)4.0刃物外径(mm)308刃物内径(mm)25.4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)565×309×321最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115最大切断サイズ(角45°)(mm)80×80最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70回転速度(min-1[r.p.m])3200
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
(33件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881枚当日出荷鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。販売区分業務用
メタルマスター(パウダーチタンチップソー)
Y'sGOD(41件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス材質鉄(SK材)穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
アルミ用チップソー (スライドマルノコ用)
アイウッド(23件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷高精度の台金と特殊チップで最高の長切れと仕上りです。サッシのトメ切りもピッタリ切断できます。用途アルミ建材全般の直角切断、トメ切りなど。材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材アルミ切断能力(mm)鉄鋼-
木工用チップソー どんなもんじゃい
Y'sGOD(24件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷静音・制振5レーザースリット 宮大工造作仕様 5対1組刃採用 スピード切断&直進安定性アップ用途造作用 宮大工造作仕様仕様サイレントタイプ振動吸収樹脂入り
刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップ
(517件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)約2
刈払機用笹刈刃
ツムラ(津村鋼業)(19件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷軽くて扱いやすい用途笹刈・下刈・草刈用穴径(Φmm)25.4刃数(p)30刃厚(mm)1.25仕上ミガキRoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用チップソーF型ハイパー
ツムラ(津村鋼業)(98件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881枚当日出荷とにかく石に強い。進化した切れ味。 従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。 強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。 大型チップで研磨が繰り返し可能。用途下刈、草刈用板厚(mm)1.25刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドブレード サバンナ 12Bー 30.5
REX(レッキス工業)¥49,980税込¥54,9781枚翌々日出荷トラスコ品番809-4509質量(kg)1.4穴径(Φmm)30.5外径(Φmm)305刃厚(mm)2.7ダイヤ層幅(mm)7
湿式ブレード 12 エックスタイプ 27穴
呉英製作所¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷トラスコ品番852-3937質量(kg)1.1穴径(Φmm)27外径(Φmm)305刃厚(mm)3チップ高さ(mm)7
SDプロテクトマーク2
三京ダイヤモンド工業¥33,980税込¥37,3781枚3日以内出荷切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ。用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断外径(Φmm)305刃厚(mm)3チップ高さ(mm)8
刈払機用丸鋸刃 山林用3枚刃
関西洋鋸(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷特殊形状でつるに強い山林用3枚刃。材質SKS-5穴径(Φmm)25.4刃数(p)3刃厚(mm)1.4外径(mm)305
100mm/305mm ウォールスクレーパー
エスコ¥2,660税込¥2,9261個翌日出荷ハンドルに替刃を収納して持ち運べます全長(mm)305刃幅(mm)100替刃仕様EA524L-1材質(刃)炭素鋼
...