カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • 引掛プラグ(キャップ)(1)
    • 標準/平刃プラグ(キャップ)(1)
  • 電気材料(3)
    • 露出コンセント(1)
    • 埋込コンセント(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
プラグ形状
  • (引掛形)接地3P 20A 250V(1)
  • 接地3P 20A 250V(1)
定格電流(A)
  • 20
  • 3(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 30(194)
  • 60(1)
定格電圧(V)
  • 250(5)
形状
  • 平刃タイプ(2)
  • 引掛タイプ(1)
  • 抜止タイプ(1)
種類
  • プラグ(2)
  • 色ブラック(4)
ブラック
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 明工社(1)
  • アメリカン電機(1)
  • TDKラムダ(1)
Panasonic(パナソニック)・明工社・アメリカン電機・TDKラムダ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30A 250V」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)79寸法B(Φmm)63.6寸法C(Φmm)16.5適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 接地3PPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250種別JIS防雨形
接地3P角型コンセント Panasonic(パナソニック)接地3P角型コンセントPanasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプブラックコンセント個数1
ノイズフィルタ RTENシリーズ TDKラムダノイズフィルタ RTENシリーズTDKラムダ
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から6日以内出荷
6~300Aの幅広いラインアップ L1段で小型、軽量で低背タイプ 高さ方向を押さえた形状 セルフアップねじを使用で配線作業性が向上 安全を考慮した端子台カバー付き DINレール取り付け対応のオプションあり
使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)(AC/DC)500ディレーティング開始温度(℃)50絶縁抵抗(MΩ)100(DC.500V/1min)耐電圧(V/min)AC2500(ラインアース間)漏洩電流(mA)最大2.5(250V/60Hz)/最大5.0(500V/60Hz)
接地2P 30A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(白) 明工社接地2P 30A 引掛埋込コンセント(接地リード線付)(白)明工社
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
抜止形コンセントバー アメリカン電機抜止形コンセントバーアメリカン電機
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
形状抜止タイプブラック