カテゴリ

  • 制御機器(761)
  • 測定用品(102)
  • 電気材料(64)
  • FA担当者のオススメ新商品(63)
  • メカニカル部品(56)
  • 電動工具(30)
  • 溶接用品(28)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • オフィス家具(19)
  • 防災用品(14)
  • 自動車補修部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 住設機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30a 200v」の検索結果

1,191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ) TRUSCO

    変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
    用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に入力電圧(V)100・200出力電圧(V)100・115容量(kVA)3タイプ降圧・昇圧兼用電流(A)30トラスコ品番764-4639質量(kg)14.5入力プラグ三相200V接地3P20A保護機能安全ブレーカー30A
  • 防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品 Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)208.5定格電流(A)30適合電線(mm2)3.5・5.5適合電線径(Φmm)14~17.5差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
  • 防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 引掛接地3P

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類キャップ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法C(Φmm)18寸法B(Φmm)69.5差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
  • 防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 接地3P

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種別JIS防雨形形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250
  • 防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 引掛接地3P

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)79定格電流(A)20寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)63.6適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 200V30Aコンセント(1Uタイプ) 摂津金属工業

    200V30Aコンセント(1Uタイプ)

    摂津金属工業
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    30Aの入力プラグを使って20Aの電源を供給する、定格AC200Vの19インチラックマウント用コンセント
    質量(kg)3.5外形寸法(mm)480(W0)×43.7(H0)×200(D0)規格JIS/EIA
  • Rack PDU Switched 2U 30A 200V (16) C13 5年保証 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU Switched 2U 30A 200V (16) C13 5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    TLS1.2に対応したAP7911A後継モデル。保守延長モデル(5年保証)です。16口のIEC 320 C13アウトレットを設けた入力電圧が単相200V、定格が30AのSwitched PDUです。
  • 接地3P30A防水プラグ 明工社

    接地3P30A防水プラグ

    明工社(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    仕様防水/○トラスコ品番328-1493形状平刃タイプ質量(g)235種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT.VCT5.5~8.0RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
  • 防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形接地3P

    アメリカン電機(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT/VCT5.5相数三相寸法B(Φmm)18寸法A(Φmm)59.4適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
  • 接地2P30A角型コンセント(薄形) Panasonic(パナソニック)

    接地2P30A角型コンセント(薄形)

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)形状平刃タイプタイプ薄形種類露出コンセント極数接地2P適合規格JIS C 8303定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30適合電線5.5、8
  • 屋外用3相200V延長コード タイカツ

    屋外用3相200V延長コード

    タイカツ(35件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
    仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数4電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
  • Rack PDU Basic 1U 30A 200V (4) C19 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU Basic 1U 30A 200V (4) C19

    シュナイダーエレクトリック
    55,980税込61,578
    1台
    8日以内出荷
    Basic Rack-Mount PDUはリーズナブルな価格で導入可能な電源タップ。
  • Rack PDU Basic 1U 30A 200V (10) C13 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU Basic 1U 30A 200V (10) C13

    シュナイダーエレクトリック
    39,980税込43,978
    1台
    欠品中
    APCのラックマウントPDUは業界NO1の品揃えです。1Uのラック高、10個のC13アウトレットを持つ200V対応のラックマウントPDU製品です。他の0U製品同様に垂直方向にマウントすることも可能であり、メーカーPDUの中では小型で使いまわしのよい製品です。
  • 接地3P引掛キャップ Panasonic(パナソニック)

    接地3P引掛キャップ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状引掛タイプ種類キャップ極数接地3P定格電圧(V)250適合電線コンセント
  • Rack PDU Basic 1U 30A 200V (10) C13 5年保証 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU Basic 1U 30A 200V (10) C13 5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    79,980税込87,978
    1台
    8日以内出荷
    Basic PDUは複数のラック搭載機器に電力を供給するアウトレットをリーズナブルな価格で提供します。保守延長モデル(5年保証)です。10口のIEC C13アウトレットを設けた入力電圧が単相200V、定格が30AのBasic PDUです。
  • Rack PDU 2G Metered ZeroU 30A 200V (36) C13 & (6) C19 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU 2G Metered ZeroU 30A 200V (36) C13 & (6) C19

    シュナイダーエレクトリック
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    ・ 電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載・ 標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能・ 過電流警報LEDを装備。各アウトレットの最大電流値がC13は15A⇒10A/C19は20A⇒16Aに変更となりました。
  • 引掛ゴムプラグ 接地3P 明工社

    引掛ゴムプラグ 接地3P

    明工社(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    仕様非防水トラスコ品番381-6915形状引掛タイプ質量(g)140種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT:2・3.5、VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子1.25mm2:R1.25-4、2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形端子ねじサイズM4
  • Rack PDU Metered 2U 30A 200V (12) C13 & (4) C19 5年保証 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU Metered 2U 30A 200V (12) C13 & (4) C19 5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    TLS1.2に対応したAP7811後継モデル。保守延長モデル(5年保証)です。12口のIEC 320 C13と4口のIEC 320 C19アウトレットを設けた入力電圧が単相200V、定格が30AのMetered PDUです。
  • Rack PDU 2G Metered ZeroU 30A 200V (36) C13 & (6) C19 5年保証 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU 2G Metered ZeroU 30A 200V (36) C13 & (6) C19 5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    159,800税込175,780
    1台
    8日以内出荷
    次世代型Metered Rack-Mount PDUは、PDU単位およびバンク単位で電圧、使用電流値、電力をLCDディスプレーに表示、また、SNMP 、 telnetを経由してリモートから、電圧、電流、電力に加え、電力量も確認できます。保守延長モデル(5年保証)です。電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載。標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能。過電流警報LEDを装備。
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス

    三菱電機(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
  • BasicPDU 200V/30A/0U/8口_C13(8) omron(オムロン)

    BasicPDU 200V/30A/0U/8口_C13(8)

    omron(オムロン)
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(8個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
    付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●適合機種BU5002R質量(kg)約2.3取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)250定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L6-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)250外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×800(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセントIEC C13×8個
  • 防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)112定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)67.5適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • BasicPDU 200V/30A/0U/24口_C13(20)+C19(4) omron(オムロン)

    BasicPDU 200V/30A/0U/24口_C13(20)+C19(4)

    omron(オムロン)
    98,980税込108,878
    1台
    翌日出荷
    【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(20個)、IECC19(4個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
    付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●適合機種BU5002R質量(kg)約3.2取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)250定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L6-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)250外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×1520(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセントIEC C13×20個、IEC C19×4個
  • iPDU 単相 AC200V 30A 6.0kVA 1U ラリタン

    iPDU 単相 AC200V 30A 6.0kVA 1U

    ラリタン
    209,800税込230,780
    1台
    翌日出荷
    インレットメータードPDU、サーキットブレーカの電流計測、トリップステータス監視可能。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。
  • コンセントバー (200V 30A 24口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 24口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    58,980税込64,878
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様サーキットプロテクタ付質量(kg)2.9高さ(mm)1513奥行(mm)44定格電圧(V)200コード長さ(m)3定格電流(A)30口数24入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベーシックPDU/0U/200V/30A/IECタイプ 24ポート ATEN

    ベーシックPDU/0U/200V/30A/IECタイプ 24ポート

    ATEN
    62,980税込69,278
    1台
    欠品中
    EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
    用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0925材質スチール幅(mm)1207.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~240最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング)最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)
  • コンセントバー (200V 30A 10口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 10口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    56,980税込62,678
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)38.5質量(kg)2.1高さ(mm)873奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38.5×873×44口数10入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13(8口) IEC C19(2口)
  • コンセントバー (200V 30A 20口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 20口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    54,980税込60,478
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様サーキットプロテクタ付質量(kg)2.7ブラック高さ(mm)1353奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数20入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • iPDU 単相、AC200V、30A(PXCコントローラ) ラリタン

    iPDU 単相、AC200V、30A(PXCコントローラ)

    ラリタン
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    インレットメータードPDU、サーキットブレーカの電流計測、トリップステータス監視可能。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション
  • コンセントバー (200V 30A 16口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 16口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    51,980税込57,178
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)2.5ブラック高さ(mm)1193奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1193×44口数16入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
  • コンセントバー (200V 30A 12口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 12口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    43,980税込48,378
    1本
    9日以内出荷から32日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様サーキットプロテクタ付質量(kg)2.3ブラック高さ(mm)953奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30口数12入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー (200V 30A 28口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 30A 28口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    70,980税込78,078
    1本
    9日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)3.1ブラック高さ(mm)1753奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1753×44口数28入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
  • iPDU 単相、AC200V、30A(iX7コントローラ) ラリタン

    iPDU 単相、AC200V、30A(iX7コントローラ)

    ラリタン
    209,800税込230,780
    1台
    8日以内出荷
    単相入力。アウトレット単位の電力計測機能付PDU。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。
  • コンセントバー取付金具付(200V 30A 28口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業

    コンセントバー取付金具付(200V 30A 28口 サーキットプロテクタ付)

    摂津金属工業
    74,980税込82,478
    1本
    6日以内出荷
    200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
    仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)37質量(kg)3.5高さ(mm)1760奥行(mm)73.5定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×1760×73.5口数28入力プラグ接地形2P 30A 250VNEMA L6-30PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 10A 250V IEC C13
  • iPDU 単相、AC200V、30A(iX7コントローラ) ラリタン

    iPDU 単相、AC200V、30A(iX7コントローラ)

    ラリタン
    339,800税込373,780
    1台
    8日以内出荷
    アウトレット単位の電力計測、電源オンオフ機能付PDU。ロッキングアウトレット(E2)。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。
  • iPDU 単相 AC200V 30A 6.0kVA 0U ラリタン

    iPDU 単相 AC200V 30A 6.0kVA 0U

    ラリタン
    239,800税込263,780
    1台
    8日以内出荷
    インレットメータードPDU、サーキットブレーカの電流計測、トリップステータス監視可能。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。
  • iPDU 単相 AC200V 30A 12.0kVA 2U ラリタン

    iPDU 単相 AC200V 30A 12.0kVA 2U

    ラリタン
    379,800税込417,780
    1台
    8日以内出荷
    アウトレット単位の電力計測、電源オンオフ機能付PDU、サーキットブレーカの電流計測、
  • iPDU 三相 AC200V 30A 8.6kVA 0U ラリタン

    iPDU 三相 AC200V 30A 8.6kVA 0U

    ラリタン
    399,800税込439,780
    1台
    8日以内出荷
    三相入力。アウトレット単位の電力計測、電源オンオフ機能付PDU、サーキットブレーカの電流計測、トリップステータス監視可能。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。ホットスワップコントローラー。
  • iPDU 単相 AC200V 30A 6.0kVA 0U ラリタン

    iPDU 単相 AC200V 30A 6.0kVA 0U

    ラリタン
    169,800税込186,780
    1台
    8日以内出荷
    インレットメータードPDU、サーキットブレーカの電流計測、トリップステータス監視可能。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。本体シャーシカラー(赤)。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。ホットスワップコントローラー。
  • iPDU 単相 AC200V 30A 6.0kVA 0U ラリタン

    iPDU 単相 AC200V 30A 6.0kVA 0U

    ラリタン
    169,800税込186,780
    1台
    8日以内出荷
    インレットメータードPDU、サーキットブレーカの電流計測、トリップステータス監視可能。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。本体シャーシカラー(青)。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。ホットスワップコントローラー。
...