カテゴリ

  • 制御機器(4,008)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,947)
  • 空調・照明・電設資材(2,273)
  • 農業機械(2,060)
  • メカニカル部品(1,079)
  • 測定用品(811)
  • 配管・水廻り設備部材(732)
  • パソコン/周辺機器(697)
  • 電気材料(599)
  • 切削工具(577)
  • 機構部品(486)
  • 物流用品(389)
  • FA担当者のオススメ新商品(354)
  • 建築金物(301)
  • 事務用品(285)
  • 自動車補修部品(231)
  • バイク部品(230)
  • 溶接用品(220)
  • 作業工具(186)
  • ねじ・ボルト・釘(181)
  • 電動工具(179)
  • 船舶用品・漁業資材(161)
  • バッテリー・電装(152)
  • 油圧機器・油圧ホース(140)
  • 家電(134)
  • 研磨材(117)
  • 科学研究・開発用品(115)
  • 防犯用品(105)
  • カー用品(90)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(86)
  • 安全用品(79)
  • 防災用品(75)
  • フォークリフト・産機・建機用品(75)
  • トラック用品・パーツ(56)
  • テープ(55)
  • 学童・教育用品(55)
  • 建材・エクステリア(54)
  • 空圧工具(54)
  • オフィス家具(50)
  • 厨房用品(49)
  • 店舗什器・備品(47)
  • 縫製用品(37)
  • 接着剤・補修材(35)
  • 自動車用オイル・ケミカル(32)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(31)
  • 住設機器(30)
  • 医療(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 卓上消耗品(27)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
  • 自転車部品(26)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • 安全標識(23)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • 安全靴・作業靴(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • ヘルスケア(18)
  • トラック輸送・安全用品(18)
  • 作業服(17)
  • バイク純正部品(14)
  • 清掃用品(14)
  • 自動車純正部品(14)
  • 塗料(13)
  • エンジン工具(13)
  • 保管用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 梱包用品(10)
  • 安全保護具(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 介護用品(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 日用品(8)
  • 手袋(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 農具(6)
  • 進物(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 理美容(1)
  • タイヤ・足回り(1)

「30a」の検索結果

20,887件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードコネクタボディ 引掛形30A アメリカン電機

    コードコネクタボディ 引掛形30A

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)30電線接続方式圧着端子式、引締式
  • ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(16件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)12定格電流(JIS)(A)30材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
  • 自動車用ヒューズ L 30A ノーブランド

    自動車用ヒューズ L 30A

    ノーブランド
    84税込92
    1個
    当日出荷
    標準型です。
    定格電圧(V)DC32定格電流(A)30色(本体)緑色
  • 埋込コンセント 引掛形 30A アメリカン電機

    埋込コンセント 引掛形 30A

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
    種類埋込コンセント形状引掛タイプ定格電流(A)30ボス径(Φmm)40.5長さ(mm)107幅(mm)42厚さ(mm)33適合圧着端子R5.5-5適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式コンセント個数1
  • 接地3P30A防水プラグ 明工社

    接地3P30A防水プラグ

    明工社(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V仕様防水/○質量(g)235適合電線(mm2)2CT.VCT5.5~8.0トラスコ品番328-1493RoHS指令(10物質対応)対応
  • つめ付きヒューズ 30A スターヒューズ

    つめ付きヒューズ 30A

    スターヒューズ
    119税込131
    1本
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)30取付ピッチ(mm)45溶断規格B種
  • コンセント用プレート 引掛形20A・30A用 アメリカン電機

    コンセント用プレート 引掛形20A・30A用

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
    適合本体ボス径40.5Φmm用
  • 3P30Aゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    3P30Aゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    種別キャップ形状平刃ブラック種類ゴムキャップ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)30プラグ形状3P 30A 250V
  • 接地3P 30A ゴムプラグ 明工社

    接地3P 30A ゴムプラグ

    明工社(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P30A 防水コネクターボデー 明工社

    接地3P30A 防水コネクターボデー

    明工社
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250Vトラスコ品番448-7583形状平刃質量(g)438RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3P 30A 防水プラグ 明工社

    3P 30A 防水プラグ

    明工社(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    欠品中
    種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V寸法A(Φmm)69寸法B(mm)100寸法C(Φmm)14.5~16寸法D(mm)30寸法E(mm)33適合電線(mm2)(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT/VCT/VCTS)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P30A横型キャップ Panasonic(パナソニック)

    接地2P30A横型キャップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    プラグ形状接地2P 30A 250V極数2極接地形結線方式巻締端子式
  • 自動車用ヒューズ S 30A ノーブランド

    自動車用ヒューズ S 30A

    ノーブランド
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    ミニタイプです。
    定格電圧(V)DC32定格電流(A)30色(本体)緑色
  • 3P 30A ゴムプラグ 明工社

    3P 30A ゴムプラグ

    明工社(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V寸法A(Φmm)67寸法B(mm)79寸法C(Φmm)15~17.5適合電線(mm2)(1CT/2CT/2RNCT/2PNCT/VCT/VCTS)5.5~8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ250V30A(Φ10.3X38.1mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ250V30A(Φ10.3X38.1mm)

    冨士端子工業
    359税込395
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法(Φ×mm)10.3×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P 30A 防水プラグ 明工社

    2P 30A 防水プラグ

    明工社(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状2P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P30A角型コンセント(薄形) Panasonic(パナソニック)

    接地2P30A角型コンセント(薄形)

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)タイプ薄形適合規格JIS C 8303コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V適合電線5.5、8
  • 5極リレーDC24V30A BRIDGE[自動車用品]

    5極リレーDC24V30A

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    各電装品の切り替えに。
    定格電圧(V)24定格電流(A)30使用可能電力(合計)(W)A接点:720(30A)B接点:720(30A)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ 250V30A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V30A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    91税込100
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • 接地3P 30A コンセント 明工社

    接地3P 30A コンセント

    明工社
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    極数接地3P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用4P30A引掛コン クロ Panasonic(パナソニック)

    機器用4P30A引掛コン クロ

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    種別コンセント形状引掛タイプブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 30A 250V定格電流(A)30
  • 接地3P 30A 引掛プラグ  (L15-30P準拠) 明工社

    接地3P 30A 引掛プラグ (L15-30P準拠)

    明工社
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3P30A引掛露出コンセント Panasonic(パナソニック)

    3P30A引掛露出コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    種別コンセント形状引掛タイプミルキーホワイト種類引掛露出コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状引掛
  • 250Vx 30A 筒型エンクロヒューズ(刃型) エスコ

    250Vx 30A 筒型エンクロヒューズ(刃型)

    エスコ
    4,490税込4,939
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZV-26全長(mm)80種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)30遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ16×50
  • 引掛ナイロンプラグ・コネクタボディー(30A) アメリカン電機

    引掛ナイロンプラグ・コネクタボディー(30A)

    アメリカン電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性に優れているナイロン樹脂製です。安全なナイロン樹脂グリップです。
    材質ナイロン樹脂適合電線(mm2)2PNCT・VCT5.5~8防水×
  • ピクチャー Tフック 30A TOSO

    ピクチャー Tフック 30A

    TOSO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ピクチャーレール用の部品です。
    用途絵画やパネルのディスプレイに。長さ(mm)14仕様ピクチャーレール用部品トラスコ品番836-0133材質真鍮、ステンレス幅(mm)8.0高さ(mm)47質量(g)22品名天井付け用フック2018年トラスコ掲載ページ10 0759
  • BasicPDU 100V/30A/0U/24口 omron(オムロン)

    BasicPDU 100V/30A/0U/24口

    omron(オムロン)
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷
    【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>24個。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
    仕様●セット使用対象UPS:BN300RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:●付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具適合機種BN300RA質量(kg)約3.4取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)125定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L5-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)125外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×1680(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×24個
  • 絶縁カバー 30A アメリカン電機

    絶縁カバー 30A

    アメリカン電機
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
  • 平型ヒューズ(5個入り) 30A マリンテック

    平型ヒューズ(5個入り) 30A

    マリンテック
    499税込549
    1式
    当日出荷
    DC用過電流保護用平型ヒューズ!。ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!。高品質ヒューズ。DC12V・24V・36V・48V直流用。汎用インラインヒューズ
  • 2P 30A コンセント 明工社

    2P 30A コンセント

    明工社
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    極数2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用3P30A引掛コン クロ Panasonic(パナソニック)

    機器用3P30A引掛コン クロ

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    種別コンセント形状引掛タイプブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地2P(旧3P) 30A 250V定格電流(A)30
  • 3P 30A コンセント 明工社

    3P 30A コンセント

    明工社
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    極数3P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • スッキリ21契約用30A AL無 Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21契約用30A AL無

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1面
    4日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出形寸法(mm)H250×W408×D65タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線回路数12容量(A)30ドア回路スペース2リミッタースペース
  • 接地2P 30A 引掛防水プラグ (L6-30P準拠) 明工社

    接地2P 30A 引掛防水プラグ (L6-30P準拠)

    明工社(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
  • NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L6-30) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L6-30)

    明工社
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形NEMA規格NEMA L6-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スッキリ21単2横一30A AL無 Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21単2横一30A AL無

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878特価
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出形寸法(mm)H230×W310×D53タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)30ドアリミッタースペース
  • コスモC露出 L無30A Panasonic(パナソニック)

    コスモC露出 L無30A

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1面
    4日以内出荷
    シリーズコスモパネルコンパクト21タイプ標準タイプドア相線式単相3線リミッタースペース回路スペース2容量(A)30材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形
  • レール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 1kV dc SCHURTER

    レール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 1kV dc

    SCHURTER
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    種類ヒューズホルダ定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • BasicPDU 100V/30A/0U/12口 omron(オムロン)

    BasicPDU 100V/30A/0U/12口

    omron(オムロン)
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>12個。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
    仕様●セット使用対象UPS:BN300RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:●付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具適合機種BN300RA質量(kg)約2.6取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)125定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L5-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)125外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×1120(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×12個
  • 30A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ

    30A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器

    エスコ
    9,660税込10,626
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-1
...