カテゴリ
- 制御機器(680)
- 電気材料(69)
- 測定用品(48)
- フォークリフト・産機・建機用品(20)
- パソコン/周辺機器(18)
- 農業機械(15)
- バッテリー・電装(13)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 住設機器(9)
- カー用品(9)
- 機構部品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 整備工具・収納(6)
- メカニカル部品(4)
- 防犯用品(4)
- 電動工具(4)
- バイク部品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 学童・教育用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 梱包用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(96)
- omron(オムロン)(74)
- 冨士端子工業(47)
- 明工社(44)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(42)
- エスコ(39)
- アメリカン電機(38)
- Hongfa(ホンファ)(38)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35)
- RS PRO(33)
- IDEC(和泉電気)(32)
- 東和制電工業(TOWA)(27)
- 三菱電機(25)
- 泰和電器(20)
- Beat-Sonic(18)
- Aratas(旧:omron)(18)
- サンワサプライ(14)
- JST(日本圧着端子製造)(12)
- 泰和電気工業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「30a250v」の検索結果

接地2P30A250V引掛マルチタップ L6-20 2コ口 L6-30P付 VCTケーブル 3m
明工社¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)30口数2極配置【コンセント】(L6-20R)【プラグ】(L6-30P)
露出形接地極付コンセント 2PE 30A-250V
神保電器(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)30付属品R5.5-5圧着端子3個コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V適合電線VVFΦ2.6、より線5.5mm2アズワン品番64-9694-54
コネクタ 電源 エントリー プラグ 30A 250V
AVX¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷仕様コネクタ タイプ:パワーエントリー 定格電流:30A コネクタ 色:ブラック ホワイト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 定格電圧 VAC:250V 製品群:- 種別:プラグアズワン品番65-1503-35
ガラス管ヒューズ250V30A(Φ10.3X38.1mm)
冨士端子工業¥359税込¥3951個当日出荷定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法(Φ×mm)10.3×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ 250V30A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥91税込¥1001個当日出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
小型接地2P30A角型コンセント(250V)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷1連スイッチプレートに対応。用途※新極配置のため、IHクッキングヒーターのプラグ形状をよくご確認の上、ご選定ください。極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様小型接地2P30A角型キャップ(250V)コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V結線方式巻締端子式
250V/30A 埋込コンセント(2P)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)30エスコ品番EA940BZ-1コンセント個数1コンセント形状2P 30A 250V
パネル取り付けヒューズホルダ Eaton 30A Bussmann, 250V ac
EATON(イートン)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷Eaton Bussmann 30 A パネル取り付けヒューズホルダ、 RoHS 準拠 - HKP-R 定格電流: 30 A 定格電圧 250 V マニュアルキャップ はんだ端子 6.3 x 32 mm ヒューズに適しています仕様防振 = ありヒューズサイズ = 6.3 x 32mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしケース材質 = 熱硬化性樹脂キャップスタイル = マニュアルmm定格電圧(V)AC250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
AC250V/30A 防水型プラグ(3P)
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌日出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250Vエスコ品番EA940BH-26
コスモシリーズ 小型接地2P30A埋込コンセント(250V)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷小型化で1連スイッチプレートに取付可能。 新開発の小型極配置採用で小型化・薄型化を実現。 安全性にも配慮したコンセント・キャップを採用しています。極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ色ホワイトコンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V適合プレート(ラウンド)WTC7101、(スクエア)WT8101
AC250V/30A 角型コンセント(接地2P)
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940B-14コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
250V/30A 引掛け埋込コンセント(接地2P)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状引掛タイプ定格電流(A)30エスコ品番EA940BZ-103コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V
250V/30A 防水型引掛けコネクター(接地3P)
エスコ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BZ-135
AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地2P)
エスコ¥2,700税込¥2,9701個翌日出荷種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BM-11
AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P)
エスコ¥2,980税込¥3,2781個翌日出荷種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BJ-11
AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地2P)
エスコ¥3,170税込¥3,4871個翌日出荷種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BM-12
接地2P30A250V引掛マルチタップ L6-20 3コ口 L6-30P付 VCTケーブル 3m
明工社¥19,980税込¥21,9781個52日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)30口数3極配置【コンセント】(L6-20R)【プラグ】(L6-30P)
ガラス管ヒューズ 250V3A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥70税込¥771個当日出荷形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)3寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V5A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥74税込¥811個当日出荷形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V15A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥91税込¥1001個当日出荷形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)15寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V20A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥91税込¥1001個当日出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)20寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥74税込¥811個当日出荷形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)1寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V0.5A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥96税込¥1061個欠品中形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)0.5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V12A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥109税込¥1201個当日出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)12寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V1.5A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥70税込¥771個当日出荷形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)1.5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
KEMET コンデンサ 2200μF, ,250V dc, ALS30A222KE250
KEMET¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31 シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。. 特長:. 小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子. 用途. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。仕様静電容量 = 2200μF電圧 = 250V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51 (Dia.) x 82mm高さ = 82mm長さ = 82mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51mm動作温度 Max = +85℃極性あり = 極性%RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ 250V10A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥89税込¥981個当日出荷形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)10寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V0.2A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥99税込¥1091個当日出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)0.2寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
...