カテゴリ

  • 医療(29)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 農業機械(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30cc容器」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口ビン ヨトリヤマ(世取山)広口ビンヨトリヤマ(世取山)(15件のレビュー)
88税込97
1個ほか
当日出荷
液体や溶剤の保存などに便利です。
材質硬質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
筆付き容器 インダストリーコーワ筆付き容器インダストリーコーワ(2件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷
液体塗布用の刷毛のついた保存容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティ小判瓶 金鵄製作所セーフティ小判瓶金鵄製作所
609税込670
1袋(10本)
翌々日出荷
誤飲防止用のセーフティキャップを採用。簡単に開けることができませんので、こどもの誤飲・誤用防止に役立ちます。キャップが空回りするとカチャカチャと音がするように作られていますので、イタズラに早く気付けます。
仕様目盛付き、未滅菌付属品内用薬ラベル付き(本体同数分)材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)口内径(Φmm)19.9
スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]スクリュー管瓶マルエム[理化学・容器](69件のレビュー)
63税込69
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)パッキンあり
筆付き容器 ハンディ・クラウン筆付き容器ハンディ・クラウン(77件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
便利な筆付きタイプ!!
RoHS指令(10物質対応)対応
PETボトル無地容器 ケーエム化学PETボトル無地容器ケーエム化学(49件のレビュー)
579税込637
1箱(20本)ほか
当日出荷
透明性が高く、お得な瓶です。
材質(本体)PET色(本体)クリア滅菌なし色(フタ)材質(フタ)PE
B型投薬瓶(未滅菌) ケーエム化学B型投薬瓶(未滅菌)ケーエム化学(7件のレビュー)
359税込395
1箱(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
メモリが多く大変便利。口径が共通で多目的に使えます。
材質(本体)PP口内径(Φmm)16.3材質(キャップ)PE色(キャップ)
Newタッチアップボトル ビッグNewタッチアップボトルビッグ(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(18個)ほか
当日出荷
ユーザーサービス用の20ccのPE製筆付き共色びん。 筆をフタに差し込んで有るので他社品の様に筆を取り付ける手間が省けます。 びんの中にガラス製のビー玉が入っていますので、使用前にびんを振ると塗料がよく混ざります。 調色した年月日及びペイントコードの記入シールも付属しています。
危険物の類別非危険物
投薬瓶PPB(未滅菌)少数包装 エムアイケミカル投薬瓶PPB(未滅菌)少数包装エムアイケミカル(1件のレビュー)
359税込395
1パック(10本)
5日以内出荷から7日以内出荷
色(本体)原色白
PE細口瓶 サンプラテックPE細口瓶サンプラテック(42件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン
PPナンコー瓶 瑞穂化成工業PPナンコー瓶瑞穂化成工業(10件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等仕様中栓付材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)目盛なし材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合危険等級その他のもの材質(中栓)ポリエチレン(PE)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
100cc トックリ缶(スチール製) エスコ100cc トックリ缶(スチール製)エスコ
3,910税込4,301
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA508TM-23材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)容量(mL)100入数(個)10胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×66(H)×Φ20
サンプラ(R)ベッセル サンプラテックサンプラ(R)ベッセルサンプラテック
189税込208
1個(90mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。材質PERoHS指令(10物質対応)対応
筆つき塗料保存容器 大塚刷毛製造筆つき塗料保存容器大塚刷毛製造(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1袋(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
塗料の小分けや調色に便利な容器です。 キャップ部分に筆が付いているので、タッチアップにもお使いいただけます。
用途塗料の保存・小分けや調色、タッチアップ材質(フタ・軸)再生ポリプロピレン100%、(毛)アクリル系繊維100%、(容器)再生ポリエチレン100%RoHS指令(10物質対応)対応
PE広口瓶 サンプラテックPE広口瓶サンプラテック(23件のレビュー)
57税込63
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE色(本体)色(フタ)
プラツボ(キャップ青) ケーエム化学プラツボ(キャップ青)ケーエム化学(17件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(50本)ほか
当日出荷
粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP滅菌未滅菌材質(キャップ)PP色(キャップ)水色色(本体)
保存缶(ネジブタ式) オオモリ保存缶(ネジブタ式)オオモリ(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質SUS304
細口黒色瓶 瑞穂化成工業細口黒色瓶瑞穂化成工業(3件のレビュー)
88税込97特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)仕様中栓付耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ポリ瓶(細口) コクゴポリ瓶(細口)コクゴ
56税込62
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ポリエチレン
ポケット型 マルチテスター( pH・EC ) 竹村電機製作所ポケット型 マルチテスター( pH・EC )竹村電機製作所
33,980税込37,378
1台
当日出荷
1台でPH.EC.温度の測定ができる。測定値領域の選択はボタン1つで。見やすい大型画面。
用途土壌や水耕栽培などの農業や造園・水族館・魚類養殖・温泉・工場・印刷・廃水処理・冷却塔・ボイラー等付属品校正用標準液(50cc)各1pH7.00、pH4.01、1413μS/cm、土壌測定用容器2個(30cc)、ディスポスプーン測定範囲(℃)0~50精度pH:±0.1、EC:±1%(フルスケール)測定範囲(pH)0.0~14.0分解能pH:0.1pH、EC:1μS/cm、0.01mS/cm測定範囲(μS/cm)EC:0~1999測定範囲(mS/cm)EC:2.0~20.0
80cc トックリ缶(スチール製) エスコ80cc トックリ缶(スチール製)エスコ
3,140税込3,454
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA508TM-22材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)容量(mL)80入数(個)10胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×60(H)×Φ20
ポケット型 マルチテスター( pH・EC・TDS・塩分 ) 竹村電機製作所ポケット型 マルチテスター( pH・EC・TDS・塩分 )竹村電機製作所(2件のレビュー)
40,980税込45,078
1台
4日以内出荷
1台でPH.EC.TDS.塩分、温度の測定ができる。 測定領域の選択はボタン1つで。見やすい大型画面。 防水型、A.T.C.付
用途土壌や水耕栽培などの農業や造園・水族館・魚類養殖・温泉・工場・印刷・廃水処理・冷却塔・ボイラー等付属品校正用標準液(50cc)各1pH7.00、pH4.01、1413μS/cm、土壌測定用容器2個(30cc)、ディスポスプーン精度(PH)0.01pH、(EC)±1%フルスケール、(TDS)±1%フルスケール、(塩分)±1%フルスケール測定範囲(pH)0.00~14.00分解能(PH)0.01pH、(EC)0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、(TDS)0.1ppm、1ppm、0.01ppt、(塩分)0.1ppm、1ppm、0.01ppt、1.00%測定範囲(μS/cm)EC:0.0~199.9、200~1999測定範囲(mS/cm)EC:2.00~20.00測定範囲(ppm)TDS:0.0~99.9、100~999、塩分:0.0~99.9、100~999測定範囲(ppt)TDS:1.00~10.00、塩分:1.00~10.00、0.0~1.00%
投薬瓶ハイオール赤線付(未滅菌) 30CC エムアイケミカル投薬瓶ハイオール赤線付(未滅菌) 30CCエムアイケミカル
11,980税込13,178
1箱(200本)
7日以内出荷
薬杯付投薬瓶。服用量を的確に注げる内用ノズルタイプ。1ccずつの見やすい赤線目盛付きで15ccまで計量できる薬杯キャップ。
容量(mL)30
スポイト付キャップ 金鵄製作所スポイト付キャップ金鵄製作所
3,500税込3,850
1袋(100個)
7日以内出荷
液体を量るのに便利なスポイトキャップ。スポイト本体に0.25cc刻みの目盛りがあります。金鵄製作所製の30・60mL投薬瓶(小判投薬瓶、マーカー投薬瓶、K投薬瓶、NK投薬瓶、タマ投薬瓶)にセットできます。
材質ポリエチレン(PE)
スペースショット カーペット・壁紙用 オーブテックスペースショット カーペット・壁紙用オーブテック
22,980税込25,278
1ケース(4L×4本)
7日以内出荷
この洗剤一つでしみ取り、前処理、ポリッシャー、スチームエクストラクターに使用できます。 希釈を間違えてもトラブルはありません。原液をこぼしても心配いりません。 静電気、再汚染防止になりカーペットがソフトに仕上がります。 泡立ちが少ないので消泡剤は要りません。その場で汚れ落ちがわかります。 一ヶ月以内で染まっていなければ、コーヒー・お茶等の水性の汚れも除去できます。 コピーのトナー・固まった血液も簡単に除去できます 前処理、ポリッシャーで洗剤が乾燥しても繊維が硬くならない。
用途ウール・ナイロン・アクリル・ポリエステル・ビニール・モルタル・布製壁紙・艶のない石材使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 頑固な汚れの時は原液を散布してカーペット用ブラシで再度こすってください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方が良く落ちます。但し、95度以下にしてください。 ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。回数が多いほどきれいに落ちます。希釈倍率【原液~10倍】シミ取り:500ccのガンスプレーに250cc~50ccの原液を入れます、【10~ 20倍】前処理:5Lの容器に500cc~250ccの原液を入れます、【30~ 60倍】ヤンパット(セミドライ):5Lの容器に200cc~80ccの原液を入れます、【60~150倍】ポリッシャー・バルチャー使用:10Lの容器に160cc~60cc入れます、【300倍】スチームエクストラクター使用:10Lの容器に40cc~25cc入れます、【10倍】壁(水性塗装・ビニール・布クロス):500ccのガンスプレーに50ccの原液を入れます(この数値は目安です。汚れの度合いに応じて調節して下さい。)繰り返し・詰め替え対応
サンケミ 1型投薬瓶 10001 30CC 200ホン 投薬瓶 25-2826-00 サンケミカルサンケミ 1型投薬瓶 10001 30CC 200ホン 投薬瓶 25-2826-00サンケミカル
5,998税込6,598
1箱
7日以内出荷
投薬瓶のスタンダードタイプです。
容量(mL)30
投薬瓶CRボトル 未滅菌  キャップ:クリーム 30CC 10ポンイリ エムアイケミカル投薬瓶CRボトル 未滅菌 キャップ:クリーム 30CC 10ポンイリエムアイケミカル
529税込582
1袋(10本)
7日以内出荷
サンケミ4型投薬瓶 計量カップ付  30CC 200ホン サンケミカルサンケミ4型投薬瓶 計量カップ付 30CC 200ホンサンケミカル
7,998税込8,798
1箱(200本)
9日以内出荷
サンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:透明(原色)キャップ:白 サンケミカルサンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:透明(原色)キャップ:白サンケミカル
7,698税込8,468
1箱
10日以内出荷
ノズルの先を長くして使いやすいようになっています。きれいに細かい霧が出る構造です。
容量(mL)30
サンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:透明(原色)キャップ:オレンジ サンケミカルサンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:透明(原色)キャップ:オレンジサンケミカル
7,698税込8,468
1箱
10日以内出荷
ノズルの先を長くして使いやすいようになっています。きれいに細かい霧が出る構造です。
容量(mL)30
サンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:ピンク サンケミカルサンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:ピンクサンケミカル
7,698税込8,468
1箱
10日以内出荷
ノズルの先を長くして使いやすいようになっています。きれいに細かい霧が出る構造です。
容量(mL)30
サンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:オレンジ サンケミカルサンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:オレンジサンケミカル
7,698税込8,468
1箱
10日以内出荷
ノズルの先を長くして使いやすいようになっています。きれいに細かい霧が出る構造です。
容量(mL)30
サンケミ4型投薬瓶 計量カップ付  30CC 330ポン メッキンズミ サンケミカルサンケミ4型投薬瓶 計量カップ付 30CC 330ポン メッキンズミサンケミカル
16,980税込18,678
1箱(330本)
9日以内出荷
投薬瓶CRボトル 滅菌済  キャップ:クリーム 30CC 20ポンイリ エムアイケミカル投薬瓶CRボトル 滅菌済 キャップ:クリーム 30CC 20ポンイリエムアイケミカル
1,298税込1,428
1袋(20本)
10日以内出荷
サンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:透明(原色)キャップ:藤 サンケミカルサンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:透明(原色)キャップ:藤サンケミカル
7,698税込8,468
1箱
10日以内出荷
ノズルの先を長くして使いやすいようになっています。きれいに細かい霧が出る構造です。
容量(mL)30
サンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:クリーム サンケミカルサンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:クリームサンケミカル
7,698税込8,468
1箱
10日以内出荷
ノズルの先を長くして使いやすいようになっています。きれいに細かい霧が出る構造です。
容量(mL)30
サンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:透明(原色)キャップ:黄 サンケミカルサンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:透明(原色)キャップ:黄サンケミカル
7,698税込8,468
1箱
10日以内出荷
ノズルの先を長くして使いやすいようになっています。きれいに細かい霧が出る構造です。
容量(mL)30
サンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:緑 サンケミカルサンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:緑サンケミカル
7,698税込8,468
1箱
10日以内出荷
ノズルの先を長くして使いやすいようになっています。きれいに細かい霧が出る構造です。
容量(mL)30
サンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:青 サンケミカルサンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:青サンケミカル
7,698税込8,468
1箱
10日以内出荷
ノズルの先を長くして使いやすいようになっています。きれいに細かい霧が出る構造です。
容量(mL)30
サンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:藤 サンケミカルサンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:藤サンケミカル
7,698税込8,468
1箱
10日以内出荷
ノズルの先を長くして使いやすいようになっています。きれいに細かい霧が出る構造です。
容量(mL)30