カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 農業機械(9)
  • 自動車純正部品(5)
  • 防犯用品(2)
  • マスク(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「30e073」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー) アルファアルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー)アルファ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)鉄・クロムメッキ
南京錠 関東Noキー アルファ南京錠 関東Noキーアルファ(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)真鍮
Φ30.5吸気弁 #50116 重松製作所Φ30.5吸気弁 #50116重松製作所(12件のレビュー)
129税込142
1枚
当日出荷
適合(防じんマスク)DR74E、DR30C2、DR33L、DR73U2(防毒マスク)GM31、GM-32D、GM-73DK
PPカバー 13cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)PPカバー 13cm用丸蓋マルケイ(国際化工)
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)142×25適合品番A24、A32、A53、A54、A66、A72、A73、A77、A81、A82、A144、A147、AP147、B1、B30、B31、B35、E132、G111、GC23、GC54、GO64、J13、JP13、JP14、JP25、S25、T18、T32適合サイズ(cm)最大径13.7電子レンジ×食器洗浄機
Φ28傘型排気弁 #50001 重松製作所Φ28傘型排気弁 #50001重松製作所(10件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
適合DR30C2・DR30SC2・DR31C2・DR33L・DR73KU2・DR74E・DR77E・DR77R2・DR77SR2・DR80L2W・DR80L4N・DR80N3・DR80SN3・DR80U2W/DRE30・DR-70AHD・DR77R・DR77SR
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】。THD-250D2。THD-250T1A。THD-450T1A。THD-500D2。THD-600D3。【SONY ソニー】。★コンポーネントオーディオ。HAR-LH500。PS-HX500。PS-LX300USB。PS-LX310BT。TA-DA5700ES。TA-DA5800ES。TA-ZH1ES。★システムステレオ。CMT-C7NT。CAS-1。CMT-M333NT。CMT-SE7。CMT-SE9。CMT-SX7。LAM-1。LAM-10。LAM-Z03。LAM-Z1。MAP-S1。MDS-SE9。。★アクティブスピーカーシステム。CAS-1。SRS-X88。SRS-X9。SRS-X99。SRS-ZR7。★デジタルスチルカメラ。DSC-T1。DSC-T100。DSC-T3。DSC-T33。★デジタルフォトフレーム。DPF-A72。DPF-A72N。DPF-A73。DPF-D72。DPF-D72N。DPF-D75。DPF-D85。DPF-D92。DPF-D95。DPF-E73。DPF-X1000。DPF-X75。DPF-X800。DPP-F700。★デジタルフォトプリンター/関連商品。DPP-FP30。DPP-FP35。DPP-FP50。DPP-FP55。DPP-FP70。DPP-FP75。DPP-FP90。DPP-FP95。DPP-FP97。【marantz マランツ】。マイクロホン。MPM-1000UJ。MPM-2000UJ。Pod Pack 1J。。【富士通 FUJITSU】。ScanSnap iX1600。FI-IX1600A。FI-IX1600ABK。ScanSnap iX1400。FI-IX1400A。ScanSnap iX1300。FI-IX1300A。FI-IX1300ABK。ScanSnap iX100。FI-IX100B。FI-IX100BW。ScanSnap SV600。ScanSnap FI-SV600B。Image Scanner fi-7800。Image Scanner fi-7900。。【Technics】。★アンプ。SC-C500。SU-C700。SU-G30。SU-G700。SU-G700M2。SU-R1000。★オーディオコントロールプレーヤー。ST-C700。SU-R1。★ミニコンポ/スピーカーシステム。SC-PM37MD。SC-PM57MD。SC-PM77MD。SC-PMX100。SC-PMX150。SC-PMX80。SC-PMX90。SC-PMX900。SC-SV1。★ディスプレイ。TH-49XF1HTJ。TH-65BQ1J。TH-75BQ1J。★フォトプリンター。KX-PX1。KX-PX10。KX-PX100。KX-PX2。KX-PX20。KX-PX30。SV-AP10。SV-AP30。★電子ピアノ。SX-NP10。。【OHM/オーム電機】。レコードプレーヤー。RDP-B200N。【LG】。★モニター。27UQ850-W。28MQ780-B。32SQ780S-W。34WQ75C-B。【プリンストン】。スピーカー。S880DB。ハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニット。PCA-HACU。実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラ。PDP-FHD10。PDP-FHD10A。デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。PDP-4K17。【JVC ビクター】。★ホームオーディオ。NX-PS1。UX-WD70。★ハイファイコンポーネント。AX-D311。AX-D701。【ELECOM エレコム】。★USB切替器。U2SW-Tシリーズ。U2SW-T2。USS2-Wシリーズ。USS2-W2。USS2-W4。★マイク。HS-MC12UBK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
ベルトB(R)プリテンショナー (D3) MAZDA(マツダ)ベルトB(R)プリテンショナー (D3)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ボックス グローブ (B35E) MAZDA(マツダ)ボックス グローブ (B35E)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ウェザーストリップ(L) キャブサ (HG) MAZDA(マツダ)ウェザーストリップ(L) キャブサ (HG)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ロック(L)ドアー (G030) MAZDA(マツダ)ロック(L)ドアー (G030)MAZDA(マツダ)
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
パネル(L) R.ドアー アウタ (E1) MAZDA(マツダ)パネル(L) R.ドアー アウタ (E1)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
精密バイス GSVSD25 ギガ・セレクション精密バイス GSVSD25ギガ・セレクション
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:176、B:63、C:63、D:30、E:33、F:30、G:0-73、H:40、I:M6、J:10、K:11.5質量(kg)4硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
単3中性線欠相保護付 漏電遮断器 テンパール工業単3中性線欠相保護付 漏電遮断器テンパール工業
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
太陽光発電システム用
パウル BIGM(丸山製作所)パウルBIGM(丸山製作所)
699税込769
1セット(5個)
8日以内出荷
図解NoMS052T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.73、GS15E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 パウル_No.55、TK263 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.49、GS30D エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 パウル_No.55、KFB-23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、OS26KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.49、OS23KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、OS23KU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、MS035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.61、NK23DX エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、MS052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.61、SD035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.61、TK263 L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.49、SD052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 パウル_No.61、OS23KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、MK052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.61、OS26KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.49、OS26KU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.49、OS26KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.49、MK035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.73、MS035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.73、MK035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.61、MB26J エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.52、KFB-26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.49、SD35T-1 エンジン(キャブレタ,スタータ)部品 パウル_No.73、OS23KG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、OS23KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40
ベンマトメ(2SF) BIGM(丸山製作所)ベンマトメ(2SF)BIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
部品名称ベンマトメ(2SF)図解NoMW3SF22E(ULツキ) 部品_No.64、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.62、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.63、MW2SF25G-B 部品_No.65、MW3SF22ELH アンローダ部品_No.19、MW3SF30E(2005) 部品_No.68、MW2SFX30GZ 部品_No.67、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.64、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.73、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.21、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.62、MKW1010MD ポンプ部品_No.73、MW3SF29EL(2005) 部品_No.66、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.65、MW2SFX35G 部品_No.62
クレビスピン BIGM(丸山製作所)クレビスピンBIGM(丸山製作所)
225税込248
1個
8日以内出荷
規格6X20Lウスヒラリベツト部品名称クレビスピン図解NoSSA-E602 パーキングレバー・スロットル部品_No.39、SSA-E602DX パーキングレバー・スロットル部品_No.39、MSC1-73HW 移動台車部品_No.30
タンクブラケット BIGM(丸山製作所)タンクブラケットBIGM(丸山製作所)
169税込186
1個
8日以内出荷
図解NoMK035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.73、MK035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、MK052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、MS052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、SD052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 タンクブラケット_No.46、MS035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、GS30D エンジン クランクケース、シリンダ部品 タンクブラケット_No.73、GS15E エンジン クランクケース、シリンダ部品 タンクブラケット_No.73、SD035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、MS035KD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.73、MS035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.73
バネオサエ BIGM(丸山製作所)バネオサエBIGM(丸山製作所)
699税込769
1個
8日以内出荷
部品名称バネオサエ図解NoMS058SP-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.31、MS072EH-R-A(60L) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.30、MS072H ポンプ(クランクケース)部品_No.31、MS073H-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.31、MK058T-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.31、MS5910D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.29、MK058-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.31、SD058SP-25 ポンプ(クランクケース)部品 バネオサエ_No.31、MS5910D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.29、MK058SP-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.31、MS058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.31、MS072EHR-A 動力噴霧機 クランクケース部品 バネオサエ_No.30、MS058E ポンプ、クランクケース部品 バネオサエ_No.30、MK058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.31、MS073EHR(70M) ポンプ クランクケース部品_No.30など
ストップスイッチ BIGM(丸山製作所)ストップスイッチBIGM(丸山製作所)
789税込868
1個
8日以内出荷
図解NoMLSE-51H 100M 本体部品 ストップスイッチ_No.9、AS51TR-50 本体部品 ストップスイッチ_No.22、MS071EHR(70M) 本体部品 ストップスイッチ_No.14、MSE-51H ホンタイ部品_No.9、MS057E 本体部品 ストップスイッチ_No.23、MS071EHR 本体部品 ストップスイッチ_No.14、MS071EH 本体部品 ストップスイッチ_No.15、MS072EH-A 本体部品 ストップスイッチ_No.15、MS073EHR(70M) 本体部品_No.17、MLSE-30HR 本体部品 ストップスイッチ_No.12、MS072EHR-1 本体部品_No.14、MS058SPE-A 本体部品 ストップスイッチ_No.11、MS058E 本体部品 ストップスイッチ_No.11、MS073EHR 本体部品_No.17、MSE-30HR ホンタイ部品_No.12、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.14、AS51EMR-20 本体部品 ストップスイッチ_No.14、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.14、MLSE-51H 本体部品 ストップスイッチ_No.9、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.12、MS072EHR-A 本体部品 ストップスイッチ_No.14、SD057E 本体部品_No.23、MSE-30HR ホンタイ部品_No.28、MK057E 本体部品 ストップスイッチ_No.23、AS51TR-20 本体部品 ストップスイッチ_No.20、MSE-25H エンジン、ポンプ組立部品_No.9、MS073EH 本体部品_No.16、MS071EH-R(60L) 本体部品 ストップスイッチ_No.12、AS51ET-20 本体部品 ストップスイッチ_No.20
Eガタトメワ ヨビ5 BIGM(丸山製作所)Eガタトメワ ヨビ5BIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(10個)
8日以内出荷
備考#5規格ヨビ5部品名称Eガタトメワ ヨビ5図解NoMS035R ポンプ部品_No.23、MSC1-103DW 希望付属品(1)部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.6、GS15E ポンプ部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.25、MSC1-102DW 希望付属品(1)部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.6、MS035 動力噴霧機部品_No.26、MK035D 動力噴霧機部品_No.26、SD35T-1 ポンプ部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.23、MS035D-1 ポンプ部品_No.22、MK035SP ポンプ部品_No.23、MSC1-103DW-1 オプション(1)プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.5、MS035K 動力噴霧機部品_No.26、MSC1-104L オプション1 プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル、フキアゲノズル部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.5、MSC1-104 オプション(1)プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル、フキアゲノズル部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.5、MSC1-73HW 希望付属品(1)部品_No.8、MS035KD 動力噴霧機部品_No.26、GS30D ポンプ部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.25、MSC1-104L-GH オプション1 プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル、フキアゲノズル部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.5、BSA-410 調量取付部品_No.6、MS035D 動力噴霧機部品_No.26、MK035T-1 ポンプ部品_No.23、MK035 動力噴霧機部品_No.26、SD035SP ポンプ部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.23、MS035T 動力噴霧機部品_No.26、SD035D-1 ポンプ部品_No.22、MS035T-1 ポンプ部品_No.23、MS035SP ポンプ部品_No.23、MK035D-1 ポンプ部品_No.22、MSC1-103DWオプションパーツ バラ用ノズル部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.6、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品1部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.6、MSC1-104-1 オプション1 プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル、フキアゲノズル部品 Eガタトメワ ヨビ5_No.5
Oリング S10 BIGM(丸山製作所)Oリング S10BIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1セット(5個)
8日以内出荷
規格S10部品名称Oリング S10図解NoMW3SF22ELH アンローダ部品_No.15、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.60、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.58、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.16、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.61、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.57、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.60、MW2SF25G-B 部品_No.59、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.57、MW2SFX30GZ 部品_No.63、MKW1010MD ポンプ部品_No.67、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.68、UL1030P 部品_No.15、MW3SF30E(2005) 部品_No.64、MW2DX05ELS 部品_No.57、MW2SFX35G 部品_No.61、MW3SF29EL(2005) 部品_No.62、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.59、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.60、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.73、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.57
ハリマーク BIGM(丸山製作所)ハリマークBIGM(丸山製作所)
129税込142
1個
8日以内出荷
規格トリアツカイチユウイ図解NoMD575G-15 タンク,背負枠部品_No.47、MD-J60T 本体部品_No.54、MLS-8 本体部品_No.28、MDJ40G-23 タンク,背負枠部品_No.39、MS330 -A 調圧装置部品_No.36、MS071EH 本体部品 ハリマーク_No.22、MK30-3 調圧装置部品_No.47、MDJ61G-23 -A タンク,セオイワク部品_No.43、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.50、MD4020本体部品_No.42、MS052T 本体部品_No.57、MS310 調圧装置部品_No.73、SD035D-1 付属品,希望付属品部品_No.22、MP4120E-5M332056 本体,付属品部品 ハリマーク_No.30、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.67、MDJ40G-23-1 タンク,セオイワク部品_No.39、SD55 調圧装置部品_No.71、MP2520E2-B 本体,付属品部品 ハリマーク_No.30、SSA-S600 1996ネン 動力噴霧機(1)部品_No.3など
ファインロックシリンダ CDLJ2F16 SMCファインロックシリンダ CDLJ2F16SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)16
ファインロックシリンダ CDLJ2L16 SMCファインロックシリンダ CDLJ2L16SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)16
ファインロック シリンダ(CDLJ2D16-~) SMCファインロック シリンダ(CDLJ2D16-~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)16
CLJ2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLJ2D16) SMCCLJ2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLJ2D16)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
ファインロック シリンダ(CDLJ2L16-~) SMCファインロック シリンダ(CDLJ2L16-~)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)16
ファインロック シリンダ(CDLJ2F16-~) SMCファインロック シリンダ(CDLJ2F16-~)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)16
ファインロック シリンダ(CDLJ2B16-~) SMCファインロック シリンダ(CDLJ2B16-~)SMC
32,980税込36,278
1個
11日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)16
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCLB32-3~) SMCガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCLB32-3~)SMC
79,980税込87,978
1個
15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。 (両方向ロック)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2E32F SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2E32FSMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-30Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-30Z)SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-30AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-30AZ)SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-30Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-30Z)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-30AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-30AZ)SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-30~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-30~)SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-3~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32F-3~)SMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-30~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25F-30~)SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ファインロックシリンダ (CDLM2T~) SMCファインロックシリンダ (CDLM2T~)SMC
43,980税込48,378
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
ファインロックシリンダ (CDLM2F25-~) SMCファインロックシリンダ (CDLM2F25-~)SMC
37,980税込41,778
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25
me013307特集
  • おすすめ人気ランキング
  • me013307