カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)

「30ph sus」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製

    日東工器(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    材質(本体)ステンレス流体最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • [ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ

    [ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)

    エスコ
    37,000税込40,700
    1本
    翌日出荷
    ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
  • ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製

    日東工器
    629税込692
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    材質(本体)真鍮流体最高使用圧力(MPa)1.0取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベル機器 omron(オムロン)

    レベル機器

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-400PHシリーズ(M=4用) 廣杉計器

    スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-400PHシリーズ(M=4用)

    廣杉計器
    3,198税込3,518
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-300PHシリーズ(M=3用) 廣杉計器

    スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-300PHシリーズ(M=3用)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M3用材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-600PHシリーズ(M=6用) 廣杉計器

    スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-600PHシリーズ(M=6用)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-500PHシリーズ(M=5用) 廣杉計器

    スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-500PHシリーズ(M=5用)

    廣杉計器
    1,898税込2,088
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-2000PHシリーズ(M=2用) 廣杉計器

    スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-2000PHシリーズ(M=2用)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    当日出荷
    ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスプレイ付圧力センサ ifm electronic

    ディスプレイ付圧力センサ

    ifm electronic
    74,980税込82,478
    1個
    12日以内出荷
    プログラミング可能なIO-Linkとアナログの2つのスイッチング出力。赤/緑の表示色の違いにより状態を一目で把握。回転式の接続により最適な角度に取付けられる。高い過負荷保護で優れた長期安定性。厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計
    仕様最大負荷:500Ω適合入力数 / 出力数:デジタル出力: 2, アナログ出力: 1材質媒体接触部:ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630)、ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT+PC-GF30, PBT GF20, PC質量(g)214タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)Φ 34 / L = 90.7電圧(V)出力:0~10, (スケーリング可能 1:5)保護構造IP 65, IP 67出力開閉電流(mA): (DC)500 (DC)250対応リストリクタ素子内蔵:無し (後付け可能)、逆接続保護:有保存温度(℃)-40~100機能ウオッチドッグ(内部電圧監視):有時間起動遅延:0.3消費電流(mA)< 35絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-25~80締付トルク(N・m)25~35, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)電流(mA)出力:4~20, (スケーリング可能 1:5)負荷抵抗最小:2000Ω外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号, アナログ信号, IO-Link, (設定可能)短絡保護使用電圧範囲(V)DC 18~30, (SELV/PELV電源を使用)応答周波数(Hz)(DC)< 500保護クラスIIIスイッチング方式最小スイッチング:1億回伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)スイッチング出力時最大:(DC)2プロセス接続接圧部 G 1/4 めすねじ (DIN EN ISO 1179-2)出力数最大:2電気仕様PNP/NPN通信インターフェースIO-Link