カテゴリ
- 科学研究・開発用品(55)
- 洗車・清掃(12)
- メカニカル部品(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「30pm sus」の検索結果

ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体水寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスコンビネーションレンチ
PROMOTE(プロモート)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷から3日以内出荷非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼
ステンレスモンキーレンチ
PROMOTE(プロモート)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷から3日以内出荷非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼
430パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1518×D460×H1892mm P MSS1520Pシリーズ
ERECTA(エレクター)¥189,800税込¥208,7801台7日以内出荷SUS430(18-0)ステンレス棚を使用。細かく物品の収納・保管、作業台に最適。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。仕様DB無材質棚板/SUS430(18-0)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/アルミダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)1518棚段数(段)5アズワン品番64-3464-93
1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付
ツツミ工業¥33,980税込¥37,3781本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SM):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物
ステンレス パンチングメタル
OKUTANI¥61,980~税込¥68,178~1枚3日以内出荷パンチングメタルとは、パンチングプレスの金型で孔を開けた加工をした金属板の名称です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。用途装飾用、ふるい分け、選別、造粒、粉砕、目隠し、仕切りなど用途は多岐に渡り使用されています材質ステンレス幅(mm)1000
1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付
ツツミ工業¥47,980税込¥52,7781本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SM):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物
1/2サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付
ツツミ工業¥47,980税込¥52,7781本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SML):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物
1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付
ツツミ工業¥33,980税込¥37,3781本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SML):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物
3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付
ツツミ工業¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SM):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物
3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付
ツツミ工業¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SML):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物
1/2サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ+口元スプリング付
ツツミ工業¥47,980税込¥52,7781本4日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SML)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物
3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ+口元スプリング付
ツツミ工業¥41,980税込¥46,1781本4日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SM)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物
3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ+口元スプリング付
ツツミ工業¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SML)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物
1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ+口元スプリング付
ツツミ工業¥49,980税込¥54,9781本4日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SM)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物
1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ+口元スプリング付
ツツミ工業¥35,980税込¥39,5781本4日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SML)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物
1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ+口元スプリング付
ツツミ工業¥35,980税込¥39,5781本4日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SM)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物
430ソリッドエレクター・シェルフ W911×D461×H2197mm P MSS910P2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥119,800~税込¥131,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷奥行(mm)461間口(mm)911
430ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H1892mm P MSS1520Pシリーズ
ERECTA(エレクター)¥159,800~税込¥175,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1892奥行(mm)461間口(mm)1519
430ソリッドエレクター・シェルフ W911×D461×H1384mm P MSS910P1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥85,980~税込¥94,578~1台7日以内出荷から9日以内出荷奥行(mm)461間口(mm)911
430ソリッドエレクター・シェルフ W759×D461×H1892mm P MSS760P1900シリーズ
ERECTA(エレクター)¥99,980~税込¥109,978~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1892奥行(mm)461間口(mm)759
430ソリッドエレクター・シェルフ W759×D461×H1384mm P MSS760P1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥76,980~税込¥84,678~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)759
430ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H1384mm P MSS1520Pシリーズ
ERECTA(エレクター)¥119,800~税込¥131,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)1519
430ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D461×H1587mm P MSS1820P1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥169,800~税込¥186,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1587奥行(mm)461間口(mm)1822
430ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D461×H1384mm P MSS1820P1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥129,800~税込¥142,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)1822
430ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D461×H2197mm P MSS1220P2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)2197奥行(mm)461間口(mm)1213
430ソリッドエレクター・シェルフ W1063×D461×H1587mm P MSS1070P1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥119,800~税込¥131,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1587奥行(mm)461間口(mm)1063
430ソリッドエレクター・シェルフ W911×D461×H1892mm P MSS910P1900シリーズ
ERECTA(エレクター)¥119,800~税込¥131,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷奥行(mm)461間口(mm)911
430ソリッドエレクター・シェルフ W759×D461×H2197mm P MSS760P2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥99,980~税込¥109,978~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)2197奥行(mm)461間口(mm)759
430ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1892mm P MSS610P1900シリーズ
ERECTA(エレクター)¥85,980~税込¥94,578~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1892奥行(mm)461間口(mm)606
430ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1384mm P MSS610P1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥66,980~税込¥73,678~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)606
430ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D461×H1892mm P MSS1220P1900シリーズ
ERECTA(エレクター)¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1892奥行(mm)461間口(mm)1213
430ソリッドエレクター・シェルフ W911×D461×H1587mm P MSS910P1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥99,980~税込¥109,978~1台7日以内出荷から9日以内出荷奥行(mm)461間口(mm)911
430ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H2197mm P MSS1520Pシリーズ
ERECTA(エレクター)¥159,800~税込¥175,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)2197奥行(mm)461間口(mm)1519
430ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D461×H2197mm P MSS1820P2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥179,800~税込¥197,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)2197奥行(mm)461間口(mm)1822
430ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D461×H1384mm P MSS1220P1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥95,980~税込¥105,578~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)1213
430ソリッドエレクター・シェルフ W1063×D461×H2197mm P MSS1070P2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥129,800~税込¥142,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)2197奥行(mm)461間口(mm)1063
430ソリッドエレクター・シェルフ W1063×D461×H1384mm P MSS1070P1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥94,980~税込¥104,478~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)1063
430ソリッドエレクター・シェルフ W759×D461×H1587mm P MSS760P1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥95,980~税込¥105,578~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1587奥行(mm)461間口(mm)759
430ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H2197mm P MSS610P2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥93,980~税込¥103,378~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)2197奥行(mm)461間口(mm)606