カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
  • 測定用品(64)
  • 切削工具(35)
  • 制御機器(25)
  • 洗車・清掃(18)
  • 空圧工具(12)
  • 作業工具(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 安全用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 事務用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • マスク(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)

「30pm」の検索結果

関連キーワード
339件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(70件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • SUS製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    SUS製プラグカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体水寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。
    用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
  • ヘックスローブソケット 3/8 ITX30PM GEDORE

    ヘックスローブソケット 3/8 ITX30PM

    GEDORE
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット
    当日出荷
    プラスチックケース入りで収納と保管ができます。収納場所にはサイズが記載されており、整理整頓して収納できます。
    トラスコ品番855-1304セット内容プラスチックケース、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50質量(kg)0.62差込角(mm)9.5先端形状ヘックスローブ2018年トラスコ掲載ページ4 0218
  • ハイカプラエース プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラエース プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(6件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用・軽量・空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック(インサートに真鍮使用)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bd(Φmm)7.4
  • ロータリプラグ SK11

    ロータリプラグ

    SK11
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    空気工具・機器類の作業をスムーズにします。本体に45度の角度を設け、ホースから伝わる煩わしい負担を解消します。本体構造のシンプル化によってコンパクト設計を実現しています。耐ダスト性を考慮した新設計によって、耐久性がさらにアップしました。
    用途エアー配管継手(ロータリープラグ)。材質本体:鋼鉄適合流体空気
  • ロータリープラグ BeHAUS

    ロータリープラグ

    BeHAUS
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    ロータリー式で360°首振り回転し、取り回しが良いです。プラグ傾斜45°で、作業中のホースからの負担を軽減します。ホースのねじれを防止します。
    用途管用めねじに対する配管としてねじ径R3/8最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCカプラプラグ BeHAUS

    PCカプラプラグ

    BeHAUS
    ¥539税込¥593
    1個
    翌々日出荷
    金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。
    用途管用めねじに対する配管としてねじ径R3/8最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリプラグ(メネジ取付用) 日東工器

    ロータリプラグ(メネジ取付用)

    日東工器(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    材質(本体)鋼鉄流体空気、不活性ガス使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2.0
  • ハイカプラツイストプラグ 日東工器

    ハイカプラツイストプラグ

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ホースのねじれ、よじれ、折れを解消。作業性を大幅アップ。
    用途低圧用・空気工具・機器用材質(本体)鋼鉄(ニッケルめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(9件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • ディスポーザブルマスク ふつうサイズ アイリスオーヤマ

    ディスポーザブルマスク ふつうサイズ

    アイリスオーヤマ(26件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1箱(30枚)
    当日出荷
    花粉・ウイルス飛沫等を99%カットするフィルターを採用しています。 側面両端Vカット加工しているので、頬とのすき間を低減し、長時間ぴったりフィット!花粉などの侵入をブロックします。 耳にやさしいやわらか丸耳ひも採用で耳が痛くなりにくいです。(耳ひも:丸ひも4mm) ダブルΩプリーツ加工で口元空間をキープするから会話が楽ちんです。
    用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン
  • (17130)バルブ ホンダ

    (17130)バルブ

    ホンダ(22件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 30Φ プッシュロック形スイッチ マルヤス電業

    30Φ プッシュロック形スイッチ

    マルヤス電業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類非照光式ボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属
  • (17130)バルブASSY.,PCV ホンダ

    (17130)バルブASSY.,PCV

    ホンダ(4件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 両開きプラハードケース(すじ金いり君) KTC

    両開きプラハードケース(すじ金いり君)

    KTC
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    耐油性、耐衝撃性に優れたすじ金入りの優れものです。グリップとロックをフラットに収め、邪魔な出っ張りをなくしました。
    用途収納具仕様南京錠(別売):取付不可トラスコ品番373-7969材質本体:樹脂色レッド外寸法・高さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)280外寸法・間口(mm)445
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • エアスライドテーブル(MXS6-30~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS6-30~)

    SMC
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)30使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
  • コロドリル870 ドリルヘッド(346) サンドビック

    コロドリル870 ドリルヘッド(346)

    サンドビック
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オールラウンドチップです。主に低合金材および炭素鋼の加工用ですが、オーステナイトステンレス鋼や鋳鉄でも良好な機能と工具寿命を発揮します。卓越した耐摩耗性と高じん性を併せ持っています。
    用途鋼、ステンレス鋼、チタン用。材種4334
  • エアスライドテーブル (MXQ16-30P~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ16-30P~)

    SMC
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
  • MXQ - 循環式リニアガイド付 SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付

    SMC
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • エアスライドテーブル(MXS8-30P~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS8-30P~)

    SMC
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    3日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30P SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30P

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動
  • チップ 超硬 多機能用 京セラ

    チップ 超硬 多機能用

    京セラ
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)GW15
  • エアスライドテーブル (MXQ6-30P~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6-30P~)

    SMC
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-30P SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-30P

    SMC
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)30機能オプション(P) 軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)8ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(-) 標準形
  • エアスライドテーブル (MXQ8-30P~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-30P~)

    SMC
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30
  • エアスライドテーブル MXS6 SMC

    エアスライドテーブル MXS6

    SMC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXQ25-30P~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ25-30P~)

    SMC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル MXS16-3 SMC

    エアスライドテーブル MXS16-3

    SMC
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)30作動方式複動
  • エアスライドテーブル(MXS12-30P~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS12-30P~)

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
  • MXS - クロスローラガイド付(MXS12-30P) SMC

    MXS - クロスローラガイド付(MXS12-30P)

    SMC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動チューブ内径(Φmm)12リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
  • MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-30P) SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-30P)

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動チューブ内径(Φmm)12リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
  • エアスライドテーブル MXS8-3 SMC

    エアスライドテーブル MXS8-3

    SMC
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)30作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQ6-3 SMC

    エアスライドテーブル MXQ6-3

    SMC
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXQ20-30P~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ20-30P~)

    SMC
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ6L-30~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6L-30~)

    SMC
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル MXQ16-3 SMC

    エアスライドテーブル MXQ16-3

    SMC
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30作動方式複動