カテゴリ
- 切削工具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
「30pmg」の検索結果

砲金製ラインポンプ(マグネットタイプ)
三相電機¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷超静音化 PMG型はモータ内部に耐熱性樹脂を封入した全閉型。 軸受けは低騒音のボールベアリングを使用し、インペラはポンプケーシングと合わせて最適形状にしたことで30cm離れた場所で、30dbと従来ポンプの約15dbダウンしました。 水モレ追放通水部は、モータ部と直結しないマグネットカップリング方式のため水モレの心配がありません。 また、長期間停止後の再運転の場合も起動が容易です。 錆び対策 錆びの発生をなくすために、接水部のポンプシャフトはステンレス鋼(PBMはセラミック)、インペラは樹脂、ケーシングは青銅鋳物製にしています。 小型高性能 コンパクトタイプでしかも取付後サービス点検も簡単で、給湯回路の機器組み込み用としても最適です。質量(kg)5.3液温範囲(℃)0~90(清水)許容押込圧(kPa)300以下