カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 作業服(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
「30rt-3c」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C30RT
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
RT.R-GBG.30L.3P-C(トートバッグ/ゴミ箱)
ルートート¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷この製品の芯材に使われている素材はペットボトルリサイクル80%を使用したポリエステルを使用しています。 軽量で大容量。屋内外で使えるゴミ箱にもなるトートバッグ「ルー・ガービッジ」 3つで1セットです。 目的地ではごみ袋をセットしてゴミ箱として、帰りはゴミ袋を取り出して他の荷物をいれて、持ち帰ることもできる優れもの。 内側のドットボタンでごみ袋の4辺を固定します。ダストボックスに早変わり。 サイドには、替えのゴミ袋を入れておけるポケット付き。ゴミの持ち帰りもゴミ出しもスマートに行えます。 アウトドアの簡易ゴミ箱のほか、ウェットスーツやスノボのウェアなど水濡れするスポーツ用品の持ち帰りにも。 車の荷物の整理ボックスや、お部屋のダストボックス、パーティでのクーラーボックスの代用としても! エコバッグとしても重宝します。もちろんインテリアとしてお部屋においても楽しめます。 3コセットで分別にも便利!使わないときは、たたんで隙間に収納できます。材質ポリプロピレン、留め具:ドットボタン、芯材:80%PETボトル再生ポリエステル色ARMY 3(アーミー3)ポケット外側1箇所持ち手寸法(mm)235寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)30×40×20
RT.R-GBG.30L.3P-C(トートバッグ/ゴミ箱)
ルートート¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷この製品の芯材に使われている素材はペットボトルリサイクル80%を使用したポリエステルを使用しています。 ルートート rootote /ルー・ガービッジ 30L 軽量で大容量。屋内外で使えるゴミ箱にもなるトートバッグ「ルー・ガービッジ」 3つで1セットです。 目的地ではごみ袋をセットしてゴミ箱として、帰りはゴミ袋を取り出して他の荷物をいれて、持ち帰ることもできる優れもの。 内側のドットボタンでごみ袋の4辺を固定します。 ダストボックスに早変わり。 サイドには、替えのゴミ袋を入れておけるポケット付き。 ゴミの持ち帰りもゴミ出しもスマートに行えます。 アウトドアの簡易ゴミ箱のほか、ウェットスーツやスノボのウェアなど水濡れするスポーツ用品の持ち帰りにも。 車の荷物の整理ボックスや、お部屋のダストボックス、パーティでのクーラーボックスの代用としても! エコバッグとしても重宝します。 もちろんインテリアとしてお部屋においても楽しめます。 3コセットで分別にも便利! 使わないときは、たたんで隙間に収納できます。材質ポリプロピレン/留め具:ドットボタン/芯材:80%PETボトル再生ポリエステルタイプTRICO 3容量(L)30長さ(cm)持ち手:23.5特性軽量ポケット外側1箇所寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)30×40×20
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5C30RT)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(F) スライド形ロック式背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A30RT
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)