カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)

「31-10t-d2」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁型レセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)絶縁型レセプタクルフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
BNCシリーズ(プラグ)と嵌合する絶縁形でパネル取付けタイプのレセプタクルです。コネクタの外部導体とパネル問が確実に絶縁されます。アース端子は外部導体に接続され中心導体に隣接しモールドで一体化されているので取扱いが容易です。
用途コンピューター、通信機器、医療機器など絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)特性インピーダンス不整合締付トルク(N・m)127.4(13kg・cm)以下形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC500結合方式バヨネットロック
こて先 1.6D型 HAKKO(白光)こて先 1.6D型HAKKO(白光)
13,980税込15,378
1セット(10個)
5日以内出荷
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
ベンダマ 3/8 BIGM(丸山製作所)ベンダマ 3/8BIGM(丸山製作所)
959税込1,055
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称ベンダマ 3/8関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.07MB)図解NoMS415R4CF-RV(10) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MSA513R2TS-K-1アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.17、MSA613R2T-K ホースガイドクミタテ部品_No.17、MSA413R3-M(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.31、MS515R4CS-1(10)アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.5、MHU18D 本体部品_No.11、MHC11 本体部品_No.10、MSA413R2T-M ホースガイドクミタテ部品_No.17、MS413R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.17、MSV415R2S(10) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MS753DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.37、MS613R4CF(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.6、MS615R4CF-RV(13) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MSA415R4C-125(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MS413R4CF(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.6など