カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(77)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- パソコン/周辺機器(15)
- バイク純正部品(11)
- 制御機器(10)
- 機構部品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 事務用品(8)
- 電気材料(7)
- 作業工具(7)
- 自動車補修部品(6)
- 研磨材(6)
- 溶接用品(5)
- 測定用品(5)
- メカニカル部品(4)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- カー用品(3)
- 切削工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 建築金物(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5)
- CKD(6)
- IDEC(和泉電気)(3)
- KTC(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- ParkerTAIYO(6)
- SK11(3)
- StarTech.com(3)
- TRUSCO(75)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- エスコ(2)
- サンワサプライ(5)
- タカチ電機工業(4)
- トーキン(4)
- バーテック(5)
- メディアカバーマーケット(4)
- 廣杉計器(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「310b」の検索結果








ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷から21日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)材質ナイロン使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒![ダブルクリップ クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06417957-220411-02.jpg)
ダブルクリップ
クラウン[事務用品](13件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(100個)当日出荷挟む時はレバーを折り返し、挟んだ後はレバーを戻します。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応


小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ
タカチ電機工業(76件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(4個)ほか当日出荷接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)色基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
G(PF)ネジケーブルグランド(A型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から12日以内出荷最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
オイルジョッキ1リッター
フルプラ(9件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷オイルなど液体の移し替えに適しています。付属品こし網質量(g)185容量(L)1本体寸法(mm)275×114×250ノズル長(mm)140危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)13
パーツキャビネット
アイリスオーヤマ(18件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷小物や部品の収納に便利なパーツキャビネットです。引出しが飛び出しにくい簡易ロック構造です。用途小物、パーツ等の収納に。色ブラック材質(本体)ハイインパクトスチロール・スチロール奥行(mm)130荷姿完成品色(本体)ブラック






マグネットシート(ホワイトボードタイプ)
コクヨ(2件のレビュー)¥669税込¥7361枚当日出荷ホワイトボ-ド用マーカーを使えば書き消しが出来ます。 等方性マグネット。仕様つやあり材質表面/PVC-P+PPフィルム、裏面/マグネットシート厚さ(mm)0.8寸法(mm)150×200商品タイプホワイトボード
Φ30 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2






マジックケーブルタイ
TRUSCO(10件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281袋(20本)当日出荷繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン



無線 5ボタン BlueLEDマウス
BUFFALO(バッファロー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷便利な5ボタンマウスがお値打ちになって新登場! 高精度のBlueLED採用で、様々な場所でマウスパッド無しで操作できる ブラウザの操作に便利!戻る・進むボタン搭載の5ボタンタイプ 左右どちらの手でも握れる左右対称形状付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1本)接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:61×100×40、レシーバー:15×19×6インターフェースUSB-A オス動作環境5~40℃/5~90%保証期間6ヶ月動作時間想定使用可能時間:最大584日ボタン数5ボタン電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーのテスト値につき保証値ではなく環境によって異なる無線通信方式無線2.4GHz読取方式BlueLED光学式
コネクタ付ケーブル用スーパーグランド
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から67日以内出荷屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルインク Canon対応 BC-310
JIT(36件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。適合PIXUS iP2700/MP270/MP280/MP480/MP490/MP493色ブラック適合機種メーカーCanonメーカー純正品番BC-310インク顔料アズワン品番65-0419-12純正品番BC-310グリーン購入法適合
コルゲートグランド ストレート型
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から9日以内出荷コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。材質66ナイロン製色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応


電源タップ 延長コード 3個口 2P 小型 モバイル 持ち運び用 二重被ふく 125V
エレコム(2件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷かばんに入れてもかさばらない!出張、旅行時などの持ち運びに最適な超小型モバイル電源OAタップ。持ち運びに便利な超小型3口タップです。コードをまとめるのに便利なケーブルタイ付きです。かばんに入れてもかさばらず、出張など外出に最適です。タップ全体に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。プラグ仕様は2ピン式です。材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂 、プラグ:PVCスイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×70×21※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
クール ヘッドバンド
SK11(1件のレビュー)¥509税込¥5601枚当日出荷内側は吸水冷却生地を使用しており、ヒンヤリ快適な付け心地のヘッドバンドです。接触冷感生地+おでこ部分に冷却タオル生地使用で汗に反応し気化熱冷却と汗止めに最適です。軽く薄く冷たく、汗がおでこの冷却タオル生地で冷たくなり、汗止め酷暑対策にもなる冷感ヘッドバンドです。4WAYストレッチで適度な締め付けです。消臭テープ付きです。UVカットで体へのダメージを軽減します。用途額の汗取り。仕様ワンポイント反射プリント付サイズフリー混率(%)本体:ナイロン85ポリウレタン15、タオル部:ポリエステル100特性接触冷感、軽量、ストレッチ、UVカット、消臭、反射
アンギュラ玉軸受 7300番台
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥769税込¥8461個当日出荷から7日以内出荷形状L字形歯数18材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
リサイクルインク キヤノン対応 BC-310/311互換
エコリカ(79件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷Canon(キヤノン)用 BC-310/311シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 本製品はエコリカ バリューシリーズとなり、「インク残量表示」には対応しておりません。 インク残量は表示されませんが、ほかのエコリカ製品と同様に高品質で問題なくご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。適合機種PIXUS iP2700/MP270/MP280/MP480/MP490/MP493種別リサイクルインク寸法(mm)70×95×70エコマーク認定認定適合機種メーカーキヤノン(Canon)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合不適合【機種】PIXUSMX350/MX420※FAX機能付きプリンターでは使用不可エコマーク認定番号20 142 005
ヘックスソケット ロング(ボールポイントタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷寸法L(mm)130差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D2(Φmm)19先端形状ボールポイントヘキサゴン
コードリール100V
三協リール¥28,980税込¥31,8781台当日出荷接地付三ツ口コンセントコードリールです。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。用途作業灯付で手元を照射。100V電源の供給用としても共用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-10
SMC¥4,798~税込¥5,278~1袋(5個)当日出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
電源延長コード
サンワサプライ¥3,698税込¥4,0681本当日出荷電源コードの延長や分岐に便利です。コードは柔らかく電動工具を使用する工事などにお使いいただけます。展示会の設営や工事現場に最適です。0.3m・5m・10m・20mを用意しております。用途に合わせて延長できます。コードは耐久性の高いVCTコードを採用しています。仕様絶縁キャップ:なし適合規格PSE口数3個口定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状2P差込口形状2P雷ガードなし
ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ
名取製作所¥1,798税込¥1,9781袋(200個)当日出荷基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
コルゲートグランド 防水 ストレート型
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から11日以内出荷コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
写真用紙・光沢 ゴールド
Canon¥3,998税込¥4,3981個(100枚)当日出荷から5日以内出荷美しい仕上がりで、あらゆる写真に応える、キヤノン写真用紙(光沢紙)です。従来製品(スーパーフォトペーパー SP-101)と比べ、印刷性能(画質)と、コストパフォーマンスに優れ、商品力が大きく向上しています。白色度(%)92紙質光沢、ゴールド紙厚(mm)0.27坪量(g/m2)265カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形
IDEC(和泉電気)¥999税込¥1,0991個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(アルミ地色)


アルミマグネットバースリム
TRUSCO¥499税込¥5491本当日出荷アルミ製でスリムな仕様のマグネットです。 「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。 A4用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
採果鋏 BP
アルス¥1,098税込¥1,2081個当日出荷刃先が反っている為、柿・梨・蜜柑の収穫に最適! デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。用途果実の収穫作業に仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ全長(mm)160質量(g)90刃長(mm)26使用目的収穫作業切断対象果実材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DB
NTN(エヌティーエヌ)¥9,598税込¥10,5581組当日出荷から7日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
TRF/いたずら防止用ねじ ピン ボタン 6-ロブボルト ステン黒染め
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(10本)当日出荷から13日以内出荷通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
銅管ソルダー
エスコ(12件のレビュー)¥10,300税込¥11,3301個当日出荷鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。成分錫95%、アンチモン5%エスコ品番EA310B-5タイプ高強度線径(Φmm)2質量(g/巻)500融点(℃)240
ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ
名取製作所(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(200個)当日出荷基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。





![ダブルクリップ クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06417957-220411-02.jpg)