カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
  • 自動車純正部品(68)
  • バイク純正部品(58)
  • 農業機械(48)
  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • 制御機器(37)
  • 機構部品(28)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • メカニカル部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 梱包用品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 保管用品(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • バイク部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「310y」の検索結果

関連キーワード
473件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルジョッキ1リッター フルプラ

    オイルジョッキ1リッター

    フルプラ(9件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    オイルなど液体の移し替えに適しています。
    付属品こし網質量(g)185容量(L)1本体寸法(mm)275×114×250ノズル長(mm)140危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)13
  • マグネットシート(ホワイトボードタイプ) コクヨ
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    マグネットシート(ホワイトボードタイプ)

    コクヨ(2件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1枚
    当日出荷
    ホワイトボ-ド用マーカーを使えば書き消しが出来ます。 等方性マグネット。
    仕様つやあり材質表面/PVC-P+PPフィルム、裏面/マグネットシート厚さ(mm)0.8寸法(mm)150×200商品タイプホワイトボード
  • Φ30 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(大形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • マジックケーブルタイ TRUSCO
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    マジックケーブルタイ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(20本)
    当日出荷
    繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
    用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
  • コントロールBOX (取付ユニット指定品) IDEC(和泉電気)

    コントロールBOX (取付ユニット指定品)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
  • マグネットバー 310mm MagX(マグエックス)
    イエロー
    ブルー
    ホワイト

    マグネットバー 310mm

    MagX(マグエックス)(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1本
    当日出荷
    書類をしっかり掲示します。
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LECM ミニプラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
    形状L字形歯数18材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
  • NEXT バスリセット 酸性 ミッケル化学

    NEXT バスリセット 酸性

    ミッケル化学(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(18kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    定期・リセット清掃向けの浴室用酸性洗浄剤です。 「酸」と「浸透性界面活性剤」のダブルパワーで、浴室の頑固な水垢汚れもスピードリセットできます。 樹脂やステンレス面についたもらいサビも強力に除去します。 「洗浄力」と「使いやすさ」が進化 浴室清掃のスピードアップを実現します。 【「酸」と「浸透性界面活性剤」のチカラでガンコな汚れもスピードリセット】 頑固な汚れに最適なバランスで配合された複数のマイルドな酸(スルファミン酸・有機酸)が、汚れに素早く浸透し、くすみを取りツヤを蘇らせます。 【樹脂やステンレスのもらいサビも強力に除去】 酸の還元作用により、浴槽などに付いたもらいサビもこすらず簡単に除去できます。
    用途浴室掃除エコマーク認定認定希釈倍率原液~10倍液性酸性エコマーク認定番号25 167 004
  • LUDM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LUDM プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状T字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー取付部おねじ
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形

    IDEC(和泉電気)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • サインエース ユニット

    サインエース

    ユニット(2件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    フットワークが軽く、存在感たっぷりのサインエースです。 ラミネート表示も使える、スキのない屋外サインです。 A3サイズの大きな表示が両面で行えます。 ラミネート加工された表示が差し込めます。 (表示ステッカー付の商品でも可能) 折りたためるので収納時は段積みが出来て、移動時には片手で持ち運びできます。 単管を通して、簡単にバリケードを作ることができます。
    質量(kg)約2.8色イエロー取付方式スタンド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)390×80×755、(使用時)390×420×728表示寸法(mm)412×282
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形ブッシュロックターンリセット IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形ブッシュロックターンリセット

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • TUBE,4.5X310 (Y3) ホンダ

    TUBE,4.5X310 (Y3)

    ホンダ
    ¥939税込¥1,033
    1個
    5日以内出荷
  • 【リサイクル】タイプC310H Y (クイック式) ゼネラル[インク/印刷機]

    【リサイクル】タイプC310H Y (クイック式)

    ゼネラル[インク/印刷機]
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    翌々日出荷
    A4/カラー 。5000枚 。E&Qマーク/グリーン購入法適合
    適合機種IPSIO SP C310/C301SF/C320/C241/C241SF/C261種別クイック式リサイクル色イエロー適合機種メーカーリコー印字枚数5000
  • TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • 屋外用サインラベル TRUSCO

    屋外用サインラベル

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1冊(10枚)
    当日出荷
    屋外で使用できるラベルシールです。 好きな大きさにカットして使用もできます。 備品管理や、工場内掲示物にも使用できます。
    用途警告・注意などのサイン表示に。面付1面
  • 保温付エスロペックス セキスイ

    保温付エスロペックス

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。耐寒性に優れています。
    長さ(m)50JIS規格JIS K 6769寸法L(m/巻)50
  • マグネットバー TRUSCO
    イエロー
    ブルー
    ホワイト

    マグネットバー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1本
    当日出荷
    「PUSH」を押すと掲示物をワンタッチで止められます。 A4用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
    幅(mm)18厚さ(mm)7
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形

    IDEC(和泉電気)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
  • LED G4バルブ(ウォームホワイト) カーク産業

    LED G4バルブ(ウォームホワイト)

    カーク産業
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    ヨーロッパ製モーターホームに使用されていますダウンライト類は垂直付ハロゲンバルブの使用頻度が多く見られます。_x000D_。バッテリーの容量もそれなりの大きなものを搭載していますが、やはりハロゲンライトが多いとバッテリーの電気消費量は無視できません。_x000D_。バッテリーの消費量を経済的にするにはこのLED G4バルブがお勧めです。
    用途キャンピングカー部品直径(Φmm)12足長(mm)8発光色ウォームホワイト本体長さ(mm)20
  • プラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ 少量 プライタ

    プラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ 少量

    プライタ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1式(5枚)
    4日以内出荷から22日以内出荷
    耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。書類の保管、輸送に便利なペーパーサイズ。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
    用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風機用 オプション 外部温度センサー10m スイデン

    熱風機用 オプション 外部温度センサー10m

    スイデン
    ¥19,900税込¥21,890
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-6756質量(kg)0.4長さ(m)10
  • コントロールユニット 押ボタンスイッチ (大形) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット 押ボタンスイッチ (大形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    4日以内出荷
    種類電力調整器
  • マグネットバー<K2> コクヨ
    オレンジ
    ブルー
    ホワイト

    マグネットバー<K2>

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    裏面全面マグネットなので小さい掲示物をしっかり固定できる。
    材質(本体カラー部)ABS、(マグネット)ゴム磁石幅(mm)15高さ(mm)6.5
  • インターライン 帆影 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    インターライン 帆影

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    6日以内出荷
    振出TOP-INインターライン 感度と操作性に優れた汎用性の高い7:3先調子
  • インターライン 岬 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    インターライン 岬

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    6日以内出荷
    振出TOP-INインターライン 食い込みが良く、バラシにくい 汎用性の高い6:4調子
  • 継手 ユニオン TBC(タブチ)

    継手 ユニオン

    TBC(タブチ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    ドライフレックスパイプ(三層管)用ワンタッチ継手です。差し込むだけで、簡単にワンタッチ接続できます。また、本体の確認窓よりパイプの挿入が確認できます。
    トラスコ品番730-4534流体冷温水呼び径(mm)10規格日本水道協会認証登録番号(G-631・G-660)温度(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.75適合管10mm、ドライフレックスパイプ
  • (12303)プーリー ニッサン

    (12303)プーリー

    ニッサン(3件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • リサイクルトナー リコー対応 イプシオSPトナーC310H エネックス

    リサイクルトナー リコー対応 イプシオSPトナーC310H

    エネックス
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    保証期間18ヶ月
  • サイドハンドル樹脂台車 HAMACO

    サイドハンドル樹脂台車

    HAMACO
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    6日以内出荷
    全周エラストマー(軟質樹脂)バンパー付きにすることにより安全にに配慮し、衝撃等に対し傷つきにくくなっております。荷物の滑り落ちを少なくする為に、外周部分を5mm高くしております。配色は、バンパーを黄色、本体を黒にして、よく目立つようにしました。
    質量(kg)21.3色黒車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴムタイプサイドハンドルタイプブレーキ有無なし積載荷重(kg)300キャスターΦ130 自在・固定キャスター各2個床面高さ(mm)217荷台寸法(幅)(mm)616ハンドル高さ(mm)888材質(天板)ポリプロピレン(PP樹脂)材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)906ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • LECMS ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LECMS ミニプラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-M~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-M~)

    SMC
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸中形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸中形

    IDEC(和泉電気)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(中形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
  • クランプシリンダ (CK1~) SMC

    クランプシリンダ (CK1~)

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
  • サイドハンドル樹脂台車(ブレーキ付) HAMACO

    サイドハンドル樹脂台車(ブレーキ付)

    HAMACO
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    6日以内出荷
    全周エラストマー(軟質樹脂)バンパー付きにすることにより安全にに配慮し、衝撃等に対し傷つきにくくなっております。荷物の滑り落ちを少なくする為に、外周部分を5mm高くしております。配色は、バンパーを黄色、本体を黒にして、よく目立つようにしました。ブレーキ付(固定キャスターを止められます。)
    仕様サイドハンドルタイプブレーキ有り質量(kg)24.1色黒車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴムタイプサイドハンドルタイプブレーキ有無あり積載荷重(kg)300キャスターΦ130 自在・固定キャスター各2個床面高さ(mm)217荷台寸法(mm)906×616ハンドル高さ(mm)888ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール自重(kg)24.1材質(荷台)ポリプロピレン(PP樹脂)ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • KUDM プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUDM プラスティックミニノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
  • ベースダウンライト(ランプタイプ) DAIKO(大光電機)

    ベースダウンライト(ランプタイプ)

    DAIKO(大光電機)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応