カテゴリ
- 自動車純正部品(13)
- トラック純正部品(5)
- 制御機器(2)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「311-262」の検索結果

QIケーブル2P-1P×2
共立電子産業¥129税込¥1421本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】黒/赤ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類2P(プラグ)-1P×2(プラグ)
SKINTOP MS-SC-M
LAPP¥1,898~税込¥2,088~1個ほか4日以内出荷から63日以内出荷スキントップMS-SC-Mは、銅シールドケーブルに最適なシールド設置機能を有したケーブルグランドです。幅広いケーブル適合レンジ、クイックインストール機構の採用により、省作業、在庫低減などコストセーブに寄与します。 スキントップMS-SC-Mは、一見すると普通のケーブルグランドのように見えますが、他のどのようなシステムより優れたシールド部への接触機能を有しています。スキントップMS-SC-Mを使用することにより、ケーブルは中央部に確実に固定され、優れた防水性(IP68)が実現されます。 ケーブルをグランドに挿入し、シールド部にグランド内部のスプリングが接触していることを確認して、キャップを回すだけで作業は完了です。スキントップMS-SC-Mのシールド用スプリングは、シールド部を確実に固定するだけでなく、極めて低い接触抵抗でシールドと接続します。RoHS指令(10物質対応)対応
クリヤーブック<NEOS>(替紙式)
コクヨ¥1,498~税込¥1,648~1冊当日出荷から翌々日出荷背幅が広がり最大収容ポケット枚数約1.5倍になったクリヤーブック(替紙式)がNEOSシリーズに登場 書類量に応じて背幅が変わるので収容量が少ないときはスリムに、収容量が増えてもかさばらずキレイに収容可能です。 書類がとじ穴に近寄りにくいガイド機能付きで多くのポケットが収容できます。 また破れにくい厚口ポケットなので耐久性が高く長期保管にも最適です。仕様付属ポケット枚数10枚、中紙なし材質表紙・ポケット:R-PPサイズA4-S穴数30最大収納枚数(枚)1ポケットあたり:20寸法(高さH×幅W)(mm)311×262替え紙ラ-NE880
中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子ブロック
ワゴジャパン¥7,898税込¥8,6881パック(50個)5日以内出荷から26日以内出荷適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20