カテゴリ
- 制御機器(18)
- 電気材料(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「311-6647」の検索結果

JST 圧着端子コンタクト メス,300mm SHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = SHコネクタハウジングシリーズ = SH最小ワイヤサイズmm2 = 0.03mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最小ワイヤサイズAWG = 32AWG最大ワイヤサイズAWG = 28AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃終端済みの圧着リード線. 終端済みの30 AWG UL1571ケーブル、SSH-003T-P0.2 JSTコンタクト付き、1 mmピッチ圧着端子ハウジングで使用、代表品番: ; 311-6502 311-6502. 長さ150 mm ( ; 311-6647 311-6647 、 ; 311-6653 311-6653 )と300 mm ( ; 311-6669 311-6669 、 ; 311-6675 311-6675 )のものを用意 フリーエンドは5mmをストリップRoHS指令(10物質対応)対応
JST 端子付きリード線 SHシリーズ 150mm SH3-SH3-28150
JST(日本圧着端子製造)¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷仕様端子付きリード線. JSTのSSH-003T-P0.2圧着端子付きリード線は、1mmピッチの圧着端子ハウジングに適しています。たとえば、このリード線は ; 311-6502 311-6502 で使用できます。 このシリーズは、32 →28 AWG (0.03 → 0.08 mm2)のケーブルサイズに適しており、リード線は赤い被覆材に収まっています。 JSTのメス型端子付きリード線は、コンタクト材質リン青銅の上にすずめっきが施されています。. 長さ:. 長さ: 150 mm ( ; 311-6647 311-6647 片側圧着、 ; 311-6653 311-6653 両端圧着、 ; 166-7292 166-7292 片側圧着、 ; 166-7293 166-7293 両端圧着) 長さ: 300 mm ( ; 311-6669 311-6669 片側圧着、 ; 311-6675 311-6675 両端圧着、 ; 166-7339 166-7339 両端圧着、 ; 166-7340 166-7340 片側圧着)。シリーズSH定格電流(A)1ケーブル長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子1:メス、2:メス、2:SHコンタクトめっき錫ケーブルサイズ(mm2)0.08
JST 端子 SSHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥299税込¥3291袋(100個)当日出荷仕様オス・メス:オス●併用可能製品:LBT / SHコネクタハウジング●シリーズ:SSH●最小ワイヤサイズmm2:0.032●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●最大接触抵抗:20 mΩ, 40 mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタ 2mmピッチ
(4件のレビュー)¥289税込¥3181パック(100個)当日出荷ピッチが2mmと小さいので小型でスペースをとりません用途プリント基板用コネクタ材質りん青銅色銀色使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧800V.AC/1mim定格電流(A)2電線抱合範囲AWG(#)30~24形態バラ状絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合プリント基板厚さ(mm)1.6販売区分業務用
JST コネクタハウジング 4極 SHR-04V-S-B
JST(日本圧着端子製造)¥139税込¥1531袋(10個)当日出荷仕様圧着端子ハウジング. 1 mmピッチの突き出しのある圧着ソケットハウジングは、終端処理済み圧着リード線(代表品番 ; 311-6647 311-6647 )に対応します。トップ / サイドエントリヘッダ(代表品番515-1529及び515-1490)とかん合します。長さ(mm)7極数4シリーズSHRoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング 8極 SHR-08V-S-B
JST(日本圧着端子製造)¥209税込¥2301袋(10個)当日出荷仕様圧着端子ハウジング. 1 mmピッチの突き出しのある圧着ソケットハウジングは、終端処理済み圧着リード線(代表品番 ; 311-6647 311-6647 )に対応します。トップ / サイドエントリヘッダ(代表品番515-1529及び515-1490)とかん合します。長さ(mm)11極数8シリーズSHRoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング メス 5極 1列 1mm SHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥159税込¥1751袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 1mmジェンダー = メスシリーズ = SH併用可能製品 = 取り外し可能な圧着コネクタボディ向き = ストレート長さ = 8mm幅 = 2.8mm深さ = 5mmハウジング材質 = PBT基板コネクタSHハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング 3極 SHR-03V-S-B
JST(日本圧着端子製造)¥139税込¥1531袋(10個)当日出荷仕様圧着端子ハウジング. 1 mmピッチの突き出しのある圧着ソケットハウジングは、終端処理済み圧着リード線(代表品番 ; 311-6647 311-6647 )に対応します。トップ / サイドエントリヘッダ(代表品番515-1529及び515-1490)とかん合します。長さ(mm)6極数3シリーズSHRoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)¥359~税込¥395~1セット(100個)ほか当日出荷から18日以内出荷小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6仕様RoHS対応品
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 B3B-PH-SM4-TB(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥279税込¥3071袋(5個)翌々日出荷仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定ピッチ(mm)2極数3シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥1,398税込¥1,5381袋(100個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = ZHコネクタハウジングシリーズ = ZH最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 26AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. この1.5 mmピッチJST ZHコンタクトの設計には、振動や歪みに耐え、安定した低抵抗プラス接続を維持するディンプルが組み込まれています。 ミニリール、品番 ; 762-0951 762-0951 及び ; 762-0960 762-0960 、コンタクト500個付きです。 配線済みSZH-003T-P0.5コンタクトのケーブルアセンブリ: ; 820-1630 820-1630 は、長さが150 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 ; 820-1649 820-1649 は、長さが300 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
JST, GHシリーズ 両側に SSHL-002T-P0.2 コンタクトを圧着
JST(日本圧着端子製造)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタGHシリーズ1.25 mm電線対基板用コンタクト. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 GHシリーズ電線対基板用コネクタのコンタクトは、ハウジングに正確に挿入されるとカチッという感触になる設計になっています。 < 820-1393') 820-1393/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた150 mmのロングケーブルアセンブリです。 < 820-1403') 820-1403/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた300 mmのロングケーブルアセンブリです。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734') 752-1734/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング 10極, SH, 白 SHR-10V-S-B
JST(日本圧着端子製造)¥229税込¥2521袋(10個)当日出荷仕様圧着端子ハウジング. 1 mmピッチの突き出しのある圧着ソケットハウジングは、終端処理済み圧着リード線(代表品番 ; 311-6647 311-6647 )に対応します。トップ / サイドエントリヘッダ(代表品番515-1529及び515-1490)とかん合します。材質PBT長さ(mm)13色白種類レセプタクル極数10シリーズSH適合電線サイズ32~28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥639税込¥7031袋(100個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 24AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 手動圧着工具(品番< 688-0880') 688-0880 は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。 抜き取り工具も用意しています(品番< 688-0871') 688-0871/を参照)。RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタ端子 (圧着端子) メス NSH, SHLシリーズ 圧着 SSHL-003T-P0.2
JST(日本圧着端子製造)¥169税込¥1861袋(10個)当日出荷仕様JST 1.0 mm NSH圧着ソケットコンタクト. NSHシリーズSSHLサイズ28-32 AWG圧着ソケットコンタクトは、NSHシリーズ1.0 mm圧着ソケットハウジングに使用します。 品番 ; 906-0058 906-0058 及び ; 906-0067 906-0067 は30 AWG圧着処理済みリードです。シリーズNSH, SHL最大電流(A)1適合電線(mm2)Min0.03、Max0.08RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min32、Max28オス・メスメス併用可能製品NSH / SHLコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)50最大動作温度(℃)+85, +85
JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:1mm 1列 NSHR-03V-S
JST(日本圧着端子製造)¥289税込¥3181袋(20個)欠品中仕様JST 1.0 mm NSH電線対基板ヘッダ / ソケットコネクタ. NSHシリーズ1.0 mmピッチ電線対基板表面実装ヘッダ / ケーブル取り付けソケットコネクタは、省スペースのサブミニチュア設計です。特別構造のスプリング機能の使用を通じ、低挿入力を実現しています。 NSH 1.0 mmコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るラッチロック機構を備えています。 NSH表面実装ヘッダは、はんだ保持機能を備えています。垂直又はライトアングル取り付け構成があります。 このNSH圧着ソケットハウジングはSLEH圧着ソケットコンタクト(品番 ; 906-0014 906-0014 )に対応します。長さ(mm)5幅(mm)4.2ピッチ(mm)1極数3シリーズNSH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品NSHシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ SSH ラチェット
JST(日本圧着端子製造)¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷仕様シリーズ:WC●圧着工具種類:ラチェット●全長:224mm●JST WC-SH2832ストリップ及びリールフィード手動圧着工具、SSH / SSHL圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、芯線と端子の間に隙間がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来的な電気的接続の劣化や絶縁破壊を防止することができます。. JST WC-SH2832ストリップ及びリールフィード手動圧着工具 - 概要. JSTの軽量で信頼性が高く使いやすい手動半自動圧着工具です。コンタクトストリップ又はコンタクトをプリロードしたリールから、コンタクトを1本のワイヤに直接圧着できます。この手動工具は、2本のエルゴノミックデザインハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイ、及びリールホルダから構成され、リールホルダにコンタクトをプリロードしたリールを取り付けられます。この工具には空のリールも含まれています。ガイド及び位置合わせ機能が搭載され、リールに巻かれたコンタクトを正確に位置決めできます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。誤圧着又はジャミングが発生した場合は、ローレット加工シャフトをドライバで反時計回りに回すことで工具のハンドルをリリースできます。. 調整可能なシャフト. コンタクトリールはシャフトに取り付けます。シャフトは、スピンドルのナットを緩めることで簡単に調整できます。. 送りレバー. この圧着工具には送りレバーが付いており、ミニリールからすばやく簡単にコンタクトを圧着できます。レバーは、フィードフィンガーをコンタクトストリップの送り穴に噛み合わせます。ストリップの次の端子に進むには、単純に工具の側面に向かってレバーを押します。. 圧着高さの調整可能. この手動圧着工具は、各種のワイヤサイズ用にマークされ、さまざまな圧着高さで圧着できる距離プレート又は距離シムを備えています。これらのプレートは、工具の側面に収納されます。固定ネジを緩め、プレートをロケータに挿入するだけで、正しいプレートが選択されます。. コンタクトストリップリリースレバー. ターミナルストリップは、工具の背面にある赤いレバーを押すことによって、ストリップを保持するフィードフィンガーが外れ、いつでも解放できます。. 主な特長と利点. 軽量で使いやすい 調整式リールシャフト ターミナルストリップを正確に位置決めするガイド及び位置合わせ機能 半自動送りレバー コンタクトストリップリリースレバー 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリース機構 圧着高さの調整可能 高精度のグラウンドダイ エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、JST SSH-003T-P0.2-H、SSH-003GA-P0.2、SSHL-003T-P0.2、及びSSHL-003GA1-P0.2圧着コンタクト(ワイヤサイズ32 ~ 28 AWG用)をストリップ又はミニリールから圧着するように設計されています。 この圧着工具には、他にどのようなアクセサリが付属しますか? この圧着工具は、空のリール、六角レンチ、調整ツールとともに丈夫なケース入りで提供されます。オイルはもう付属しなくなった点に注意してください。