カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • バイク純正部品(8)
  • 切削工具(5)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)

「31104 l」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピンドル TOTOスピンドルTOTO(8件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
商品タイプ右ねじ
スピンドル TOTOスピンドルTOTO
789税込868
1個
当日出荷から7日以内出荷
左ネジスピンドル カクダイ左ネジスピンドルカクダイ(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
回転ハンドル用の部品です。
用途左ネジ用長さ(mm)45材質黄銅全長(mm)45タイプ左ネジ用アズワン品番64-6492-76商品タイプ左ねじ
水栓スピンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓スピンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
呼び13水栓の補修用のスピンドルです。 JIS規格品、同等品に合います。
用途呼び13水栓用材質黄銅呼び径(mm)13
スピンドル カクダイスピンドルカクダイ(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
回転ハンドル用の部品です。
材質黄銅タイプ-
固定こまスピンドル(13mm水栓用) TOTO固定こまスピンドル(13mm水栓用)TOTO
999税込1,099
1個
当日出荷
適合止水栓/一般地・寒冷地併用ダライバータイプ専用全長(mm)36.5呼び径(mm)13
固定こまスピンドル(13mm水栓用) TOTO固定こまスピンドル(13mm水栓用)TOTO(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
適合止水栓/一般地・寒冷地併用水栓/寒冷地用ハンドルタイプ専用全長(mm)50呼び径(mm)13
チップ TPGT 住友電工ハードメタルチップ TPGT住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
スピンドルセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)スピンドルセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
JISおよび同等品に合います。
材質黄銅呼び径(mm)13
A型上部一式M341用 KVKA型上部一式M341用KVK(45件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818形状浮きコマ
ビス止スピンドルセット(メッキなし) KVKビス止スピンドルセット(メッキなし)KVK(11件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
呼び径(mm)13(1/2)用
CO2消火具 消棒RESCUE ワイピーシステム販売CO2消火具 消棒RESCUEワイピーシステム販売(19件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。 国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004) 総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に仕様消火薬剤/二酸化炭素62g付属品車載用アタッチメントトラスコ品番819-4071質量(g)約370使用温度範囲(℃)(車室内)-30~105寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×60×45放射時間約8秒
ビス止スピンドルセット(メッキ付) KVKビス止スピンドルセット(メッキ付)KVK(7件のレビュー)
879税込967
1セット
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
二条ネジスピンドル 固定コマ カクダイ二条ネジスピンドル 固定コマカクダイ(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
レバーハンドルの補修部品
材質黄銅、EPDM
スピンドル(固定コマ) カクダイスピンドル(固定コマ)カクダイ(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
材質黄銅、EPDMタイプ-使用地区寒冷地用
チップ TPGT 住友電工ハードメタルチップ TPGT住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
左ネジスピンドル(耐熱用・固定コマ) カクダイ左ネジスピンドル(耐熱用・固定コマ)カクダイ(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
仕様左ネジ用材質黄銅、フッ素ゴムアズワン品番64-6492-79商品タイプ左ねじ
チップ TPGTR/L-W15 タンガロイチップ TPGTR/L-W15タンガロイ(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面穴の有無あり
左ネジスピンドル(固定コマ) カクダイ左ネジスピンドル(固定コマ)カクダイ(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
用途左ネジ用材質黄銅、EPDMタイプ左ネジ用アズワン品番64-6492-77商品タイプ左ねじ
チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタルチップ TPGT-SD住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途仕上~軽切削用形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタルチップ TPGT-SD住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
BRACKET,L.    45110445631 ホンダBRACKET,L. 45110445631ホンダ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
COLLAR,L,REARSIDE   42311045000 ホンダCOLLAR,L,REARSIDE 42311045000ホンダ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
BRACKET COMP,L.FR    45110438731 ホンダBRACKET COMP,L.FR 45110438731ホンダ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
FORK,L.FR.*R-110*    51500428831ZA ホンダFORK,L.FR.*R-110* 51500428831ZAホンダ
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷
HANDLE,STEERING    53100041811L ホンダHANDLE,STEERING 53100041811Lホンダ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
ホース (L310) 90445-11021 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L310) 90445-11021YAMAHA(ヤマハ)
839税込923
1個
3日以内出荷
ホース (L310) 90445-11313 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L310) 90445-11313YAMAHA(ヤマハ)
529税込582
1個
3日以内出荷
ホ-ス (L110) 90445-11M31 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ス (L110) 90445-11M31YAMAHA(ヤマハ)
279税込307
1個
3日以内出荷
カップインソール(メッシュコンビ) 徳武産業カップインソール(メッシュコンビ)徳武産業
989税込1,088
1足
6日以内出荷
中敷を上手に使ってより安定した歩行やサイズの微調整に サイズ調整:足の状態により中敷を取り外したり、挿入したりしてサイズ微調整に使います 清潔に保つ:中敷をこまめに洗うことで靴の中を清潔に保てます 安定性:歩いている時に靴の中で足を安定させます。 対象品番 1017/1023/1027/1032/1037/1047/1057/1067/1101/1310/1311 ※記載の品番は3Eですがワイドサイズのご用意もございます ※靴の種類により、つま先の形状が違います 中敷をご注文の際は、必ず使用する靴の品番とサイズをお知らせください
スクラブ(男女兼用) KZN331-10 KAZENスクラブ(男女兼用) KZN331-10KAZEN
4,198税込4,618
1枚
6日以内出荷
軽量でしなやかな素材 シルエットを美しくしっかりキープしますアクティブな動きに寄りそう 一着両サイドに大型ポケット付
ホワイト加工制菌加工素材ライトストレッチ、ポリエステル100%