カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
- バイク純正部品(8)
- 切削工具(5)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「31104 l」の検索結果

A型上部一式M341用
KVK(45件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818形状浮きコマ
スクラブ(男女兼用) KZN331-10
KAZEN¥4,198税込¥4,6181枚6日以内出荷軽量でしなやかな素材 シルエットを美しくしっかりキープしますアクティブな動きに寄りそう 一着両サイドに大型ポケット付色ホワイト加工制菌加工素材ライトストレッチ、ポリエステル100%
チップ TPGT-SD
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGTR/L-W15
タンガロイ(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面穴の有無あり
CO2消火具 消棒RESCUE
ワイピーシステム販売(19件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)。車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。 国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004) 総務省消防庁 届出番号: A115129102A用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に仕様消火薬剤/二酸化炭素62g付属品車載用アタッチメントトラスコ品番819-4071質量(g)約370使用温度範囲(℃)(車室内)-30~105寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×60×45放射時間約8秒
チップ TPGT-SD
住友電工ハードメタル(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷用途仕上~軽切削用形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35勝手左厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
カップインソール(メッシュコンビ)
徳武産業¥989税込¥1,0881足4日以内出荷中敷を上手に使ってより安定した歩行やサイズの微調整に サイズ調整:足の状態により中敷を取り外したり、挿入したりしてサイズ微調整に使います 清潔に保つ:中敷をこまめに洗うことで靴の中を清潔に保てます 安定性:歩いている時に靴の中で足を安定させます。 対象品番 1017/1023/1027/1032/1037/1047/1057/1067/1101/1310/1311 ※記載の品番は3Eですがワイドサイズのご用意もございます ※靴の種類により、つま先の形状が違います 中敷をご注文の際は、必ず使用する靴の品番とサイズをお知らせください