カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 医療(1)

「3115n」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RAホルダニューベビーチャック BIG DAISHOWARAホルダニューベビーチャックBIG DAISHOWA
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
ヒートトレースウェーブタイ PANDUIT(パンドウイット)ヒートトレースウェーブタイPANDUIT(パンドウイット)
53,980税込59,378
1袋
20日以内出荷
無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け用に設計され、針金を使用する場合の主要な問題(安全性、MIEHTの損傷)を解消します。 通常の針金の約1/3の時間で電気ヒートレースを取り付けることができます。 針金を使用する場合と比較すると、取り付けコスト全体の約30%を低減することができます。 ばね設計と幅広で平らな形状により、ヒートレースを損傷しません。
用途無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付けシルバー材質SUS304幅(mm)12.7使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)3115推奨適合工具ST2MT、ST4MT、RT2HT性質不燃性・耐紫外線性
ロビーチェア 背なし 松吉医科器械ロビーチェア 背なし松吉医科器械
71,990税込79,189
1個
26日以内出荷
張地には抗菌・防汚・難燃加工のソフトなビニールレザーを使用。
材質(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
スパイラルミルスレッド内外径チップ カーメックススパイラルミルスレッド内外径チップカーメックス
69,980税込76,978
1箱(5個)
4日以内出荷
材質/仕上MT7
トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2-03-11-5NM-P 三木プーリトルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2-03-11-5NM-P三木プーリ
51,765税込56,942
1個
21日以内出荷
・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状巻き掛けサイズ2タイプシグナルピン付寸法H(mm)40寸法F(mm)40寸法D(mm)25寸法B(mm)38寸法N(mm)30寸法K1(mm)16.5設定トルク(Nm)5色(スプリング)ホワイト