カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「313 3pn」の検索結果

スコッチ 透明梱包用テープ313
3M(スリーエム)(104件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(3巻)ほか当日出荷透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
TENQOO直付110形W230P付
東芝ライテック¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)230質量(kg)4色本体/白、LEDバー/乳白区分直付長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-92000距離照射面:0.05カテゴリー逆富士器具
リードワイヤ
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷図解NoMP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 リードワイヤ_No.22、SPA-500 エンジン3部品_No.48、MS330ECM クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.22、MS410ESL-2M クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.22、MS413CA2-2M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.22、MS330CNA-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、スイッチ、プラグ部品_No.25、MS413R2TS-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.25、MS313EA-M クランクシャフト ピストン マグネト スイッチ プラグ部品_No.25、MSV413B-M-1 エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.8、MP8010E-5M332054 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 リードワイヤ_No.22、MS413EW-2M -A クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.22、MSA413-M エンジン スイッチなど