カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
- 自動車純正部品(27)
- バイク純正部品(14)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- オフィス家具(11)
- 縫製用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 切削工具(3)
- 測定用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 制御機器(1)
- 安全標識(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(48)
- トヨタ(25)
- ニッタ(13)
- 内田洋行(11)
- スズキ(7)
- ホンダ(7)
- S.I.C.(SHINDO)(4)
- タンガロイ(3)
- 三菱ふそう(2)
- TESA[測定用品](2)
- ELPA(1)
- 日本緑十字社(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 空研(1)
- ADVANTEC(1)
- アカギ(1)
- セーラー万年筆(1)
- フロンケミカル(1)
- 河村電器産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「3130-06」の検索結果

ラインメイトホース継手付 3130-06(SF-SF)
ニッタ¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)18外径(Φmm)16.1呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)65最高衝撃圧力(MPa)22.5
ラインメイトホース 3130-06
ニッタ(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本6日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)18.0最小曲げ半径(mm)60呼称06内径(inch)3/8適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)16.1内径(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ラインメイトホース継手付 N3130-06(SF-SF)
ニッタ¥3,598~税込¥3,958~1本6日以内出荷から42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.8最高使用圧力(MPa)16外径(Φmm)16.4呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)63最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイトホース継手付 N3130-06(SE-SE)
ニッタ¥3,598~税込¥3,958~1本6日以内出荷から42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.8最高使用圧力(MPa)16外径(Φmm)16.4呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)63最高衝撃圧力(MPa)20.0
強磁力マグネットフック
日本緑十字社¥799税込¥8791個当日出荷高い質感とデザイン性を備えた金属製のマグネットフックです。 フック部分は360度回転し、上方にもスイングするので好きな位置に貼り付けが可能です。 壁面をキズつけないように接触面には柔らかなラバー素材を使用しています。用途鍵などの保管場所に。仕様ラバークリップ付材質スチール
ラインメイトホース継手付 3130-06(SE-SF)
ニッタ¥3,598~税込¥3,958~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)18外径(Φmm)16.1呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)65最高衝撃圧力(MPa)22.5
ラインメイトホース継手付 N3130-06(SE-SF)
ニッタ¥3,598~税込¥3,958~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.8最高使用圧力(MPa)16外径(Φmm)16.4呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)63最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイト樹脂ホース N3130シリーズ(油圧配管用ホース)
ニッタ¥2,398~税込¥2,638~1本翌々日出荷から42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。JIS K 6375タイプ1適合品、SAE100R7適合品
ラインメイトホース継手付 3130-06(SE-SE)
ニッタ¥3,598~税込¥3,958~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)18外径(Φmm)16.1呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)65最高衝撃圧力(MPa)22.5









![レンガ鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60360703-170428-02.jpg)