カテゴリ
- 自動車純正部品(30)
- 制御機器(15)
- 測定用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク純正部品(3)
- 卓上消耗品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- 手袋(3)
- 切削工具(3)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- スバル(10)
- MAZDA(マツダ)(9)
- ニッサン(6)
- トヨタ(5)
- OPTO SUPPLY(4)
- MOXA(4)
- SMC(3)
- エフピコ(3)
- omron(オムロン)(2)
- アンセル(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- KYO-EI(2)
- カナイ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- 小野測器(1)
- 長野計器(1)
- 日東工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「3131a」の検索結果

Schneider Electric キー ZBG3131A for use with Various
シュナイダーエレクトリック¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Key併用可能製品:XALD Series, XALK Series, XB4 Series, XB5 Seriesシリーズ:Harmony XBアクセサリ. Schneider Electric ZB4シリーズプッシュボタンスイッチの業務用アクセサリ製品です。 アクセサリには、保護ガード、透明カバー、成形ガード、埋込型キットが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3131A
SMC¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷リード線取出方法(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付ポート数3定格電圧(V)DC24弁形式/ボディ形状(1) N.C.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体油電磁弁オプション(A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル31
アジャスタブルタップホルダ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷様々なサイズの四角シャンクを掴むことのできるタップホルダです。9.5mm差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。用途タップ立て用。材質クロムモリブデン鋼タイプタップ用
Mueller BU-3131-A-24-0 テストリード線, 黒, 0.6m
MUELLER ELECTRIC¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様定格電圧 = 300V ac許容電流値 = 5A色 = 黒リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = スチール絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = わに口クリップコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり動作温度 Max = +105℃Muellerわに口クリップ. Mueller製の4 mmわに口クリップには、絶縁型や非絶縁型などの仕様と多様な色を用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
直動形3ポートソレノイドバルブ VX313
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から13日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
デジタル微差圧計 電池式 形番:GC63
長野計器¥62,980税込¥69,2781個当日出荷から6日以内出荷文字高さ17mmの大型LCD表示(31/2桁) 計測状況が把握しやすいアナログバーグラフ表示 フィルタ、ピーク&ボトムホールド、ゼロ調機能用途空調・半導体設備等の現場監視に適した電池式のデジタル微差圧計で、配線の必要がないため、測定箇所への設置が容易です。