カテゴリ
- 物流用品(2)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「313s-ub」の検索結果

SUS サイドSP付 ウレタンB車
ハンマーキャスター¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)タイプ自在式(サイドストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から7日以内出荷形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアロング入金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320S・315S
ハンマーキャスター¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から11日以内出荷・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420S/413S-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。