カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 建築金物(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 保管用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「315-6p」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面実装用連結ピン (位置決めピン付)(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    表面実装用連結ピン (位置決めピン付)(2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    当日出荷から32日以内出荷
    HQシリーズに位置合わせが楽になるように位置決めピンをつけた商品です。 仕様についてはHQシリーズと同じです。
    材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅、黄銅(HQSシリーズ位置決めピン)ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3寸法E(mm)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状1段色灰定格絶縁電圧(V)AC・DC 500取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • ソケットレンチセット FPC

    ソケットレンチセット

    FPC
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    7日以内出荷
    用途12.7sqソケットレンチセット差込角(sq.)12.7
  • Jワイドスリム 神保電器

    Jワイドスリム

    神保電器
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
    プレートなし
  • Jワイド枠組 神保電器

    Jワイド枠組

    神保電器
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    4日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • 表面実装用連結ピン (位置決めピン付) MAC8(マックエイト)

    表面実装用連結ピン (位置決めピン付)

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    9日以内出荷から62日以内出荷
    OQシリーズに位置決めピンを両サイドにつけ、簡単に位置決めができるようにしたタイプです。 仕様については、OQシリーズと全て同じです。
    使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-63-~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-63-~)

    CKD
    ¥37,013税込¥40,714
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)63
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    15日以内出荷
    形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/1.5/2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG26-12、(CUL認定仕様)AWG26-12、(TUV認定仕様)AWG26-14電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    14日以内出荷
    差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
  • プロテクタ 2 1P6-F315J-10 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクタ 2 1P6-F315J-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
  • プロテクタ 1 1P6-F315H-10 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクタ 1 1P6-F315H-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
  • コバルトソー 岡崎精工

    コバルトソー

    岡崎精工
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO工具 切断加工用 ホモ処理:溶着防止に効果があります。
    略号CMS表面処理ホモ処理品
  • タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P3M-530 椿本チエイン

    タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P3M-530

    椿本チエイン
    ¥749税込¥824
    1本
    3日以内出荷から92日以内出荷
    ・低発塵・ゴム粉の飛散が僅少なので、汚れを嫌う装置や雰囲気での使用に最適です。・シナヤカ・ベルトがシナヤカなので取付張力を低くでき、取付軸に負担をかけません。・エネルギーロスも極少です。
    仕様シナヤカ530仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)3歯形P3M
  • 部品 メタルソー切断機 CU13 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 メタルソー切断機 CU13

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    翌々日出荷
  • メタルソー レヂトン

    メタルソー

    レヂトン
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    信頼の技術と最高の品質! 長年の実績と最新の設備によって製造され、優れた品質を誇っています。 厳選されたハイスを素材とし、強靭で耐摩耗性に優れています。 表面に均一に施された保護処理により、切粉の溶着を防ぎます。 切断でご使用ください。 専用切断機、メタルソー(湿式)切断機、カバー付グラインダー・切断機をご使用ください。 高速切断機での使用はできません。 作業時は安全保護具を着用して下さい。
  • 宅配ボックス(複数投函タイプ)Nasta Box +POST サイズ:M 前入前出・左勝手 KS-TL06L NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス(複数投函タイプ)Nasta Box +POST サイズ:M 前入前出・左勝手 KS-TL06L

    NASTA(ナスタ)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    4日以内出荷から41日以内出荷
    荷物を複数個受け取れるポスト一体型宅配ボックス!。ポストと宅配ボックス一体による、受け取りやすさを追求した形。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)。化粧扉は外構になじみやすいシンプルなデザインの1枚扉を採用。ポストと宅配ボックスが一体になっていることで、届いた荷物が一度に受け取れ、生活動線がスムーズになります。再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受取可能。厚さ3.5cmまでのメール便をスムーズに受け取り。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
    用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー 8個材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0質量(kg)12材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×317、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)仕上化粧扉:粉体塗装 PVC+アクリルフィルム設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ・壁付タイプ材質(扉)内:ASA樹脂錠前ポスト:静音大型ダイヤル錠宅配ボックス:シリンダー錠投函タイプ前入れ/前出し
  • 宅配ボックス Nasta Box+ Mサイズ NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス Nasta Box+ Mサイズ

    NASTA(ナスタ)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    8日以内出荷から41日以内出荷
    小型荷物を複数個受け取れる宅配ボックスです。・複数投函口。再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取り可能。宅配ボックスに設置された独自の複数投函口によって、厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取ることができます。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード7」:抜き取りを防ぐフラップ構造を設け、小型荷物の盗難に配慮、複数投函に対応しています。・自動ロック:投函口から荷物を入れると自動でロック。鍵の閉め忘れを防止します。外側から解錠されない設計:投函口から手を入れると自動でロックされ、外から扉を開けられない設計です。鍵パーツも工具等で分解されない構造を採用しています。・大容量宅配ボックス:荷物を入れた後、扉裏のレバーを押してロック、シリンダー錠で解錠して荷物を取り出します。不在時でも宅配物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが付属してあります。・エントランスのデザインや、用途に合わせられる、豊富なバリエーション:居住者、配達業者の生活動線や、スペースに合わせて、左右勝手が選べます。壁埋込、壁付、据置、ポールの4つの設置バリエーションに対応しています。
    用途戸建用宅配ボックス付属品樹脂プラグ8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40 8本、ワッシャー8個材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0、内扉:ASA樹脂、本体:外側:ASA樹脂、内側:PP樹脂質量(kg)11適合サイズ(mm)【受取可能】300×518×218仕上化粧扉:粉体塗装PVC+アクリルフィルムボックス(mm)390×590×317取出方向前入前出
  • 宅配ボックス(複数投函タイプ)Nasta Box +POST サイズ:M 前入前出・右勝手 KS-TL06L NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス(複数投函タイプ)Nasta Box +POST サイズ:M 前入前出・右勝手 KS-TL06L

    NASTA(ナスタ)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    11日以内出荷から41日以内出荷
    荷物を複数個受け取れるポスト一体型宅配ボックス!。ポストと宅配ボックス一体による、受け取りやすさを追求した形。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)。化粧扉は外構になじみやすいシンプルなデザインの1枚扉を採用。ポストと宅配ボックスが一体になっていることで、届いた荷物が一度に受け取れ、生活動線がスムーズになります。再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受取可能。厚さ3.5cmまでのメール便をスムーズに受け取り。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
    用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー 8個材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0質量(kg)12材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×317、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)仕上化粧扉:粉体塗装 PVC+アクリルフィルム設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ・壁付タイプ材質(扉)内:ASA樹脂錠前ポスト:静音大型ダイヤル錠宅配ボックス:シリンダー錠投函タイプ前入れ/前出し
  • 6N型 仕切板 W770D180H スノーホワイト オカムラ(岡村製作所)

    6N型 仕切板 W770D180H スノーホワイト

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    28日以内出荷
    寸法(mm)770×180色スノーホワイト
  • 産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PC omron(オムロン)

    産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用ボックス型PC

    omron(オムロン)
    ¥1,298,000~税込¥1,427,800~
    1個
    64日以内出荷
  • PXベルト P3M形 椿本チエイン

    PXベルト P3M形

    椿本チエイン
    ¥559税込¥615
    1個
    92日以内出荷
    仕様シナヤカ530仕様材質ゴムタイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1