カテゴリ
- 物流用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
「315s-nrb65」の検索結果

ねじ込み式キャスター 315Sシリーズ 自在SP付 ナイロンB入車 オールステンレス
ハンマーキャスター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様許容荷重(kgf):71.4トラスコ品番337-1524材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25車輪429S0S-NRB取付高H(mm)85取付ピッチY(mm)42許容荷重(daN)70取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)65取付穴径(mm)8.8取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320S・315S
ハンマーキャスター¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から11日以内出荷・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420S/413S-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。