カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • トラック純正部品(3)

「316040-6」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,198税込5,718
1袋(10個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Dynamic 5000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 5000最小ワイヤサイズmm2 = 1.25mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 銀最大ワイヤサイズAWG = 14AWG最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃D-5200シリーズハウジングにかん合する製品については、代表品番 ; 680-1001 680-1001 を参照. TE Connectivity Dynamic 5000圧着コンタクト. 高電流圧着レセプタクル及びタブコンタクトのD-5000シリーズは、Dynamic Series D-5000ハウジングに適合します。このコンタクトは、こじりに強い箱型設計で、3点コンタクトによって信頼性の高い電気的性能を実現します。このDynamic 5000シリーズコネクタ圧着コンタクトでは、高い信頼性を実現する標準の金めっき、又はより経済的な市場ニーズに対応するスズめっきを用意しています。また、このコンタクトでは、高電流用途向けに銀めっきタイプも用意しています。このD-5000圧着コンタクトは、仕様、用途、及びコストに応じて、20 AWG → 12 AWGのワイヤサイズを用意しており、お客様に広範な選択肢を提供しています。. 特長と利点. こじりに強い箱形設計 信頼性の高い電気的性能を実現する3点コンタクト 定格電流に対応する高導電性素材製 信頼性の高い金めっきタイプ 高電流の用途に対応する銀めっきタイプ ワイヤサイズ範囲: 20 AWG → 12 AWG. 製品用途の情報. Dynamic 5000シリーズコネクタは、高電流の電源ライン用途に適合する設計
D-5000シリーズ コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-5000シリーズ コンタクトTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,998税込9,898特価
1パック(100個)
当日出荷から5日以内出荷
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 316040-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 316040-6TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,198税込5,718
1袋(10個)
5日以内出荷
シリーズDynamic 5000適合電線(mm2)【最小】1.25【最大】2適合電線サイズ【最小】16AWG【最大】14AWGオス・メスメス併用可能製品Dynamic 5000コネクタハウジング最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
(31604)COVERASSY 三菱ふそう(31604)COVERASSY三菱ふそう
19,880税込21,868
1個
5日以内出荷
(31604)COVER ASSY 三菱ふそう(31604)COVER ASSY三菱ふそう
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
(31604)ROCKER COVE 三菱ふそう(31604)ROCKER COVE三菱ふそう
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 316040-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 316040-6TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498,000税込1,647,800
1袋(3000個)
7日以内出荷
シリーズDynamic 5000適合電線(mm2)【最小】1.25適合電線サイズ【最大】14AWG結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Dynamic 5000コネクタハウジング表面処理(コンタクト)銀AWG最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55