カテゴリ

  • 農業機械(460)
  • 制御機器(161)
  • 空調・照明・電設資材(123)
  • 作業服(97)
  • 測定用品(91)
  • 自動車補修部品(69)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • バイク部品(32)
  • 切削工具(29)
  • メカニカル部品(21)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 店舗什器・備品(14)
  • カー用品(14)
  • 家電(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 事務用品(8)
  • 学童・教育用品(7)
  • 作業工具(7)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 防犯用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「31v」の検索結果

1,270件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファンレス1チャンネル電源 SPSシリーズ (120W~150W、31V~81V/5.1A~8.1A、1CH、ファンレス) OWON(オウオン)

    ファンレス1チャンネル電源 SPSシリーズ (120W~150W、31V~81V/5.1A~8.1A、1CH、ファンレス)

    OWON(オウオン)
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【ファンレス静音設計】 本製品はファンレス設計により、静音・無振動を実現しています。長時間使用でもモーター音が一切なく、実験室や静かな作業環境でも快適に運用可能です。内部は放熱性に優れた構造で、フル負荷運転時でも温度上昇を抑制し、コンポーネントの劣化リスクを最小限に抑えます。 【小型・軽量でも高性能】 本体サイズはわずか82×142×226mm、重さ約1.8kgと非常にコンパクトで、省スペースでの設置が可能です。出力電圧は最大30~80V、電流最大5~8A、出力電力は120~150W(モデルにより異なる)と、設計・開発・評価用途に十分な出力性能を確保しています。 【高精度制御と保護機能の充実】 出力分解能は電圧10mV/電流1mA、設定確度は電圧±0.05%±20mVと高精度です。過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OTP)を備えており、安全に運用できるだけでなく、出力遮断時の残留電圧を防ぐ放電回路も内蔵されています。 【USB制御とシーケンス出力対応】 USBデバイスインターフェースを標準搭載し、PCとの接続によるSCPIコマンドでのリモート制御が可能です。最大10ステップのシーケンス出力、4つのメモリ設定保存、2.8インチカラーLCDによる視認性の高い表示機能など、使いやすさと自動化対応の両立を実現しています。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様ファンレス設計:超静音、無振動、潜在的な故障リスクを軽減優れた放熱設計:フル負荷状態での長時間動作でも温度上昇を抑え、内部コンポーネントの劣化を防止軽量で薄型のデザインリスト・シーケンス出力、4つのパラメータ設定メモリをサポート過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護出力には放電回路が内蔵されており、電源を切ったときに高電圧が残留するリスクを防止USB通信インターフェイス経由で、PCからSCPIコマンドでリモートコントロール可能質量(kg)約1.8チャンネル数1ch分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226インターフェースUSBデバイスディスプレイ2.8インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント(468件のレビュー)
    1,990税込2,189特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
    用途自動車用エアフィルター
  • ヒートガン マキタ

    ヒートガン

    マキタ(31件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
    付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付質量(kg)0.67電流(A)12温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206ノズル口径(Φmm)34.5風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
  • ピータッチ ラミネートテープ お徳用パック brother(ブラザー)

    ピータッチ ラミネートテープ お徳用パック

    brother(ブラザー)(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(5巻)
    当日出荷
    透明フィルムが表面を保護し、こすっても水にぬれても文字が消えません。
    テープ長さ(m)8文字色エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • エアーフィルター UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター

    UNION(ユニオン産業)(149件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • TACバルブ コガネイ

    TACバルブ

    コガネイ(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    材質本体:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、主軸:ステンレス、Oリング:合成ゴム使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
  • 普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20

    長野計器(3件のレビュー)
    6,698税込7,368特価
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)100質量(g)約400
  • ピータッチ ラミネートテープ お徳用パックテープ brother(ブラザー)

    ピータッチ ラミネートテープ お徳用パックテープ

    brother(ブラザー)
    1,998税込2,198
    1箱(3巻)
    当日出荷
    使用頻度の高いテープをセレクトしました。
    テープ幅(mm)12テープ長さ(m)5テープ地色白、黄文字色仕様2色3巻セットセット内容TZe-231S×2本、TZe-631S×1本エコマーク認定認定アズワン品番64-3784-01RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • 【ブラザー純正】ピータッチ ラミネートテープ TZe-231V10 幅12mm (黒文字/白/お得10本パック) brother(ブラザー)

    【ブラザー純正】ピータッチ ラミネートテープ TZe-231V10 幅12mm (黒文字/白/お得10本パック)

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    。ブラザー純正 ピータッチ専用ラミネートテープ。テープ幅:12mm。テープ色:白。文字色:黒。テープ長さ:8m。10本パック
    テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)8テープ地色文字色エコマーク認定番号18 112 090
  • カクパツド 26X31 V SUB/CMX-20 日東工器

    カクパツド 26X31 V SUB/CMX-20

    日東工器
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
  • クラッチディスク アイシン精機

    クラッチディスク

    アイシン精機(50件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用のクラッチディスクです。
  • ピータッチ ラミネートテープ HGeテープ brother(ブラザー)

    ピータッチ ラミネートテープ HGeテープ

    brother(ブラザー)
    5,398税込5,938
    1箱(5巻)
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイスピード印刷、高解像度印刷対応テープです。(PT-9800PCN/9700PC/9500pc、RL-700S専用)
    テープ長さ(m)8文字色エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • R22・R12・R502 バルブ付ホースアダプター イチネンTASCO

    R22・R12・R502 バルブ付ホースアダプター

    イチネンTASCO(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷
    ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
    用途R22、R12、R502用接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190適合R22・R12・R502
  • ピータッチ 強粘着ラミネートテープ HGeテープ brother(ブラザー)

    ピータッチ 強粘着ラミネートテープ HGeテープ

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(5巻)
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイスピード印刷、高解像度印刷対応テープ、通常のラミネートテープより、粘着力が強いテープです。(PT-9800PCN/9700PC/9500pc、RL-700S専用)
    テープ長さ(m)8文字色エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • V-31 メジャーステッカー タカ産業

    V-31 メジャーステッカー

    タカ産業
    309税込340
    1個
    6日以内出荷
    *クーラーBOX等に貼れます。
    サイズ(cm)60
  • 自動接手横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動接手横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
  • リブエース Vシヨウ BANDO バンドー化学

    リブエース Vシヨウ BANDO

    バンドー化学(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番17521-50M30・11720-4A00G・17521-50M20・1A38-18-381・11720-4A00D・1A38-18-381A・17521-50M31・17521-50M10山数6ベルト長さ(mm)1231メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKIベルト形PK
  • 普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20 長野計器

    普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20

    長野計器(1件のレビュー)
    7,298税込8,028特価
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。質量(g)約300
  • エアーエレメント アルプス工業

    エアーエレメント

    アルプス工業(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途自動車用エアーエレメント
  • 2輪車用口金球 T10×31 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 T10×31 6V(シングル球)

    M&H(3件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
    クリア口金S8.5/8.5
  • マウスパッド・メタリックカラー コクヨ

    マウスパッド・メタリックカラー

    コクヨ
    989税込1,088
    1枚
    当日出荷
    クールなメタリックカラーのマウスパッド サイズ/130ミリ×150ミリ
    材質表面:PC、裏面:PC(滑り止め加工)外寸法・幅(mm)130外寸法・高さ(mm)0.6外寸法・奥行(mm)150
  • FML031 V型着圧ハイソックス(しっかり着圧タイプ) スポーツソックス FOOTMAX(フットマックス)

    FML031 V型着圧ハイソックス(しっかり着圧タイプ) スポーツソックス

    FOOTMAX(フットマックス)
    1,798税込1,978
    1足
    6日以内出荷
    足首の動きにフィットするV型設計で着用時に起こりやすいズレやたるみを軽減します。ふくらはぎから足首にかけての段階着圧構造(圧力の差)やテーピングサポート構造が脚スッキリ引き締め、快適なはき心地を生み出します。つま先立体設計、母趾球・小趾球フィットサポートがフィット性を向上させ、土踏まずアーチサポートによりアーチの機能を効果的にサポートします。素材は吸汗・速乾に優れたソアリオンYをベース糸に、部分的にメッシュ編みを配し、通気性・快適性を向上させました。つま先、かかと、履き口のゴム裏には肌当たりの良い抗菌防臭加工の綿混素材を使用することで履き心地をとことん追求しました。スポーツはもちろん、トレーニング後やビジネス、普段づかいにも最適です。
    用途自転車用ソックスブラック組成ポリエステル、ナイロン、その他
  • SMスケッチブック細目 マルマン

    SMスケッチブック細目

    マルマン
    1,198税込1,318
    1冊(15枚)
    翌々日出荷
    水彩画をもっと身近に、もっと楽しく!。ヴィフアール水彩紙はマルマンが開発した『手軽に水彩を楽しめる』国産水彩紙です。・"細目"は、紙表面の凸凹が少なくほぼ平滑で、線描がシャープに表現できます。・細密な描画を再現でき、ボタニカルアートやカリグラフィーなどにも適しています。・中性に近い使用で変色が少なく、保存性にも優れています。・発色が良く、絵具を動かしやすいように「にじみ止め」の工夫がしてあります。
    寸法(mm)本文:縦229×横168サイズSM質量(g)250本体寸法(mm)縦235×横183×厚10用紙ヴィフアール水彩紙242g/m2細目(中性紙)材質(表紙)(表表紙)紙くるみ(裏表紙)紙くるみ製本スパイラル(コイルループ)
  • LP-30S用上質感熱紙/ダイカットラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    LP-30S用上質感熱紙/ダイカットラベル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    57,980税込63,778
    1セット(60巻)
    当日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)32
  • ディスプレイ切替器 サンワサプライ

    ディスプレイ切替器

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまで全ての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替のディスプレイ切替器です。 切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長しただけの状態になるので相性問題がほぼ発生しません。 ワイドディスプレイにも対応します。 全回路切替え、ストレート全結線仕様なのでパソコンの種類を選びません。
    仕様(切替内容)3:1または1:3材質スチール質量(g)474対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種)インターフェースミニD-sub(HD)15pinメス×4本体サイズ(mm)153×115×60.5アズワン品番64-0858-08対応解像度制限なし(パソコン-ディスプレイ機器の直接接続で表示できる解像度であれば全て対応 )映像出力ディスプレイ・テレビ・プロジェクター(ミニD-sub(HD)15pinコネクタのVGA入力を持つ機種)
  • 自動接手横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動接手横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    仕様逆止弁付適合ホース接続部:L210-2タイプJIS自動接手横水栓
  • 手洗い鉢 濃藍(こいあい) 利休信楽

    手洗い鉢 濃藍(こいあい)

    利休信楽
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    利休信楽 手洗い鉢 031-V265 濃藍(こいあい) 和の重厚感・優雅さ・落ち着きを感じさせる、信楽焼手洗い鉢です。 自然の土の器で、信楽土の特長である土味を醸し出します。 おうち時間が増える中、和のテイストを感じてみませんか。
    用途手洗い鉢質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×265×135
  • セラミックファイバーブラシ カップ型 双和化成(SOWA)

    セラミックファイバーブラシ カップ型

    双和化成(SOWA)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。 nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応いたします。
    用途バリ取り、ツールマークの除去適合材アルミ合金等材質アルミナ長繊維
  • アイカフレキ(エンボス) AICA(アイカ工業)

    アイカフレキ(エンボス)

    AICA(アイカ工業)
    3,298税込3,628
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)0.3
  • 片サドル 昭和コーポレーション

    片サドル

    昭和コーポレーション
    50税込55
    1個
    4日以内出荷
    本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
    用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ユニクロメッキ
  • ステンレス片サドル 昭和コーポレーション

    ステンレス片サドル

    昭和コーポレーション
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
    用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ステンレス
  • セラミックファイバーブラシ 交差穴用 双和化成(SOWA)

    セラミックファイバーブラシ 交差穴用

    双和化成(SOWA)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Cristone Bristleは、回転でブラシを広げて交差穴のバリを除去します。 nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。
    用途交差穴のバリ取り適合材アルミ合金や難削材など材質アルミナ長繊維最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
  • エアーエレメント 東洋エレメント

    エアーエレメント

    東洋エレメント(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    エアフィルタは大量に通過する空気の流れを阻害することなく、エンジンに有害な不純物を取り除き、綺麗な空気をエンジンに供給する役目をしています。
  • クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    8,798税込9,678特価
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    材質超硬コーティングVCDコーティングシャンク径公差h7
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1リール(5000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • LED一体型 ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。 照らされたモノが持つ本来の色味より鮮やかに引き立てるLED照明です。
    仕様配光:斜天井非対応光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • ピータッチ ラミネートテープ brother(ブラザー)

    ピータッチ ラミネートテープ

    brother(ブラザー)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    黒/白・黄・赤・青・透明 12ミリ 5個入りバリューパック
    テープ:白・黄・赤・青・透明テープ幅(mm)各12エコマーク認定認定テープ長さ(m)各8文字色黒文字RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生材使用率(%)TZe-31VAエコマーク認定番号18 112 090再生材使用使用
  • セラミックファイバーブラシCristone Bristle 双和化成(SOWA)

    セラミックファイバーブラシCristone Bristle

    双和化成(SOWA)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。
    用途バリ取り、ツールマークの除去。材質/仕上アルミナ長繊維質量(g)7.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ブラシ長(mm)30外径(mm)8
...
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
"31v" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷