カテゴリ
- 制御機器(8)
- 切削工具(4)
- 自動車補修部品(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 医療(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「32-280a」の検索結果

SSR 280Vac/40A, 3-32Vdc
Sensata / Crydom¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷仕様最小負荷電流:40 mA rms最大負荷電流:40 A rms取り付けタイプ:表面実装最小負荷電圧:24 V rms最大負荷電圧:280 V rms最小電圧制御:3 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:ゼロクロスターミナルタイプ:ネジ出力装置:SCR最大ターンオン時間:1/2 cycle寸法:45.7 x 23 x 58.4mm高さ:58.4mmディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydomシリーズ1ソリッドステートリレー. Crydomシリーズ1のソリッドステートリレーは、10 → 125 A @ 24 → 280 V acの幅広い定格電力を備えています。Crydomは、このパネル取り付けソリッドステートリレー製品に、AC制御やDC制御、産業用の高負荷向けSCR出力など、多数の機能を搭載しています。ゼロクロス方式(抵抗負荷)とランダムターンオン方式(誘導負荷)の出力タイプも用意しています。. 特長と利点. ブロッキング能力: 600 V. 産業用重負荷向けのSCR出力. 内蔵スナバー回路. フィルタ、カバー、熱パッドを用意. 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ. 入出力の静電容量: 8pF. 絶縁電圧: 4 kV rms. 寸法: H 22.9 x D 58.4 x W 45.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応


ナースウォーカー203
アシックス(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581足(1足)3日以内出荷から4日以内出荷タイプベルトタイプ標準質量(g/片足)約175(23.5cm)足幅3E相当性別男女兼用
タイロットエンド
GMB(34件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から90日以内出荷適度な摩擦トルクと回転運動を持っており、車両のスムーズな操作が可能です。 また路面の不規則な変化に適度に反応し、車両の乗り心地と安定した走行性が可能です。 耐摩擦性に優れた樹脂シート(POM:ACETAL)を採用し、球継手の球との間には特殊合成グリースを使用し摩擦を最小限に抑え、ダストカバー(防塵カバー)内には泥水浸透防止グリースを使用しタイロッドエンドの長寿命化に取り組んでおります。
ラチェットトルクレンチ
ロビネア(ROBINAIR)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ラチェットトルクレンチ 全長280mm フレアナット5/8"(15.88mm) 口径(29mm×トルク値(75Nm) R410A/R32 ラチェットヘッド採用で作業効率UP。全長(mm)280
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)1.5D
イスカル¥56,980税込¥62,6781本当日出荷から29日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。
65S ステンレス管用チューブカッタ (6ー65M-)
RIDGID(日本エマソン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷ステンレス鋼管用専用に設計。12個の専用ベアリングとカッター替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単でスピーディ。予備刃付き。寸法(mm)(A×B×C):32×210-280×95質量(kg)0.68外径(Φmm)処理範囲:6-67替刃仕様標準:E-635(29973)外径(Φインチ)処理範囲:1/4-2.5/8モデル品番:65S
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)8D
イスカル¥96,980税込¥106,6781本当日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カムIQドリル シャンク DFN A-8D-IQ
イスカル¥99,980税込¥109,9781本6日以内出荷クーラント穴付き回り止めフラット部付シャンクです。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
コンビカム 大径加工用ドリル MNC-5D
イスカル¥99,980税込¥109,9781本6日以内出荷から29日以内出荷中心刃付、チップ交換式大径加工用ドリル(回り止めフラット部付シャンク)です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ストップリング
BIGM(丸山製作所)¥159税込¥1751個8日以内出荷図解NoFSK100M 操作関係部品 ストップリング_No.26、KS-5K-M10N 台車部 フレーム部品_No.8、MHL351A 操作関係部品_No.23、FSK100M 操作関係部品 ストップリング_No.66、FSK100M 操作関係部品 ストップリング_No.15、MHL351A 油圧関係部品_No.38、MHL250 1996年 操作関係部品_No.17、FSK100M 伝達関係部品 ストップリング_No.60、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.68、FSK100M 操作関係部品 ストップリング_No.56、MHL351 ブーム、運転台関係部品_No.69、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.21、MHL351A 操作関係部品_No.3、MFH-G252-1 操作関係部品_No.50、MHL250 1996年 ブーム、運転台関係部品_No.71、MHL351A 操作関係部品_No.17、KS-5K-M10N 台車部 ハンドル部品_No.14、MHL351A 操作関係部品_No.32、MFH-G252-1 操作関係部品_No.39、MFH-G252-1 操作関係部品_No.51、MHL280V ニダイカンケイ部品_No.52、KS-5K-M10SN 台車部 フレーム部品_No.8、KS-5K-M10SN 台車部 ハンドル部品_No.14、MHL351A 操作関係部品_No.42、FSK100M 足回り,カバー関係部品 ストップリング_No.27、FSK100M 操作関係部品 ストップリング_No.12、MHL250 1996年 操作関係部品_No.5、MHL250 1996年 操作関係部品_No.106