カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26,548)
- メカニカル部品(3,461)
- 切削工具(2,471)
- 建築金物(849)
- 配管・水廻り設備部材(769)
- 機構部品(761)
- 油圧機器・油圧ホース(730)
- 科学研究・開発用品(695)
- 作業工具(454)
- ねじ・ボルト・釘(400)
- 空調・照明・電設資材(375)
- 物流用品(327)
- FA担当者のオススメ新商品(282)
- バイク部品(225)
- 研磨材(184)
- 電気材料(181)
- 測定用品(180)
- ポンプ・送風機・電熱機器(151)
- 厨房用品(113)
- 船舶用品・漁業資材(112)
- 店舗什器・備品(109)
- 卓上消耗品(103)
- 制御機器(90)
- 農業・園芸資材(81)
- 溶接用品(76)
- 学童・教育用品(74)
- 電動工具(73)
- 清掃用品(72)
- 自転車部品(68)
- オフィス家具(63)
- 家電(62)
- 医療(53)
- 空圧工具(49)
- 介護用品(46)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(43)
- 事務用品(41)
- トラック用品・パーツ(41)
- 安全用品(39)
- 自動車補修部品(36)
- 農業機械(34)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
- 建材・エクステリア(29)
- パソコン/周辺機器(23)
- 住設機器(22)
- 梱包用品(20)
- 測量用品(土木/建設)(20)
- 塗装・養生・内装用品(20)
- 整備工具・収納(18)
- カー用品(15)
- 保管用品(14)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(12)
- 自転車整備工具・アクセサリー(12)
- 防災用品(11)
- 安全保護具(11)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- 日用品(9)
- 測定関連サービス(8)
- クリーンルーム用品(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 安全標識(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 防犯用品(6)
- 救急・衛生(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 理美容(4)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 洗車・清掃(2)
- 縫製用品(2)
- エンジン工具(2)
- テープ(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(88)
- SMC(25,079)
- コガネイ(1,024)
- KANA(片山チエン)(966)
- エスコ(444)
- 三木プーリ(372)
- CKD(357)
- 大阪魂(303)
- KHK(小原歯車工業)(278)
- NSK(日本精工)(236)
- シロクマ(227)
- NTN(エヌティーエヌ)(197)
- NACHI(不二越)(173)
- ParkerTAIYO(170)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(166)
- アズワン(155)
- ケナメタル(146)
- TRUSCO(134)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](134)
- イスカル(123)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「32φ」の検索結果

セラミックつまみ32Φノブ 無地
WAKI(和気産業)¥349~税込¥384~1個当日出荷から翌々日出荷家具やキッチン扉の模様替え、DIYに。付属品ビスM4×25材質セラミック長さ(mm)33高さ(mm)24適合扉厚(mm)13~20
補強ネット入切断砥石32Φ 3枚入
サンフレックス(2件のレビュー)¥869税込¥9561袋(3枚)当日出荷砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。割れにくいネット入りです。用途鉄、ステン、銅等の薄板やパイプの切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。外径(Φmm)32厚さ(mm)1穴径(Φmm)1.5入数(枚)3許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料鉄、ステン、銅等
32Φディンプル手すり棒
HOJO¥8,198税込¥9,0181本翌日出荷タモ(アッシュ)集成材使用のディンプル(シングル)付32Φ手すり棒です用途室内手摺用材質タモ(アッシュ)集成材長さ(mm)4000外径(Φmm)32
32Φディンプル手すり棒
HOJO¥11,980~税込¥13,178~1本翌日出荷タモ(アッシュ)集成材使用のディンプル(ダブル)付32Φ手すり棒です用途室内手摺用材質タモ(アッシュ)集成材長さ(mm)4000外径(Φmm)32
丸パイプセット(32Φ)
タテヤマアドバンス¥2,198~税込¥2,418~1セット4日以内出荷32Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。パイプ径(Φmm)32セット内容丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2材質/仕上スチール/クロムメッキ耐荷重(kg)30(1200×360の場合)
MK 32Φメイクディンプルハンドバー 2500
MK(丸喜金属本社)¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷「メイクシリーズ」の組み合わせでお好みの長さ・形状にてご使用いただけます。用途浴室やトイレ回りの手すりに。材質アルミ仕様ディンプル加工トラスコ品番380-2795全長(mm)2500質量(kg)1.38色アイボリー仕上処理抗菌樹脂コーティング適合径(Φmm)32径(mm)32
NL-S耐油ホース
弘進ゴム(126件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から13日以内出荷耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)最高使用圧力(MPa)1.0材質ゴム使用温度範囲(℃)-30~100使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など特性耐油、耐候
MK 32Φメイクハンドバー 2500
MK(丸喜金属本社)¥9,798税込¥10,7781本翌日出荷「メイクシリーズ」の組み合わせでお好みの長さ・形状にてご使用いただけます。用途浴室やトイレ回りの手すりに。材質アルミ色アイボリートラスコ品番380-2752全長(mm)2500質量(kg)1.39仕上処理抗菌樹脂コーティング適合径(Φmm)32径(mm)32
セラミックつまみ32ΦB ティアーズハート
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥389税込¥4281個翌々日出荷家具やキッチン扉の模様替え、DIYに。付属品ビスM4×25材質セラミック長さ(mm)33高さ(mm)24適合扉厚(mm)13~20
セラミックつまみ32ΦW ティアーズハート
WAKI(和気産業)¥399税込¥4391個翌々日出荷家具やキッチン扉の模様替え、DIYに。付属品ビスM4×25材質セラミック長さ(mm)33高さ(mm)24適合扉厚(mm)13~20
セラミックつまみ32ΦW スター
WAKI(和気産業)¥389~税込¥428~1個翌々日出荷家具やキッチン扉の模様替え、DIYに。付属品ビスM4×25材質セラミック長さ(mm)33色青高さ(mm)24適合扉厚(mm)13~20
セラミックつまみ32ΦB スター
WAKI(和気産業)¥359~税込¥395~1個翌々日出荷家具やキッチン扉の模様替え、DIYに。付属品ビスM4×25材質セラミック長さ(mm)33高さ(mm)24適合扉厚(mm)13~20
セラミックつまみ32ΦW ラブハート
WAKI(和気産業)¥389~税込¥428~1個翌々日出荷家具やキッチン扉の模様替え、DIYに。色青長さ(mm)33適合扉厚(mm)13~20付属品ビスM4×25高さ(mm)24材質セラミック
セラミックつまみ32ΦB ラヴハート
WAKI(和気産業)¥379税込¥4171個翌々日出荷家具やキッチン扉の模様替え、DIYに。付属品ビスM4×25材質セラミック長さ(mm)33高さ(mm)24適合扉厚(mm)13~20
D40パイプ用ブラケット 32Φ
岡田装飾金物¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷パイプにビス1本で取付け可能です。用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)212RoHS指令(10物質対応)対応
D30パイプ用ブラケット 32Φ
岡田装飾金物¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷パイプにビス1本で取付け可能です。用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)167RoHS指令(10物質対応)対応
オールウッドハンドル(32Φ)
MK(丸喜金属本社)¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷材質天然木寸法P(mm)425寸法L(mm)457寸法(mm)450付属品ネジ:M6×70mm適合扉厚(mm)33~40寸法(Φmm)32仕様抗菌取手取手![Hバーステンレス32Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55749995-170331-02.jpg)
Hバーステンレス32Φ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷から8日以内出荷色ステンレスヘアーライン材質SUS304適合寸法(mm)丸パイプΦ31.8×1.2tRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径32Φmm
ノーブランド(2件のレビュー)¥6,888~税込¥7,577~1本翌々日出荷被削性に優れている。用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
抗菌アルマイト(外径32Φ/アルミ異形パイプ)
シロクマ¥1,398~税込¥1,538~1本4日以内出荷材質アルミアルマイトパイプ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
樹脂コーティング(外径32Φ/アルミ異形パイプ)
シロクマ¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷材質アルミ樹脂パイプ仕様高耐候性、抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径32Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本3日以内出荷ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径32Φmm
ノーブランド¥5,198~税込¥5,718~1本4日以内出荷強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
手すり用丸棒 樹脂コーティング(外径32Φ/アルミ異形パイプ)
シロクマ(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本4日以内出荷材質アルミ/樹脂コーティング仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径32Φmm
ノーブランド¥4,998~税込¥5,498~1本4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れている。用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BD-H外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質H(加工硬化したもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径32Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.39調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】無酸素銅丸棒 外径32Φmm
ノーブランド¥5,298~税込¥5,828~1本4日以内出荷電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。用途電気用・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.96以上材質無酸素銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1020BD-H外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高力黄銅(真鍮)丸棒 外径32Φmm
ノーブランド¥3,898~税込¥4,288~1本4日以内出荷アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。用途船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。成分Cu銅/56.0~60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1~1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2~2.0・Mnマンガン/0.5~2.5材質高力黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C6782BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
...




![Hバー32Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55749487-170323-02.jpg)
















![パイプナット32Φ用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46119196-231002-02.jpg)



![Hバーステンレス32Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55749995-170331-02.jpg)



![ハングバー32Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55769367-170331-04.jpg)

![ハングバー32Φ ポイントエンド ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55769385-170331-04.jpg)