カテゴリ

  • メカニカル部品(135)
  • 研磨材(118)
  • ねじ・ボルト・釘(112)
  • 保管用品(83)
  • バイク純正部品(77)
  • 物流用品(76)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • 作業工具(55)
  • 制御機器(51)
  • 機構部品(24)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 切削工具(21)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(20)
  • 農業機械(20)
  • 厨房用品(17)
  • 清掃用品(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 自転車部品(17)
  • 建築金物(15)
  • 安全用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 家電(13)
  • 事務用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • トラック純正部品(12)
  • 梱包用品(11)
  • 測定用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • オフィス家具(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • バイク部品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 医療(5)
  • 手袋(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 日用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 溶接用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 住設機器(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 作業服(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「320 ru」の検索結果

1,149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 320SR・固定車(ゴム車・ナイロンホイール) ハンマーキャスター

    ステンレス 320SR・固定車(ゴム車・ナイロンホイール)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
    ストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス320S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

    ステンレス320S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
    ストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

    ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車)

    ハンマーキャスター
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320S・315S ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320S・315S

    ハンマーキャスター
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420S/413S-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
  • プレート式 313Sシリーズ 自在SP付 ゴム車 ハンマーキャスター

    プレート式 313Sシリーズ 自在SP付 ゴム車

    ハンマーキャスター
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
    用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質金具:ステンレス、車輪:ゴム車輪幅(mm)35固定方法(車輪)ナット取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102取付座B(mm)102
  • ステンレス 315S自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター

    ステンレス 315S自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    形状自在車S型式315S自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ●耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製キャスターです。 ●[新機構のサイドストッパー付] ブレーキハンドルと同様にブレーキシューも回転運動をしながらロックするメカニズムの採用により、従来と比較して軽い力でロック/解除のハンドル操作が可能です。
    用途食品工場・店舗および事業所等の錆や腐食をきらう環境で使用される台車や機器等に形状自在車SS材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    形状自在車型式320S自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320SR・固定車(ウレタン(B入)車 ・ナイロンホイール) ハンマーキャスター

    ステンレス 320SR・固定車(ウレタン(B入)車 ・ナイロンホイール)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    形状固定車型式320SR固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアロング入金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320S・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320S・自在車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    形状自在車型式320S自在車材質(車輪)ナイロン取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ウエイト 5RU-17632-20 YAMAHA(ヤマハ)

    ウエイト 5RU-17632-20

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
  • ステンレス 315E・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター

    ステンレス 315E・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。 320E、315E、315ER、320ERは併用出来ます。
    形状自在車S型式315E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • フロントフラツシヤライトアセンブリ 2 5RU-83320-11 YAMAHA(ヤマハ)

    フロントフラツシヤライトアセンブリ 2 5RU-83320-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • フロントフラツシヤライトアセンブリ 2 5RU-83320-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フロントフラツシヤライトアセンブリ 2 5RU-83320-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
  • クロスローラーリングRU形(内外輪一体形)両側シール付 THK

    クロスローラーリングRU形(内外輪一体形)両側シール付

    THK
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    種類クロスローラーリング
  • 【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 320タイプ(クイック式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 320タイプ(クイック式)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
    タイプトナーカートリッジ320サービス分類リサイクル・リビルト
  • AE320/132 BIGM(丸山製作所)

    AE320/132

    BIGM(丸山製作所)
    55,980税込61,578
    1個
    8日以内出荷
    規格MB132RU部品名称AE320/132図解NoMB132RU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.1
  • キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター

    キャスター 320SK・315SK

    ハンマーキャスター
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR

    ハンマーキャスター
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・420SR-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
    タイプ固定
  • (00098)GAS PRE. STRUT / AUSSCHUBKRAFT 320,EINSC 三菱ふそう

    (00098)GAS PRE. STRUT / AUSSCHUBKRAFT 320,EINSC

    三菱ふそう
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • 【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ 富士通 LB320M タイプ(クイック式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ 富士通 LB320M タイプ(クイック式)

    ノーブランド
    7,698税込8,468
    1本
    翌日出荷
    予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。世界品質基準「STMC」に合格した認定工場製造、安心のリサイクルトナーです。
    主な適合純正品番LB320M/LB320MF(0899410/0899414)適合機種XL-9382種別クイック式モノクロ各種認証STMC認定工場/E&Qマーク適合メーカーFujitsu/富士通サービス分類リサイクル・リビルト
  • パネルコンテナラック 910X320XH1240 中X42 TRUSCO

    パネルコンテナラック 910X320XH1240 中X42

    TRUSCO
    97,980税込107,778
    1台
    翌日出荷
    コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
    トラスコ品番263-9143材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1240奥行(mm)320間口(mm)910コンテナ(コンテナ中)VN-2N 42個色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100
  • 【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ 富士通 LB320B タイプ(クイック式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ 富士通 LB320B タイプ(クイック式)

    ノーブランド
    7,998税込8,798
    1本
    翌日出荷
    予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。世界品質基準「STMC」に合格した認定工場製造、安心のリサイクルトナーです。
    主な適合純正品番LB320B/0899120各種認証STMC認定工場/E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
  • パネルコンテナラック 910X320XH1600 中X54 TRUSCO

    パネルコンテナラック 910X320XH1600 中X54

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
    トラスコ品番263-9146材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1600奥行(mm)320間口(mm)910コンテナ(コンテナ中)VN-2N 54個、(コンテナ小)‐色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100
  • パネルコンテナラック片面床置式910×320×1600 緑 TRUSCO

    パネルコンテナラック片面床置式910×320×1600 緑

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
    トラスコ品番352-6763材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)49.8高さ(mm)1600材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)奥行(mm)320間口(mm)910最大積載量(kg)100荷姿組立式色(本体)グリーンコンテナ種類(小)VN-1N 96個
  • パネルコンテナラック片面床置式910×320×1240 緑 TRUSCO

    パネルコンテナラック片面床置式910×320×1240 緑

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
    トラスコ品番352-6810材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)43.1高さ(mm)1240材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)奥行(mm)320間口(mm)910最大積載量(kg)100荷姿組立式色(本体)グリーン
  • パネルコンテナラック片面床置式910×320×1240 緑 TRUSCO

    パネルコンテナラック片面床置式910×320×1240 緑

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
    トラスコ品番352-6771材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)40.3高さ(mm)1240材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)奥行(mm)320間口(mm)910最大積載量(kg)100荷姿組立式色(本体)グリーンコンテナ種類(小)VN-1N 72個
  • ツールワゴンロイヤル 586X320X833 深2浅1 TRUSCO

    ツールワゴンロイヤル 586X320X833 深2浅1

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    継ぎ目のないトレーなので、液体がこぼれても床を汚しません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
    材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:合成ゴム高さ(mm)833奥行(mm)320間口(mm)586段数3段キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板トレータイプ均等積載量(kg/段)深型:30、浅型:20最大積載量(kg/台)80棚板調整ピッチ(mm)95キャスタータイプ(適合)TYLT-75RH(自在)、TYLT-75RHS(自在ストッパー付)
  • パネルコンテナラック片面床置式910×320×1600 緑 TRUSCO

    パネルコンテナラック片面床置式910×320×1600 緑

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
    トラスコ品番352-6844材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)51.6高さ(mm)1600材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)奥行(mm)320間口(mm)910最大積載量(kg)100荷姿組立式色(本体)グリーン
  • パネルコンテナラック 910X320XH1240 小X56 フタ付 TRUSCO

    パネルコンテナラック 910X320XH1240 小X56 フタ付

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。
    トラスコ品番263-9150材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1240奥行(mm)320間口(mm)910コンテナVN-1N 56個色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100
  • パネルコンテナラック 910X320XH1240 中X30 フタ付 TRUSCO

    パネルコンテナラック 910X320XH1240 中X30 フタ付

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。
    トラスコ品番263-9149材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1240奥行(mm)320間口(mm)910コンテナVN-2N 30個色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100
  • パネルコンテナラック 910X320XH1240 大X20 フタ付 TRUSCO

    パネルコンテナラック 910X320XH1240 大X20 フタ付

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。
    トラスコ品番263-9148材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1240奥行(mm)320間口(mm)910コンテナVN-3N 20個色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100
  • クロスローラーリングRU形(内外輪一体形) THK

    クロスローラーリングRU形(内外輪一体形)

    THK
    169,800税込186,780
    1個
    15日以内出荷から77日以内出荷
    種類クロスローラーリング
  • パネルコンテナラック 910X320XH1240 クリアカラーコンテナ 中X42 TRUSCO

    パネルコンテナラック 910X320XH1240 クリアカラーコンテナ 中X42

    TRUSCO
    97,980税込107,778
    1台
    翌日出荷
    コンテナや、フックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
    トラスコ品番263-9152材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1240奥行(mm)320間口(mm)910段数7コンテナ(コンテナ中)VN-2N 42個色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100コンテナ種類VN-2N
  • パネルコンテナラック 910X320XH1600 中X36 大X12 TRUSCO

    パネルコンテナラック 910X320XH1600 中X36 大X12

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
    トラスコ品番263-9147材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1600奥行(mm)320間口(mm)910コンテナ(コンテナ大)VN-3N 12個、(コンテナ中)VN-2N 36個、(コンテナ小)‐色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100
  • パネルコンテナラック 910X320XH1600 クリアカラーコンテナ 小X96 TRUSCO

    パネルコンテナラック 910X320XH1600 クリアカラーコンテナ 小X96

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    コンテナや、フックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
    トラスコ品番263-9155材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1600奥行(mm)320間口(mm)910コンテナ(コンテナ中)‐、(コンテナ小)VN-1N 96個色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100
  • パネルコンテナラック 910X320XH1600 クリアカラーコンテナ 中X54 TRUSCO

    パネルコンテナラック 910X320XH1600 クリアカラーコンテナ 中X54

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
    トラスコ品番263-9158材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1600奥行(mm)320間口(mm)910コンテナ(コンテナ中)VN-2N 54個、(コンテナ小)‐色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SA・315SA・313SA ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SA・315SA・313SA

    ハンマーキャスター
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・耐蝕性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420SA/413SA-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
    軸長L(mm)40
  • ボールベアリング240mm320mm 深溝61948 MA SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング240mm320mm 深溝61948 MA

    SKF(日本エスケイエフ)
    489,800税込538,780
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Ball Bearing, 240 mm ID, 320 mm OD - 61948 MA This deep-groove ball bearing from SKF carries axial loads in both directions, as well as radial loads。Its robust build makes it a good choice for demanding high-speed applications。High-precision balls and specially-designed raceways make for extremely quiet operation。This optimised design also contributes to a long service life, even in contaminated environments。Its heat-stabilised up to at least +120℃, so it can function even in challenging environments. Extremely high running accuracy Low vibration, which reduces operating noise High resistance to wear for improved longevity Can accommodate slight misalignment without performance being affected Reduced friction leads to lower operating temperatures for improved efficiency Application Information Agricultural equipment Food and beverage industries Transportation Wind energySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 240 mm、外径 320 mm となっています。 What materials are this bearing made from ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis SKF single-row ball bearing is made from stainless steel for reliable strength and high resistance to corrosion。Its cage is made from machined brass, which is unaffected by most common bearing lubricants, including synthetic oils and greases。As a result, the bearing is well-suited to harsh and dirty industrial applications.
    仕様●内径:240mm●外径:320mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:200000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:159000N●コード番号:207-7069アズワン品番65-7934-76
...