カテゴリ

  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • トラック純正部品(1)

「3200sx」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キヤノン純正 インターフェイスケーブル Canon

    キヤノン純正 インターフェイスケーブル

    Canon(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    カメラをプリンターやPCに接続するためのUSB接続ケーブルです。
  • キヤノン純正 AVケーブル Canon

    キヤノン純正 AVケーブル

    Canon
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    カメラとテレビを接続するためのAVケーブル。 撮影した画像をテレビで見ることができます。
    対応機種PowerShotシリーズ:SX430 IS、SX420 IS、SX410 IS、SX610 HS、SX400 IS、SX600 HS、D30、A3500 IS、A2600、A1400、D20、A4000 IS、A3400 IS、A2400 IS、A2300、A810、A3300 IS、A3200 IS、A3100 IS、S90、G11、SX200 IS、SX120 IS、A1100 IS、D10、SX110 IS、E1、A2000 IS、A1000 IS、【IXYシリーズ】210、200、650、190、180、640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、220F、210F、10S、400F、200F、930 IS、830 IS、510 IS、220 IS、210 IS、3000 IS、920 IS、820 IS、110 IS、95 IS、25 IS
  • SFPモジュール/Cisco GLC-SX-MM互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC StarTech.com

    SFPモジュール/Cisco GLC-SX-MM互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC

    StarTech.com
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。Cisco GLC-SX-MM互換モジュール:Cisco IE3400、IE3300、IE3200、ME1200、ME2400などのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-SX/1Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/最大通信距離:550m
    用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張長さ(mm)60幅(mm)12質量(g)16消費電力(W)1湿度(%RH)30~70保存温度(℃)-40 ~ 85高さ(cm)1動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 1.25Gbps
  • プリントサーバ パラレルプリンタ専用 サイレックス・テクノロジー

    プリントサーバ パラレルプリンタ専用

    サイレックス・テクノロジー
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    。複数のパソコンから1台のパラレルプリンタをネットワークで共有できます。プリンタのパラレルインタフェース直結タイプ。接続にプリンタケーブルが不必要。付属の印刷用クライアントソフトウェア『SX Print』をご利用頂くことで、OSが標準で搭載している印刷プロトコルよりも安定した印刷を実現。付属のプリンタステータスモニタ用ソフトウェア『SX Monitor』をご利用頂けば、プリンタの用紙切れや印刷中といった状況をポップアップメッセージでリアルタイムに確認することができます。IPv4/IPv6デュアルプロトコルスタック対応。アクセス可能なIPアドレスの範囲を指定することにより、プリンタや複合機を利用できるパソコンを制限
  • SFPモジュール/10個セット/Cisco GLC-SX-MM互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFPモジュール/10個セット/Cisco GLC-SX-MM互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応

    StarTech.com
    52,980税込58,278
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    Cisco GLC-SX-MM互換モジュール:Cisco IE3200、IE3300、ME1200、ME2400、N9300などのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-SX/1Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/最大通信距離:550m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
    用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張長さ(mm)57幅(mm)13シルバー質量(g)16消費電力(W)1以下湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-40~ 85高さ(cm)1.2動作温度(℃)0~ 70データ転送速度(最大) 1.25Gbps
  • (SX001)COVER、ROADSID 日野自動車

    (SX001)COVER、ROADSID

    日野自動車
    642税込706
    1個
    10日以内出荷