カテゴリ
- 物流用品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト

ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から9日以内出荷型式320E自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷型式320E自在車材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
SUSハンドリフター
TRUSCO¥499,800~税込¥549,780~1台8日以内出荷ステンレス&アルミ仕様のため耐久性・耐薬品性などに優れ大変さびにくいリフターです。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。用途サビを嫌うクリーンルーム・医薬品製造現場・水を使用する食品製造工場向けです仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)、ポンプ:アルミニウム、ピストンロッド、ポンプ内一部部品、ホース金具:スチール(メッキ)色シルバー車輪取り換え:自在ストッパー付キャスター(315E-UB100)、固定キャスター(320ER-UB100)機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら