カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「320er-ur125」の検索結果

ステンレスキャスター 固定 ウレタン車
ハンマーキャスター¥2,798税込¥3,0781個当日出荷耐食性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食をきらう環境で使用される台車や機器に最適です。トラスコ品番814-2068材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタン(熱可塑性)タイプ固定式取付寸法(mm)82×40取付高H(mm)148取付座(mm)100×58許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)125取付穴径(mm)8.8
ステンレスキャスター(固定型)
栃木屋(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷から7日以内出荷ステンレス製のため、耐食性に優れています。用途OA機器・台車等金具仕上ステンレス部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪