カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(179)
- FA担当者のオススメ新商品(152)
- 空調・照明・電設資材(144)
- 切削工具(83)
- バイク部品(68)
- 制御機器(47)
- 機構部品(43)
- 農業機械(34)
- メカニカル部品(33)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- フォークリフト・産機・建機用品(21)
- 物流用品(20)
- 自動車補修部品(19)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- パソコン/周辺機器(12)
- トラック用品・パーツ(8)
- 作業工具(8)
- 研磨材(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 電動工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 事務用品(3)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- 介護用品(2)
- 家電(2)
- 農業・園芸資材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(10)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(6)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- brembo(32)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(181)
- CKD(21)
- IDEC(和泉電気)(17)
- OSG(オーエスジー)(8)
- Panasonic(パナソニック)(134)
- THK(12)
- イスカル(9)
- ケナメタル(6)
- サンドビック(6)
- タカチ電機工業(12)
- タカノ(20)
- タンガロイ(18)
- ハンマーキャスター(17)
- 廣杉計器(35)
- 泰和電器(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「320r」の検索結果

切断砥石 GC320R
平和テクニカ¥18,980~税込¥20,878~1箱(25枚)当日出荷砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。粒度320砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度R
オイルジョッキ 2リッター
フルプラ(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷オイルなど液体の移し替えに適しています。質量(g)280容量(L)2本体寸法(mm)300×144×295ノズル長(mm)140危険物の類別非危険物







ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681巻当日出荷から21日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)材質ナイロン使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
Φ30 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
スコーライトホイルR#320
イチグチ¥619税込¥6811個当日出荷繊維のパワーで磨きます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工作業。粒度320寸法(mm)直径30×幅25×軸径3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・ストレートグラインダー
マグネットシート(両面)
コクヨ(3件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。両面二色の使い分けができます。等方性マグネット。仕様つやなし材質PVC-P+マグネットシート+PVC-P寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×100×1.0商品タイプ両面カラー/両面マグネット





クリヤーブック(替紙式)
コクヨ(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781冊当日出荷から翌々日出荷表紙は厚くて丈夫なPPを採用。ポケットの中紙の色はグレー(方眼罫入り但しラ-468B、ラ-469B除く)。付属品タックインデックス・タイトルシール材質表紙/PP、ポケット/R-PP
カラータイプ業務用ポリ袋
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(200枚)当日出荷0.05mmなので丈夫で破れにくくなっています。製品・用途によってカラー別にて使い分けができます。目視でわかるため、作業効率が改善されます。用途部品などの保管、管理。内容証明等の外袋に。材質ポリエチレン(PE)入数(枚)200



防水シューズカバー ロング R-320
カジメイク(14件のレビュー)¥819税込¥9011セット(2枚)当日出荷から4日以内出荷PVCラミネート+シームテープ処理 はっ水加工 防水加工用途雨の日に。雪の日に。洗車などの水仕事に。ガーデニングや農作業に。アウトドアやレジャーに。種別シューズカバー材質ポリエステル100(PVCラミネート)区分繰り返し利用タイプロング全長(cm)約45特性防水、撥水加工
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(アルミ地色)
ミニエアニッパー
アインツ¥21,980税込¥24,1781個当日出荷刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。 用途に合わせて様々なカットに対応することができます。
アルミサッシケース AUシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から6日以内出荷前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形ブッシュロックターンリセット
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
BGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
手動式フレキ管ツバ出し工具
スーパーツール(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷2サイズの2山・3山のツバ出しができます。用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。タイプミリ適合管外径(Φmm)13、20
アルミサッシケース AUシリーズ
タカチ電機工業¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から3日以内出荷前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、。様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板
特定小電力トランシーバー(ヘルメット用) オプション
アルインコ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷トラスコ品番256-2121適合機種DJPHM20幅(mm)115色黒高さ(mm)52品名ツイン充電スタンド奥行(mm)75アンテナサイズ(mm)0
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形プッシュロック鍵リセット
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から15日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子ボタン色赤動作方式プッシュロック/鍵リセット取付穴径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形
IDEC(和泉電気)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
BGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(7件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向条数1歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
多目的作業ライト
オーム電機¥1,098税込¥1,2081個当日出荷暗い場所での作業やアウトドアに。照射角度は約83°。連続点灯は約6時間。COB LED使用質量(g)約165(乾電池別)切替方式スイッチ:100%-50%-OFF全光束(Lm)約350(100%点灯時)、約200(50%点灯時)材質(ケース)ABS連続使用時間(時間)約6(100%点灯時)、約13(50%点灯時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)145×105×36(スタンド収納時)光源COB LED×1灯(交換不可)/昼光色使用電源単3形乾電池×4本照度(Lx)約133(100cm/100%点灯時)エコロジー商品省エネ
禁油処理ボールバルブ(ステンレス) レバーハンドル型
ハマイ¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から翌々日出荷炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。操作性に優れたレバーハンドルを採用しました。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
フルボア相当 つまみハンドル型 黄銅製ボールバルブ
ハマイ¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から4日以内出荷狭いスペースにも取り付けられる、コンパクトなつまみハンドルを採用した、エコノミーモデル。 フルボア相当の大流量を確保すると同時に、設計・製造を見直すことで、機能と経済性の両立を実現しました。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ZDC2/赤色材質(パッキン)PTFEボア径フルボア相当材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
スタンダードボア 黄銅製ボールバルブ
ハマイ¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から4日以内出荷レデュースボアよりも大きな流量に対応した、スタンダードボアタイプの黄銅製ボールバルブです。 流体抵抗や圧力損失を最小に抑えているほか、黄銅製のバルブの中では耐圧性能が高いことも特長の一つです。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)4.12接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色ボア径スタンダードボア材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
Schutzinger 2 mmテストプラグ/ソケット 真鍮 45mm 赤
Schutzinger¥489税込¥5381個3日以内出荷仕様色 = 赤端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 16A長さ = 45mmコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
...