カテゴリ

  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 農業機械(1)

「320s-r50」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 320S・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320S・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
    形状自在車型式320S自在車車輪径(Φmm)50質量(g)300材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付高(mm)70金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58車輪No.427S-RD50旋回半径(mm)52ストッパーなし取付座(mm)70×47偏芯E(mm)26取付ピッチ(mm)55×42許容荷重(daN)50取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ロワーリンクピン BIGM(丸山製作所)

    ロワーリンクピン

    BIGM(丸山製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    規格ジヨウトウ部品名称ロワーリンクピン図解NoDB-S320-1C 付属品部品_No.11、MS413MC-A-50HZ A専用部品_No.11、MS415R8CF-RV(8.5) オプション3部品_No.11、BSD-6010LTP 草分け部品_No.11、BSD-6010LTP ブーム水配管部品_No.11、MB200-1G ギヤケース部品_No.11、DB26D-C B ギヤケース部品_No.11、DB-S260-2 付属品部品_No.11、GKB2203U 付属品部品_No.11、BSD-6020LTP-W 動力部品_No.11、MB261EU エンジン リコイルスタータ部品_No.11、DB21D-1 2G ギヤケース部品_No.11、DB233 2G 付属品部品_No.11、MB260L 付属品部品_No.11、MB200-1G 付属品部品_No.11、MS510RC-2K ステッカー部品_No.11、BSM201-3JP ACCESSORIES部品_No.11、BSD-5020LTP-W インジケータ部品_No.11、DB26D-C 2G 付属品部品_No.11、GKB2201EG 付属品部品_No.11など
  • サブテーブル PSBシリーズ スーパーツール

    サブテーブル PSBシリーズ

    スーパーツール
    509,800税込560,780
    1個
    32日以内出荷
    基準穴としてブッシュとヘリサートが50mmピッチで挿入されています。基準穴サイズは16。
    仕様●A(mm):400●B(mm):40●C(mm):320●D(mm):40●E(mm):110●F(mm):145●G(mm):225●H(mm):200●P(mm):50●Q(mm):6●R(mm):45●S(mm):16●x(mm):0.02●y(mm):0.015●質量(kg):42●タイプ:ブッシングタイプ16●材質:FC300●熱処理:焼鈍●仕上:研削仕上●※荷下ろしにフォークリフト等が必要になるため、ご準備お願いします。アズワン品番67-4584-50