カテゴリ

  • 物流用品(27)
  • 農業機械(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「320sa」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 320SA・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスターステンレス 320SA・自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
ステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール) ハンマーキャスターステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール)ハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
ハンマーキャスター(オールステンレス)320SA ハンマーキャスターハンマーキャスター(オールステンレス)320SAハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製。 取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429G-N旋回半径(mm)67取付高H(mm)97軸長L(mm)40偏芯E(mm)28ねじ寸法TM16×2.0キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
キャスター 320SA・315SA ハンマーキャスターキャスター 320SA・315SAハンマーキャスター
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車車輪幅(mm)42取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.428S0S-PH150旋回半径(mm)117ストッパーなし取付高H(mm)196軸長L(mm)40偏芯E(mm)41ねじ寸法TM20×2.5車輪径D(Φmm)150キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SA・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターステンレス 320SA・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
ステンレス 320SA・自在車(フェノール一体車輪) ハンマーキャスターステンレス 320SA・自在車(フェノール一体車輪)ハンマーキャスター
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス 320SA・自在車(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスターステンレス 320SA・自在車(ナイロン一体車輪・B入)ハンマーキャスター
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス 320SA・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスターステンレス 320SA・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)ハンマーキャスター
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入形状自在車取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパーなし軸長L(mm)40ねじ寸法TM20×2.5キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ZET1ドリル 三菱マテリアルZET1ドリル三菱マテリアル
22,980税込25,278
1本
当日出荷から11日以内出荷
切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
美形ジャケット SA320J 神馬本店美形ジャケット SA320J神馬本店
18,980税込20,878
1着
6日以内出荷
人気の無地ニット素材美形ジャケットにブラックカラーが登場!。イージーケア&快適ストレッチのラクラク美形ジャケット
用途美形ジャケット混率(%)ポリエステル100性別女性用
SAシリーズオールステンレス自在フェノール車50mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在フェノール車50mmハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車車輪幅(mm)25取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.428S-PH50旋回半径(mm)52ストッパーなし取付高H(mm)74軸長L(mm)40偏芯E(mm)26ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)50キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ゴム車100mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在ゴム車100mmハンマーキャスター
5,898税込6,488
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RU100旋回半径(mm)86ストッパーなし取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在フェノール車75mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在フェノール車75mmハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.428S-PH75旋回半径(mm)67ストッパーなし取付高H(mm)97軸長L(mm)40偏芯E(mm)28ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)75キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8インチ 3年保証 アイリスオーヤマゲーミング液晶ディスプレイ 23.8インチ 3年保証アイリスオーヤマ
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
【フルHD1920×1080】【リフレッシュレート200Hz】【応答速度1ms(GTG)】【スピーカー搭載】【スリムベゼル】【ノングレアタイプ】【フリッカーレス設計】。ゲーミング用途のみでなく、汎用的に活用できる高性能業務用モニターです。◆動きの速い映像でもなめらかに表示される高リフレッシュレートで快適作業。リフレッシュレート=映像が1秒間に更新される回数。一般的な液晶モニターが60Hzに対し本製品は200Hz→毎秒200回画面を更新でなめらか。◆解像度はくっきり見えるFHD(1920×1080)で幅広いシーンに対応します。◆高速応答・広視野パネル、上下左右178度で、角度が変わっても色や明るさが変化しにくい。◆表示色数最大1677万色。◆映画や映像制作の世界で使われる色空間の規格、広色域DCI-P3 を92%カバー(sRGB100%)。◆各映像に最適化されたモード選択が可能。動画/ブルーライトガード/FPS/RTS。◆フレームスリムで臨場感UP、反射の少ない非光沢タイプ、ちらつきのないフリッカーレス設計で目の負担を減らします。◆VESA規格対応で壁掛け、アームアクセサリの取り付けも可能。省スペースに使用が可能です。
用途eスポーツ施設・社内イベント/システム開発・プログラミング/映像制作・動画編集/監視室・運用センター表示/CAD・設計業務向けモニター/教育機関・研修施設での法人利用/展示会・ショールームの法人デモ/シミュレーター・操作訓練/医療・研究分野での高精細表示/店舗・商業施設のデジタルサイネージ付属品スタンド(支柱・台座・ねじ)、取扱説明書、DPケーブル、ACアダプター質量(kg)スタンド含む:約3.6、スタンド無し:約3.2サイズ23.8インチ消費電力(W)24表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×170×417(スタンド含む)、540×53×320(スタンド無し)コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080表示色1677万色視野角178°/178°応答速度1ms(GTG)入力端子HDMI×1、DP×1スピーカー1W+1Wアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)200
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHBシリーズ コンパクトロータリバルブCKD(1件のレビュー)
37,250税込40,975特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
スーパーチューブカップ UNIC300型〉 鋼鉄 ソケット ニューマシンスーパーチューブカップ UNIC300型〉 鋼鉄 ソケットニューマシン
869税込956
1個
6日以内出荷
ホースバンドレスのため、ホース移動中、引掛けたりすることはありません。 ユニック型(02型、03型、04型)と接続できます。
形状ソケット取付袋ナット式材質(本体)鋼鉄/クロムメッキ使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)25最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)寸法H1(mm)19(六角)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)RoHS指令(10物質対応)対応
SAシリーズオールステンレス自在フェノール車65mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在フェノール車65mmハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.428S-PH65旋回半径(mm)63ストッパーなし取付高H(mm)89軸長L(mm)40偏芯E(mm)29ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)65キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ゴム車50mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在ゴム車50mmハンマーキャスター
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車車輪幅(mm)26取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.427S-RD50旋回半径(mm)52ストッパーなし取付高H(mm)74軸長L(mm)40偏芯E(mm)26ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ナイロンB車125mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在ナイロンB車125mmハンマーキャスター
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入形状自在車車輪幅(mm)35取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429S0S-NRB125旋回半径(mm)102ストッパーなし取付高H(mm)173軸長L(mm)40偏芯E(mm)38ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ゴムB車125mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在ゴムB車125mmハンマーキャスター
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車車輪幅(mm)38取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RBU125旋回半径(mm)102ストッパーなし取付高H(mm)173軸長L(mm)40偏芯E(mm)38ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ナイロンB車150mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在ナイロンB車150mmハンマーキャスター
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入形状自在車車輪幅(mm)35取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429S0S-NRB150旋回半径(mm)117ストッパーなし取付高H(mm)196軸長L(mm)40偏芯E(mm)41ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)150キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHGシリーズ コンパクトロータリバルブCKD
39,863税込43,849特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc
精密コバルト砥石 SA#320 Φ1 ミニター精密コバルト砥石 SA#320 Φ1ミニター
9,598税込10,558
1袋(10本)
当日出荷
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレスに。仕様最高使用回転数(rpm):105000トラスコ品番852-6301軸径(Φmm)3.0幅(mm)7粒度(#)320、SA#320全長(mm)37.0外径(mm)1
SAシリーズオールステンレス自在ゴムB車150mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在ゴムB車150mmハンマーキャスター
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車車輪幅(mm)40取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RBU150旋回半径(mm)117ストッパーなし取付高H(mm)196軸長L(mm)40偏芯E(mm)41ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)150キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ゴムB車100mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在ゴムB車100mmハンマーキャスター
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RBU100旋回半径(mm)86ストッパーなし取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ゴム車50mm 単輪 ネジ込み式 ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在ゴム車50mm 単輪 ネジ込み式ハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
形状自在車車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.427S-RD50ストッパーなし取付高H(mm)74取付座(mm)70×58軸長L(mm)40ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)50キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(耐熱ゴム車・B入) ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(耐熱ゴム車・B入)ハンマーキャスター
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
材質(車輪)アルミホイールニトリルゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ステンレスストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性キャスタータイププレート式自在車キャスター
SAシリーズオールステンレス自在ゴム車125mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在ゴム車125mmハンマーキャスター
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車車輪幅(mm)38取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RU125旋回半径(mm)102ストッパーなし取付高H(mm)173軸長L(mm)40偏芯E(mm)38ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ナイロンB車100mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在ナイロンB車100mmハンマーキャスター
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入形状自在車車輪幅(mm)29取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429S0S-NRB100旋回半径(mm)86ストッパーなし取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ゴム車150mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在ゴム車150mmハンマーキャスター
8,498税込9,348
1個
8日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車車輪幅(mm)40取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RU150旋回半径(mm)117ストッパーなし取付高H(mm)196軸長L(mm)40偏芯E(mm)41ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)150キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
精密砥石SA砥粒#320 ミニター精密砥石SA砥粒#320ミニター
9,798税込10,778
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
粒度320軸径(Φmm)3形状円柱最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒SA
導電アルミホイールキャスター 栃木屋導電アルミホイールキャスター栃木屋
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
内輪にアルミホイールを使用し、デザインを重視したキャスターです。 車輪は導電ゴム(電気抵抗値:10kΩ以下)の使用により、静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。 本体部はステンレス製です。
用途OA機器・医療機器・電子機器等材質(車輪)導電ゴム材質SUS304、導電ゴム部品名称本体、車輪表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止車輪タイプ単輪
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ(CHBF~) CKDCHBシリーズ コンパクトロータリバルブ(CHBF~)CKD
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
4,390税込4,829
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス専用車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S0S-UB ハンマーキャスターステンレス専用車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S0S-UBハンマーキャスター(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
スリーブ入りです(65mm、75mmは除く)。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)適合品番320S、315S、320SR、320SA、315SA、320SK、315SK
ミラーカバー単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)ミラーカバー単品JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
純正ミラーを簡単にメッキミラーに変更するミラーカバー。洗練された高級感あるデザインへと変貌させるクロームメッキパーツ
用途外装パーツ材質/仕上樹脂/クロームメッキクロームメッキ材質ABS
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷