カテゴリ
- 物流用品(2)
- 医療(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「320sr-r75」の検索結果

ステンレス 320SR・固定車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター¥1,498税込¥1,6481個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状固定車材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR
ハンマーキャスター¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から11日以内出荷・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・420SR-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。タイプ固定
ステンレスキャスター(固定型)
栃木屋(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷から7日以内出荷ステンレス製のため、耐食性に優れています。用途OA機器・台車等金具仕上ステンレス部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪