カテゴリ
- 物流用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「320srp-ub150」の検索結果

オールステンレス プレート式固定式ウレタンキャスター(ローラーベアリング入)
ハンマーキャスター¥10,980税込¥12,0781個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。仕様車輪品種: 439S0S-UBトラスコ品番337-3095材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)38取付高H(mm)190取付座(mm)102×102取付ピッチY(mm)75(80)取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)140車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11取付ピッチX(mm)75(80)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR
ハンマーキャスター¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・320SRPは旋回式キャスター320S/315Sと取付け寸法が同じです。・420SRP-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。タイプ固定