カテゴリ
- 物流用品(14)
- 制御機器(2)
- 医療(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「320srp」の検索結果

ステンレス 320SRP・固定車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
ステンレス 320SRP・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
キャスター 320SRP
ハンマーキャスター¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター
ステンレス 320SRP・固定車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷から6日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
ステンレス 320SRP・固定車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター¥999~税込¥1,099~1個7日以内出荷から10日以内出荷材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRP
ハンマーキャスター¥1,098税込¥1,2081個11日以内出荷・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。 320SRPは旋回式キャスター320S/315Sと取付け寸法が同じです。 420SRP-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。 ステンレス製 RoHS適合品 <使用例> 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。タイプ固定取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50
Sシリーズオールステンレス固定フェノール車65mm
ハンマーキャスター¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
オールステンレス プレート式固定式ウレタンキャスター(ローラーベアリング入)
ハンマーキャスター¥10,980税込¥12,0781個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。仕様車輪品種: 439S0S-UBトラスコ品番337-3095材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)38取付高H(mm)190取付座(mm)102×102取付ピッチY(mm)75(80)取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)140車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11取付ピッチX(mm)75(80)
Sシリーズオールステンレス固定フェノール車100mm
ハンマーキャスター¥4,498税込¥4,9481個当日出荷材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパーなし車輪径D(Φmm)100キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
オールステンレス プレート式固定式ウレタンキャスター(ローラーベアリング入)
ハンマーキャスター¥6,398税込¥7,0381個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。トラスコ品番336-5181材質本体:ステンレス、車輪:ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)32取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)68(71)取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)100取付座A(mm)90車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)68(71)取付座B(mm)90
Sシリーズオールステンレス固定フェノール車75mm
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズオールステンレス固定フェノール車125mm
ハンマーキャスター¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパーなし車輪径D(Φmm)125キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR
ハンマーキャスター¥1,198~税込¥1,318~1個11日以内出荷・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・320SRPは旋回式キャスター320S/315Sと取付け寸法が同じです。・420SRP-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。タイプ固定
Sシリーズオールステンレス固定フェノール車50mm
ハンマーキャスター¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR
ハンマーキャスター¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から11日以内出荷・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・420SR-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。。・ステンレス製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。タイプ固定
Sシリーズオールステンレス固定フェノール車150mm
ハンマーキャスター¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパーなし車輪径D(Φmm)150キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス プラスビス)
タカチ電機工業¥3,298税込¥3,6281台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様プラスビスRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス プラスビス)
タカチ電機工業¥3,500税込¥3,8501台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様プラスビスRoHS指令(10物質対応)対応