カテゴリ
- メカニカル部品(35)
- 物流用品(6)
- 自動車純正部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「320tp」の検索結果

ステンレス低床重荷重用 320TP自在車(強化ナイロン車)
ハンマーキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷形状自在車荷重種別重荷重質量(g)182材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)21取付方式平付旋回金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし取付高H(mm)46.5車輪径D(Φmm)32取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
瞳孔計付2wayペンライトTP MY-NS0320TPテンシノピスタチ
松吉医科器械¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷シリーズ初!暖色ライト&寒色ライトがノック式ボタンで切り替えできる2wayライト。ラバー調のすべりにくさはそのままに、デザイン面は5wayオリジナルデザイン。ライト部分は国内NICHIA製LEDを採用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00389000001医薬品医療機器等法一般医療機器
オールSUS低床式 固定 特殊ナイロン
ハンマーキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。トラスコ品番836-1515材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン質量(g)1792018年トラスコ掲載ページ2 0737
サンディングペーパーSPS用
SK11(2件のレビュー)¥379税込¥4171パック(3枚)当日出荷充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の仕上げ研磨ができます。用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
ステンレス低床式キャスター 自在 ナイロン車
ハンマーキャスター¥1,698税込¥1,8681個当日出荷取付高さが低く重荷重の要求を満たした低床式オールステンレスキャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。用途業務用冷蔵庫など水周りや腐食を嫌う場所で。仕様プレート式、低床式、自在式トラスコ品番836-1514材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン質量(g)185車輪幅(mm)21取付寸法(mm)55×55(53×53)取付高H(mm)30取付ピッチY(mm)53~55取付穴径P(mm)6.2取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)6.2取付ピッチX(mm)53~55取付座B(mm)70
ステンレス低床式キャスター
栃木屋¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷取付高さが低い重量用のステンレス製キャスターです。 プレートの形状が2種類、それぞれに自在型と固定型があります。用途OA機器・測定機器・ケース等材質SUS304、PA金具仕上ステンレス部品名称本体、車輪表面処理グレーRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ステンレス低床式キャスター 固定 ナイロン車
ハンマーキャスター¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷取付高さが低く重荷重の要求を満たした低床式オールステンレスキャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。用途業務用冷蔵庫など水周りや腐食を嫌う場所で。仕様プレート式、低床式トラスコ品番836-1516材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン質量(g)179タイプ固定式車輪幅(mm)21取付寸法(mm)55×55(53×53)取付高H(mm)30取付ピッチY(mm)53~55取付穴径P(mm)6.2取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)6.2取付ピッチX(mm)53~55取付座B(mm)70
ステンレス低床重荷重用320TPR固定車(強化ナイロン車)
ハンマーキャスター¥1,598税込¥1,7581個9日以内出荷形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)21取付方式平付固定金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
トラベルポーチ9点セット TP9-01 幅200×奥行50×高さ320
CRECOTE¥3,998税込¥4,3981セット5日以内出荷旅先でも、毎日の持ち物をスッキリ整理したいあなたにぴったりのトラベルポーチセットです。洋服からコスメ、小物まで、9種類の異なるサイズと形のポーチが一式になっているから、用途に合わせてきれいに収納可能。スーツケースの中もすっきり整い、必要なものがすぐに見つかるストレスフリーな旅が叶います。カラフルでかわいいデザインは気分もアップさせてくれ、旅行準備が楽しくなること間違いなし。短期旅行から長期滞在まで、これひとつで荷造りがスマートに決まります。用途旅支度をもっと楽しく、もっとスマートに。9種の便利ポーチセットで収納上手にサイズ(mm)幅200×奥行50×高さ320
DCギアドモータ TP-2932C-IMタイプ
スリーピース¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
ゴム足
栃木屋¥119税込¥1311個当日出荷から4日以内出荷ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。用途OA機器・家電・家具・玩具等材質EPDMタイプネジ止め型種類ゴム足硬度65±5度機能高締付型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート EM25TP
3M¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 本製品は5MHz以上の範囲で有効であり、特に100 MHz-3 GHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。用途MHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド)
CKD¥24,900~税込¥27,390~1個当日出荷から16日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
DCギアドモータ TP-3526E-IMタイプ
スリーピース¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から5日以内出荷寸法(mm)ギア:100×40種類ギヤードモーター寸法L(mm)19寸法(Φmm)モーター部:35.4許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6
DCギアドモータ TP-2932C-IGLタイプ
スリーピース¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷から6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526E-IMLタイプ
スリーピース¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷寸法(mm)ギア:100×40種類ギヤードモーター寸法L(mm)19寸法(Φmm)モーター部:35.4許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6
DCギアドモータ TP-3526E-IGLタイプ
スリーピース¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷寸法(mm)ギア:100×40種類ギヤードモーター寸法L(mm)19寸法(Φmm)モーター部:35.4許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3526E-IGタイプ
スリーピース¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷用途自動販売機、ATM、金銭機械、ミニラボ、券売機、ドアロック、カッター、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機寸法(mm)ギア:100×40種類ギヤードモーター寸法L(mm)19寸法(Φmm)モーター部:35.4許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-2932C-IMLタイプ
スリーピース¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NC-IMタイプ
スリーピース¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932B-IMLタイプ
スリーピース¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932C-IGタイプ
スリーピース¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NB-IGLタイプ
スリーピース¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)19電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932B-IGLタイプ
スリーピース¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932J-IMタイプ
スリーピース¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NJ-IGタイプ
スリーピース¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)19電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932B-IMタイプ
スリーピース¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932A-IGLタイプ
スリーピース¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932J-IMLタイプ
スリーピース¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NB-IGタイプ
スリーピース¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)19電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NB-IMLタイプ
スリーピース¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)19電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NA-IMLタイプ
スリーピース¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)19電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NC-IGタイプ
スリーピース¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3526NA-IMタイプ
スリーピース¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)19電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932A-IGタイプ
スリーピース¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A