カテゴリ
- 制御機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「3222rw」の検索結果

エースボール4W 外ネジ×内ネジ型(Tポート)
アソー¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から翌々日出荷Tポートの三方弁となります。T字方向の流量の切替が可能です。分水・混水にも対応可能です。材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:フッ素ゴム(FKM)使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)RoHS指令(10物質対応)対応
防水形プラグ用防水カバー
アメリカン電機(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷未使用時の100Aの防水形プラグに取り付けることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65相当品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。 器具の丸バンド・ねじに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。形状引掛タイプ色黒タイプゴムカバー種類プラグ適合規格RoHS対応保護等級IP65相当