カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
絞り込み
「3224rw」の検索結果

防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P
アメリカン電機(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電流(A)20寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)52
防水形コードコネクタボディ 引掛形3P
アメリカン電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)52差込口形状3P 20A 250V引掛形
引掛形 移動用分岐ボックス
アメリカン電機¥28,980税込¥31,8781セット5日以内出荷現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持つ、吊り下げ用フック付、ゴムカバータイプの移動用分岐ボックスです。 本体下部のインレット部に引掛形20Aの防水形コードコネクタボディを接続することで、本体上部にある4ヶ所の15Aさし込み口に電源を供給します。 さし込み口には難燃グレード UL94 V-0のナイロン樹脂を採用し、ホコリの侵入を防ぐブランクカバーが付属しています。色黒質量(g)1201.9備考入力用コードコネクタボディ(3224RW)別売規格RoHS対応コンセント形状引掛形×4個
平刃形 移動用分岐ボックス
アメリカン電機¥28,980税込¥31,8781セット5日以内出荷現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持つ、吊り下げ用フック付、ゴムカバータイプの移動用分岐ボックスです。 本体下部のインレット部に引掛形20Aの防水形コードコネクタボディを接続することで、本体上部にある4ヶ所の15Aさし込み口に電源を供給します。 さし込み口には難燃グレード UL94 V-0のナイロン樹脂を採用し、ホコリの侵入を防ぐブランクカバーが付属しています。色黒質量(g)1182.5備考入力用コードコネクタボディ(3224RW)別売規格RoHS対応コンセント形状平刃形×4ヶNEMA規格NEMA 5-15
HP ZCentral 4R Workstation XW2245/512K/32H/RA4S/k
HP(日本ヒューレット・パッカード)取扱い終了最も強力な1U ラックワークステーション。HP ZCentral 4R Workstation XW2245/512K/32H/RA4S/k。