カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 事務用品(4)

「32362wa」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバーハンドル TOTO

    レバーハンドル

    TOTO
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    -
    用途-
  • シングルレバー混合栓(壁付) TOTO

    シングルレバー混合栓(壁付)

    TOTO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    エコシングル水栓
    タイプ壁付規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
  • レバーハンドル TOTO

    レバーハンドル

    TOTO(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ねじ径W3/16山24
  • ホースジョイント アソー

    ホースジョイント

    アソー(15件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • シングルレバーハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルレバーハンドル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質ABS樹脂
  • シングルレバー混合栓 TOTO

    シングルレバー混合栓

    TOTO(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴適合場所一般住宅台所用JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共用最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
  • ボックスファイル A4 ヨコ スリム DEJAVU デジャヴ ファイルボックス PLUS(プラス)[文具]

    ボックスファイル A4 ヨコ スリム DEJAVU デジャヴ ファイルボックス

    PLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)
    559税込615
    1冊
    当日出荷
    グラデーションでファイルがすっきり!グラデ管理!。「DEJA VU COLORS」が提唱する<グラデーション管理>とは、色を機能と捉え、文字情報に頼らずに、直感的に書類を管理する考え方です。ファイルの色が欠けたり、並び順が入れ替わったりすると、違和感を持ち、自然と元の位置に戻そうとします。色で管理ができるデジャヴ カラーズシリーズはこれまでのファイル整理方法を変える、効率的で簡単なファイリングをご提案します。幅が狭いのでホルダーをそのまま入れても折れ曲がりにくく、未整理の書類を入れる時などに便利です。組み合わせて整理する・・・ファイルボックスワイド(FL-024BF)ボックスファイルレギュラー(FL-023BF)ボックスファイルスリム(FL-022BF)を組み合わせて整理するとさらに便利に使えます。
    材質段ボール(古紙パルプ配合率86%)形状スリムサイズA4-E外形寸法(mm)縦260×横317×背幅50背幅(mm)50グリーン購入法適合
  • PPファイルボックス モノタロウ

    PPファイルボックス

    モノタロウ(44件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    デスクの上や、キャビネット内での書類整理に便利なファイルボックスです。 クリアなので内容物が見え、取っ手付きのため取り出しやすく便利!
    用途書類収納に付属品タイトルシール材質ポリプロピレンクリア
  • GボックスPP キングジム

    GボックスPP

    キングジム(11件のレビュー)
    498税込548
    1冊
    当日出荷
    長期使用に耐える丈夫なPP製 分類・整理に役立つ、差し替え式背見出し ボックスサプライズとの併用が可能
    材質再生PPサイズA4ヨコ高さ(mm)245奥行(mm)317グリーン購入法適合
  • ファイルボックス コクヨ

    ファイルボックス

    コクヨ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    発泡PP製で軽くて耐久性に優れたタイプ。発泡PPシートの使用で、優れた耐久性能と軽量化を実現しました。
    材質発泡R-PP幅(mm)317サイズA4高さ(mm)260背幅(mm)102
  • シングルレバー用カートリッジ TOTO

    シングルレバー用カートリッジ

    TOTO(54件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用
  • キッチン水栓用レバーハンドル TOTO

    キッチン水栓用レバーハンドル

    TOTO(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    全長(mm)131.5
  • シングルレバー用カートリッジ TOTO

    シングルレバー用カートリッジ

    TOTO(14件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
  • 止水付取替用脚部 TH732 TOTO

    止水付取替用脚部 TH732

    TOTO
    6,198税込6,818
    1個
    欠品中
    タイプシングル・サーモ用適合品番TKG30U1RX、TKG37U1X、TMF40DQ1X、TMF40WQ1RX、TMHG40C1、TMG40C1RX、TMG40WY1RXほか
  • 台付シングルレバー混合栓 ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓

    ノーブランド(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
  • 台付シングルレバー混合栓(シャワ) ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓(シャワ)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
  • ワンタッチレバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワンタッチレバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)仕様ハンドルアダプター3付材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)75
  • レバーハンドル TOTO

    レバーハンドル

    TOTO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • レバーハンドル カクダイ

    レバーハンドル

    カクダイ(12件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    アダプター付き。
    用途厨房・台所(キッチン)材質亜鉛、黄銅