カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)

「327-1081」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライトン両口ハンマー オーエッチ工業

    ライトン両口ハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
    用途建築・土木作業全般。種類両口ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入

    日本モレックス(molex)
    36,980税込40,678
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Molex Mini-Fit Jr.215327 シリーズの既製( OTS )オス - オスディスクリートケーブルアセンブリは、電源又は電線対基板用途向けに設計されています。このアセンブリは、スズめっき終端に黄銅が使用され、ナイロン樹脂が使用されています。 最大電気定格は、コンタクトあたり 600 V 及び 9 A です。ケーブル長:150 mm 回路:8 色:黒 ワイヤサイズ:16
    仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215327●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:8●コネクタBのコンタクト数:8●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:600 V●定格電流:9 A●コンタクトのめっき:錫アズワン品番65-7404-58
  • オリコン P75B-S【2】 55471000シリーズ サンコー(三甲)

    オリコン P75B-S【2】 55471000シリーズ

    サンコー(三甲)
    16,970税込18,667
    1個
    5日以内出荷
    折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):649×439×327●有効内寸(mm):600×404×306●内容量(L):76.5●圧縮荷重:10.60kN(1081kgf)