カテゴリ

  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「328-202」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 コードレスシャー CE14DSL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスシャー CE14DSL

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ねじ用限界プラグゲージ LG GP 通り側 検査用 OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界プラグゲージ LG GP 通り側 検査用

    OSG(オーエスジー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(検査用)です。
    材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
  • UK18-8菊渕M型アイスペール UK(三宝)

    UK18-8菊渕M型アイスペール

    UK(三宝)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    容量(L)1.7寸法(直径Φ×高さH)(mm)135×135品名・タイプアイスペールTKG品番9-1905-1001TKG品番(2017)6-1703-0901
  • 食器乾燥器   KDE-7500/W [~3人用] コイズミ(小泉成器)

    食器乾燥器 KDE-7500/W [~3人用]

    コイズミ(小泉成器)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    付属品はし立て、排水ホース質量(kg)3消費電力(W)220(ヒーター210、モーター10)電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.6本体寸法(mm)202×445×328温風温度(℃)90(周囲温度30℃の場合)温度ヒューズ167℃タイマー60分
  • Y0RP98020 CS-HG710-12 ギアユニット(21-24-28-32-36T) SHIMANO(シマノ)

    Y0RP98020 CS-HG710-12 ギアユニット(21-24-28-32-36T)

    SHIMANO(シマノ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    8日以内出荷
    スプロケットユニット(21-24-28-32-36T)
  • スクリーン スポーツツーリング スモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)

    スクリーン スポーツツーリング スモーク

    ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(1件のレビュー)
    1個
    欠品中
    エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。