カテゴリ

  • 測定用品(15)
  • 手袋(2)
  • 電気材料(1)
  • 作業服(1)
  • 電動工具(1)

「3288 hioki」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACクランプメータ HIOKI(日置電機)

    ACクランプメータ

    HIOKI(日置電機)(6件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    センサ部をスリムにリニューアル!新形状で挟みやすさ抜群。 高調波成分まで含めて指示する真の実効値型。 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応。
    付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、コイン型リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1表示LCD、max:4199dgt連続使用時間(時間)70機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ:コンクリート上1 mの落下に耐える表示更新レート400ms直流電圧420m~600V、5レンジ、基本確度:±1%rdg、±3dgt導通(Ω)50±40以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ2500カウント以下は2.5(4200カウントで1.5以下へ直線的に減少)
  • クランプメーター モノタロウ

    クランプメーター

    モノタロウ(119件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池使用温度範囲(℃)0~40精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)表示3 1/2デジットLCD分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)サンプルレート(回/s)3最大表示1999材質(カバー)ABSクランプ開口(mm)27オーバーレンジ表示1
  • カードハイテスタ HIOKI(日置電機)

    カードハイテスタ

    HIOKI(日置電機)(36件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    当日出荷
    重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
    質量(g)60電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1電池寿命(連続時間)150
  • クランプメーター 大口径 モノタロウ

    クランプメーター 大口径

    モノタロウ(51件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    当日出荷
    オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
    用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース直流電圧(V)0~500(5レンジオート)表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間)
  • 交流電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    交流電流測定用クランプメータ

    共立電気計器(5件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    薄型・超軽量なクランプメータ 最大電流AC1000A 被測定導体径Φ33mm AC/DC電圧、抵抗レンジ付の多機能設計 最小分解能0.01A
    用途薄型・超軽量の為、込み入った配線での測定に便利。付属品7107A(測定コード)、9160(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書適合規格IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2(AC A)、CAT.III 300V/CAT.II 600V 汚染度2(AC/DC V)、IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61326(EMC)耐電圧AC5320V/5秒間 (コアと外箱間)、AC3540V/5秒間 (電気回路と外箱間)直流電圧(V)400m/4/40/400/600(5レンジオート) ±1% rdg±3dgt(400mレンジ除く)連続使用時間(時間)約350(オートパワーオフ/約10分)使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2直流電圧400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt導通50±30Ω以下でブザー鳴動被測定導体径最大Φ33mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×68×20導通(Ω)50±30以下でブザー鳴動RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器

    AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

    共立電気計器(13件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    クランプ付ポケットサイズDMM 新強化保護ブッシュ付き オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能 3400カウントバーグラフ付ディスプレイ 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.1A 先端ピン長18mm
    質量(g)約220(電池含む)奥行(mm)27電源単4形乾電池R03(1.5V)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×128×27使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2導通30±10Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニクランプテスタ 交流電流測定用 横河計測

    ミニクランプテスタ 交流電流測定用

    横河計測(2件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    交流電流測定専用小型軽量タイプです。 小口径(Φ24mm) 平均値検波方式
    用途保守・メンテナンス用。付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033)耐電圧AC 4240V 5秒間電源自動OFF約10分応答時間約2秒消費電流(mA)約1最大表示液晶表示 最大1999レンジ切替マニュアルレンジ使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)電池寿命(連続時間)約100時間検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において0.8A以下導体位置の影響Φ10mmの導体により最大値と最小値の差は2%以下安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III)確度(レンジ20A)確度2.0+7(50~1KHz) (レンジ200A)確度2.0+5(50/60Hz)3.0+10(40~1KHz) ※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)
  • テストリード HIOKI(日置電機)

    テストリード

    HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1組
    当日出荷
    用途クランプオンハイテスタ3280-10、20用寸法(cm)70
  • 電池カバー 脱落防止ねじ付き HIOKI(日置電機)

    電池カバー 脱落防止ねじ付き

    HIOKI(日置電機)
    ¥479税込¥527
    1セット
    当日出荷
    電池カバーとねじのセット
    本体3280、3280-10、3280-10F、3280-70F、3287、3288、CM3281、CM3289、CM3291RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ(赤/黒セット) HIOKI(日置電機)

    キャップ(赤/黒セット)

    HIOKI(日置電機)
    ¥379税込¥417
    1セット
    当日出荷
    CATキャップ 赤黒各1個のセット
    対応製品L9170-10、、L9207-30、L9208本体3030-10、3287、3288、3280-10F、CM3281、CM3291RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    測定用品専用の携帯カバー
  • テストリードホルダ HIOKI(日置電機)

    テストリードホルダ

    HIOKI(日置電機)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    テストリードL9208の片方をクランプメータ背面に固定できます。
    適合(製品)3280、3280-10、3280-10F、3280-20、3280-20F、3287、3288、3288-20、CM3289
  • ACクランプメーターセット HIOKI(日置電機)

    ACクランプメーターセット

    HIOKI(日置電機)(5件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
    付属品ACフレキシブルカレントセンサCT6280×1、取扱説明書×1、携帯用ケースC0205×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、ACクランプメータ3280-10F×1台(※ただし付属の携帯用ケース9398は付きません)直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)表示LCD、max 4199dgt連続使用時間(時間)120機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える表示更新レート400ms防塵防水性能IP40導通(Ω)50±40以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検電器 HIOKI(日置電機)

    検電器

    HIOKI(日置電機)(47件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷
    コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
    用途検電器使用電圧範囲(V)AC40~600(IV 2mm2相当の絶縁電線に接触した状態にて)使用周波数(Hz)50/60幅(mm)20高さ(mm)126奥行(mm)15適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×126×15動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ対象電線非接触RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    交流電流測定用クランプメータ

    共立電気計器(3件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    AC20/200Aのレンジ切替 データホールドスイッチ付 電源及びレンジスイッチはロータリータイプ
    付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2分解能0.01A (最小)連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約10分)応答時間(秒)約1使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2被測定導体径最大Φ24mmオートパワーオフ約10分安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)147×58.5×26RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC3700/1分間
  • AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機)

    AC/DCクランプメータ

    HIOKI(日置電機)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    当日出荷
    高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 防じん防水性能:IP54 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
    付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1仕様高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能電圧(V)(交流+直流) 6~1000(±1% rdg.±13 dgt.)温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算測定方式(交流)真の実効値測定方式周波数9.999Hz~999.9Hz(基本確度:±0.1% rdg.±1 dgt.)機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)導通範囲(ブザー)(Ω)導通ONしきい値:25Ω±10Ω導通OFFしきい値:245Ω±10Ω防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)IP54(保管時)ダイオード1.8V(基本確度:0.7%rdg.±5dgt.)静電容量1μF~1000μF(基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.)安全規格CAT III 1000 V、CAT IV 600 V検電Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
  • アナログ絶縁抵抗計(単レンジ) HIOKI(日置電機)

    アナログ絶縁抵抗計(単レンジ)

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
    付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本タイプスイッチ付きリード適合規格JIS C1302:2018測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能確度表示値の±5%RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
  • タイベック(R) 3480 ズボン(裾切りっぱなし) アゼアス

    タイベック(R) 3480 ズボン(裾切りっぱなし)

    アゼアス(2件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1本
    当日出荷
    防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
    用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様袖口ゴム入/裾切りっぱなし/縫い目は内縫い種別パンツ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)色白区分使い捨て機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
  • TRYANT(トライアント) 牛床革オイル 黒当て付 マジック式 3288 キタヤマ

    TRYANT(トライアント) 牛床革オイル 黒当て付 マジック式 3288

    キタヤマ
    ¥799税込¥879
    1双
    6日以内出荷
    特殊オイル加工で柔らかく、作業性抜群。洗っても硬くなりにくいので、何度でも使える!親指付け根に黒当てをつける事で、強度をアップ。手首マジックなので、、脱げにくい。
    用途溶接業・鉄鋼業・造船業・建築・土木・運搬等
  • TRYANTTRYANT(トライアント) #3288オイル黒当て付 キタヤマ

    TRYANTTRYANT(トライアント) #3288オイル黒当て付

    キタヤマ
    ¥1,198税込¥1,318
    1双
    9日以内出荷
    洗濯してもソフトで長持ち。 特殊オイル加工を施し、油汚れ・熱・耐切創に強い。 手首マジックタイプ 洗っても硬くなりにくく、経済的
    仕様牛床革オイル、背縫い黒当て付、マジック式